ワンオフパーツの製作に使用する商品

ワンオフパーツの製作に使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「アルミ板」「ホールソー」「ロッドエンド」などの商品を紹介します。

バイメタルホールソー ニコテック
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
ニコテックバイメタルホールソー1個
レビュー:145件のレビュー 平均満足度4.25(145)
【特長】高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
【用途】軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか
【刃数】不等(4/6)【ドリル径(Φmm)】6【有効切断能力(mm)】3.2【使用工具】電気ドリル、ボール盤
お客様の声
用途: ワンオフパーツの製作に使用満足度: 5思った以上に耐久性がありました 回転スピード注意です
ロッドエンド(無給油おねじ)右ねじタイプ 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪魂ロッドエンド(無給油おねじ)右ねじタイプ1個
レビュー:53件のレビュー 平均満足度4.60(53)
【特長】軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で往復運動のロッド端部の取付などに使用します。
【仕様】右ねじ【材質】本体/S45C(炭素鋼)、内輪/SUJ2(高炭素クロム鋼)、表面/鋼クロームメッキ、すべり面/BK-1
お客様の声
用途: ワンオフパーツの製作に。満足度: 5バイクのブレーキトルクロッドを製作した時にロッドエンドに使用、コスパが良いので助かります。
【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ8mm Namekawa(滑川軽銅)
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ
(174種類の商品があります)
Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ8mm1枚
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.05(22)
【特長】アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
【成分】[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68【サービス分類】オーダー・加工
お客様の声
用途: ワンオフパーツの製作満足度: 3必要な分が小分けで購入できるので助かってます。
もう少し価格が安いと良いですね。
ボールロックピン 大阪魂
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大阪魂ボールロックピン1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.08(12)
【硬度HRC】(ボール)55~【材質/処理】(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
お客様の声
用途: ワンオフパーツの製作に使用満足度: 3ボール部分の突起が少なく精度が出ていないとロックが効かない 突起部分の記載が欲しかった