分電盤内の測定に使うおすすめ商品

分電盤内の測定に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「端子台」「マグネットスイッチ」「メジャー」などの商品を紹介します。

組端子台 (30A) モノタロウ
販売価格(税別)
239
税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ組端子台 (30A)1個
レビュー:64件のレビュー 平均満足度4.56(64)
【取付方式】直付け【結線方式】ネジ【端子ねじ】M4【最大電流(A)】1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30【耐電圧(V)】2500【定格絶縁電圧(V)】600【材質】【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
お客様の声
用途: 配電盤内満足度: 5締め付けネジ部の造りが良く確実な端子接続が出来るので、又購入します。
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機
販売価格(税別)
4,498
税込4,948
特価
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ
(331種類の商品があります)
富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)1個
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.62(50)
【特長】海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
【主回路電圧(V)】AC200【シリーズ】新SCシリーズ
お客様の声
用途: 分電盤内部品満足度: 5必要な時に、翌日入庫できるのは魅力です、非常に助かりました
AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器
販売価格(税別)
12,980
税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
共立電気計器AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.31(13)
【特長】クランプ付ポケットサイズDMM 新強化保護ブッシュ付き オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能 3400カウントバーグラフ付ディスプレイ 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.1A 先端ピン長18mm
【使用電池】単4形乾電池R03(1.5V)×2【導通】30±10Ω以下でブザー鳴動【外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)】128×91×27【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 分電盤内の測定満足度: 5クランプもサイズが小さくホーム分電盤などの小さい盤の容量を計るのも楽です。
ダイヤルゲージ ニードル測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ ニードル測定子1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.64(11)
【特長】溝や孔の底面の測定に便利です。
替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。
測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
【材質】焼入れ鋼【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: バルブタイミング測定満足度: 5カム山を避けながら測定できるので、とても便利。
価格もまあまあ
低圧用ゴム手袋 ヨツギ
販売価格(税別)
3,798
税込4,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ヨツギ低圧用ゴム手袋1双
レビュー:13件のレビュー 平均満足度3.92(13)
【特長】600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
【用途】低圧用
【使用電圧(V)】600以下【試験電圧(V/1分)】3000【仕様】定期自主点検必要【種別】一般型【材質】天然ゴム【厚さ(mm)】-【色】-【入数(双)】1【機能】絶縁【手のひらまわり(cm)】-
お客様の声
用途: 分電盤内での作業満足度: 5使いやすい
スプリングメジャー シンワ測定
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
シンワ測定スプリングメジャー1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.67(12)
【特長】自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
【用途】洋裁や曲面の測定に使用するメジャー
【種類】フリー【テープ長さ(m)】1.5【テープ幅(mm)】8【材質(テープ)】ガラス繊維入塩ビ被覆【目盛仕様】メートル目盛【目盛種別】両面【材質(カシメ部)】真ちゅう【材質(テープ端部)】ABS樹脂【質量(g)】25【寸法(mm)】Φ54×20【長さ許容差(mm)】±1.4【トラスコ品番】816-4007
お客様の声
用途: メタボ測定満足度: 5普通に測れました。
クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 ユーアールディ
販売価格(税別)
3,398
税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ユーアールディクランプ式センサ・変換器一体型電流変換器1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.83(6)
【特長】商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 絶縁計測が可能。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。
【仕様】(出力リップル)出力の5%以内【耐電圧】AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)【出力電圧】0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ)【使用環境】-20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー【直線性】±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)【保存環境】-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと【出力端子】2XM3ネジ端子・端子カバー付【ねじ締付トルク(N・m)】0.3【絶縁抵抗】DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)【許容電流】100%(連続)、150%(1min)【応答性】300ms (typ)【脱着回数】概略100回程度
お客様の声
用途: 分電盤の測定満足度: 4とても小さく、狭いところでの計測に最適。
変換器もついているので余分な回路が不要だが、もう少し安くなれば言うことなし。

分電盤内の測定に使う商品」に関連する商品一覧

倉庫内温度管理に使う商品

倉庫内温度管理に使う商品

工場扇 三脚スタンド式 樹脂羽根 45cm,温湿度計 デジタルタイプ