単管パイプに使う商品

単管パイプに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「サドルバンド」「錆止め」などの商品を紹介します。

錆止めスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
519
税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ錆止めスプレー1本(300mL)
レビュー:429件のレビュー 平均満足度4.21(429)
【特長】さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
【用途】鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに
【特性】速乾、錆止め【仕様】JISK 5621塗料使用【タイプ】速乾さびどめスプレー【主な用途】鉄、トタン【危険等級】【使用場所】屋内外【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】150mL【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】約1.2~1.6【指触乾燥時間(時間)】約30分(冬期:約60分)(20℃)【半硬化乾燥時間(時間)】約60分(冬期:約2時間)(20℃)【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 単管パイプ満足度: 5着きが良い
サドルバンド アカギ
販売価格(税別)
15
税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
アカギサドルバンド
レビュー:99件のレビュー 平均満足度4.58(99)
【特長】SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
【用途】小口径SGP管用サドルバンドです。
【種類】丸サドル
お客様の声
用途: 単管パイプ用満足度: 5単管パイプ48.6に最適。
単管パイプ専用PSキャップ つくし工房
販売価格(税別)
74
税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
つくし工房単管パイプ専用PSキャップ1個
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.77(26)
【材質】ポリエチレンポリエチレン【適合】Φ48.6パイプ用
お客様の声
用途: 単管パイプに満足度: 5黄色以外の色という事で購入。キャップの機能はさほど期待してませんでしたが普通の物とさほど変わりなく感じます。
単管打ち込みキャップ 仙台銘板
販売価格(税別)
379
税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
仙台銘板単管打ち込みキャップ1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.00(10)
【特長】Φ48.6の単管の端に取り付けるだけで、打ち込み時の単管の傷みを減らせます。
【材質】スチール【適合管径(Φmm)】48.6【質量(g)】140【寸法(Φ×高さH)(mm)】52×35【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 単管パイプに満足度: 5大ハンマーで単管打ちこみに使用、
他社のより丈夫です。

単管パイプに使う商品」に関連する商品一覧

コンパネの固定に使う商品

コンパネの固定に使う商品

養生テープ 弱粘着,フィットノブ(本体:白色)