同軸ケーブル接続部位、コネクタの防水処理に使うおすすめ商品

同軸ケーブル接続部位、コネクタの防水処理に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「アルコールチェッカー」「自己融着テープ」「コーキングガン」などの商品を紹介します。

ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし) 日東電工
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日東電工ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし)
レビュー:93件のレビュー 平均満足度4.81(93)
【特長】非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。
電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。
金属腐食を起こしません。
【用途】電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。
【トラスコ品番】377-6841【質量(g)】100【粘着剤】ゴム系【主な用途】電線ケーブル端末処理・接続用【引張強度(N/19mm:参考値)】11.2【絶縁破壊電圧(kV/mm)】44【特性】電気特性、耐オゾン性、耐候性
お客様の声
用途: 同軸ケーブルの防水処理満足度: 4セパレータがないため施工しやすくゴミが出ない。
ただしセパレータがないため、保管時に重量物の下敷きになったり温度が高かったりするとテープが一体化してしまうことがあるので注意。
価格が比較的安い。
40年近く工事をやっていて、他のメーカの製品も使ったことがあるがこの製品を一番使っています。
コーキングガン モノタロウ
販売価格(税別)
229
税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウコーキングガン1個
レビュー:100件のレビュー 平均満足度3.36(100)
【特長】コーキング剤用のカートリッジガンです。
【用途】穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
【材質】【長さ(mm)】(装着部)230【全長(mm)】315【質量(g)】370
お客様の声
用途: 防水処理に使用満足度: 2ガンとして金属なので強度は問題ありませんでした。
ただしノズルを外してからでないと装着できないのは非常に残念です。
カートリッジとしてノズルを外さずに簡単に交換できないと汚れてしまうので、自身で先端部を加工しました。
ノズルを外さずに脱着できるように改善された方が良い商品でした。
エフコテープ2号(高圧絶縁テープ) 古河電工(古河電気工業)
販売価格(税別)
479
税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
古河電工(古河電気工業)エフコテープ2号(高圧絶縁テープ)1巻
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.60(52)
【特長】電気機器や電気工事用の絶縁材料として、特に優れた融着性、作業性を有し、絶縁テープとして、過去30年以上、世界各国で、高く評価されています。 エフコテープ2号は、非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。
【用途】100V~33kVまでの電気絶縁用テープ。
高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理 および接続部の絶縁処理。
高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。
絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。
【種別】セパレーターなし【伸度(%)】450【引張強度(N/25mm)】10【引張強度(N/10mm)】4.0【粘着力(N/20mm)】30【粘着力(N/25mm)】37.5
お客様の声
用途: 同軸ケーブルの防水満足度: 5伸びもよく使い勝手が良い製品なので、非常に満足している。
欲を言えば保管用にチャック式の保管袋がほしい所です。
アルミ箔粘着テープ NO.8371 つや消し 寺岡製作所
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.8371 つや消し
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.00(2)
【特長】つや消しタイプ。粘着力が強い。
【用途】通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
お客様の声
用途: パネル接合部の防水処理満足度: 5200mm幅がなかなか無く探してました。助かりました。できれば防水タイプの200mm幅を扱っていれば最高です。
気密・防水用ブチル片面テープ NO.152N 寺岡製作所
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
寺岡製作所気密・防水用ブチル片面テープ NO.152N1巻
レビュー:28件のレビュー 平均満足度3.93(28)
【特長】気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。粗面に対し優れた密着性を発揮します。 トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。背面に防水剤、接着剤、塗料などが載りやすい。
【用途】外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。各種防水・防湿処理など。
【粘着力(N/10mm)】10.5【粘着力(N/25mm)】26.25(対ステンレス)【剥離紙】あり【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】気密・防水、耐候性、耐久性
お客様の声
用途: 防水処理満足度: 5ブチルテープは最小幅が50mmのものばかりで、用途によって半分に切って使用していたりしましたが、これは20mm幅からあるので、手間いらずで大変都合が良く、コストも抑えられます。注文から出荷まで少しかかりますが、使い勝手が良いので使い終わったらリピート注文すると思います。
常温収縮チューブ 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
3M(スリーエム)常温収縮チューブ1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.56(9)
【特長】簡単防水 優れた耐侯性と防水性で電線を保護します。
【材質】収縮チューブ:シリコーンゴム
スパイラルコア:ポリプロピレン
【特性】防水性、耐候性
お客様の声
用途: ケーブルの防水処理満足度: 5注文から納品まで時間が掛かりましたが
助かりました
今後も注文させていただきます
用途: コネクタの防水処理満足度: 4収縮チューブが巻かれている半透明のプラスチックを引っ張るだけで施工でき,簡単なのが良い。
ただ,この半透明のプラスチックは強く引っ張ると切れてしまう。
力任せで施工するタイプの作業者には不向き。ある程度,几帳面な人がやれば綺麗に仕上がる。
コネクタの外形が大きく,ケーブルが細いものには対応できないのが,このシリーズの難点。
最大径よりも少し大きくても何とかなるが,上記のように切れてしまうとどうにもならなくなる。
あと一回り小さく収縮してくれると,もっと適用範囲が広がって使えるのだが。。。
防水収縮チューブ エーモン
販売価格(税別)
279
税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーモン防水収縮チューブ1セット(4本)
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.58(12)
【特長】端子接続部の防水処理に最適
UL規格(UL224)認定品
ドライヤーなどの熱(80~125℃)で約75%収縮
【材質】難燃性ポリオレフィン【長さ(mm)】140【使用温度範囲(℃)】-45~125
お客様の声
用途: ケーブル先端の防水処理満足度: 4ドライヤーは持っていないのでライターで処理。普通に縮んだし問題ないようです。仕上がりは思ったより硬質な感じでした。海水に触れる事もある部分なので通常想定されている状況よりは過酷なのかと思いますが、今のところ問題ないようです。今後どの程度まで持ってくれるかはわかりませんが。
防水熱収縮チューブ 日立オートパーツ&サービス
販売価格(税別)
1,490
税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日立オートパーツ&サービス防水熱収縮チューブ1セット(2本)
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.77(13)
【特長】加熱により外層部が収縮すると同時にその際の熱と収縮力により内層部が溶解し、被覆体にぴったり接着し、防水となります。
【長さ(m)】1.2【色】【材質】ポリオレフィン【収縮温度】120℃
お客様の声
用途: 配線防水処理満足度: 5防水チューブにはカチカチになるハードな耐摩耗タイプがありますが、こちらは加熱後もソフトなので屈曲性が良く、耐摩耗性を要求されない場所には最適です。
自己融着ブチルゴムテープ No.15 ニトムズ
販売価格(税別)
779
税込857
特価
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ニトムズ自己融着ブチルゴムテープ No.15
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.35(26)
【特長】バツグンの密着性!しかもノンセパレートタイプ。 ノンセパレートタイプなので、巻きやすく作業時間も短縮できます。 耐水・耐湿性の要求される電線などの防水被覆。
【用途】電線ケーブルの端末処理・接続用に。 ケーブル端末の電気絶縁に 機械、工具の絶縁、水道官などの配管補修に
【質量(g)】100【伸度(%)】550【引張強度(N/10mm)】15.5【セパレータ】なし【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 同軸ケーブル接続部位の防水処理満足度: 5地上デジタル放送の移行で、アンテナ工事が多かったが、顧客の負担を減らす為、極力既設のケーブルを流用した。新設線との接合部が屋外の場合、防水処理が不完全だと施工不良となり漏水~錆の発生~電波の劣化となるが、接続部分をこのテープを伸ばしながら巻きつける事で後に融着し完全防水となる。価格的に高価だが、一本で40~50件は施工可能である。仕上げに絶縁テープを巻けば完璧であるが、絶縁テープ自体耐侯性が低いので単体での使用は不可である。
エフコテープ1号(絶縁性充填材) 古河電工(古河電気工業)
販売価格(税別)
669
税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
古河電工(古河電気工業)エフコテープ1号(絶縁性充填材)1巻
レビュー:11件のレビュー 平均満足度5.00(11)
【特長】「エフコテープ1号」はブチルゴムを主成分とした自己融着性の混和物をテープ状に成形した充填材です。電気絶縁用テープ「エフコテープ2号」と組み合わせて使用します。
エフコテープ2号の粘着層と完全に融着一体化します。
指で簡単に成形でき、小さな力で細部まで充填できます。 環境負荷物質は使用していません。JIG、 RoHS指令に対応しています。
【用途】各種ケーブルの接続部や分岐部でエフコテープ2号が巻きにくい部分への充填用。
【種別】セパレーター付き【伸度(%)】1000【引張強度(N/cm2)】20【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 電線結線箇所の防水処理等満足度: 5近所のホームセンターにはエフコテープ2号しか置いておらず、以前から1号を探していました。これです!これが欲しかったんす!
ビジネスタイヤ CST(チェンシンタイヤ)
販売価格(税別)
3,698
税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
CST(チェンシンタイヤ)ビジネスタイヤ1本
レビュー:65件のレビュー 平均満足度4.55(65)
【特長】国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
【用途】ビジネスバイク
お客様の声
用途: カブのタイヤに満足度: 4銀色のビニールに丁寧に包装され届きました。以前つけたタイヤより若干はめづらかった
感じがありました。マックススピード50キロの表示がちょっときになりました。
アルコールチェッカー アイリスオーヤマ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アイリスオーヤマアルコールチェッカー1台
レビュー:32件のレビュー 平均満足度3.38(32)
【特長】デジタル表示タイプのアルコール検知器です。息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度の測定を簡単にすることができます。測定後は自動的に電源がオフになります。電池交換表示機能付です。
【検知範囲】0.00~1.00(mg/L)【検知対象ガス】呼気中アルコールガス【仕様】オートオフ・電池交換表示機能【寸法(mm)】37×20×102【質量(g)】50【電源】単4アルカリ乾電池2本(別売)【アズワン品番】1-5049-01
お客様の声
用途: 運転前のチェック満足度: 5携帯で軽く持ち運びに適しています。SWを入れてからのカウントダウン時間が短くなればと思う

同軸ケーブル接続部位、コネクタの防水処理に使う商品」に関連する商品一覧

コネクタの絶縁に使う商品

コネクタの絶縁に使う商品

大径収縮チューブ,絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン