土のpH測定に使うおすすめ商品

土のpH測定に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ph試験紙」「ph測定器」「インク」などの商品を紹介します。

PH試験紙 ロールタイプ ADVANTEC
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ADVANTECPH試験紙 ロールタイプ1巻
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.38(16)
【特長】標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐ比べることができます。
外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。
pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。
外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。
試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。
【用途】学校教材、排水検査、工程管理
【幅(mm)】9【タイプ】ロールタイプ
お客様の声
用途: 土のPH測定に使用しています。満足度: 5作物によって適したPHが異なるので栽培する前に使用しています。持ち運べるので必需品です。
pH試験紙(ロールタイプ) アズワン
販売価格(税別)
1,040
税込1,144
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アズワンpH試験紙(ロールタイプ)1巻
レビュー:9件のレビュー 平均満足度3.89(9)
【特長】ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
【幅(mm)】7【タイプ】ロールタイプ【長さ(m)】5【材質(ケース)】プラスチック
お客様の声
用途: 家庭菜園の土のpH測定満足度: 5家庭菜園の土のpHを測定するのに5.5~9.0というpH値がぴったりで
とてもよいです。
デジタル土壌酸度計A地温・水分・照度測定機能付 シンワ測定
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
シンワ測定デジタル土壌酸度計A地温・水分・照度測定機能付1台
レビュー:45件のレビュー 平均満足度4.09(45)
【特長】便利なデジタル表示の土壌酸度計。 4つの機能が1つに。 バックライト機能付。
【用途】土壌酸度測定に。 地温測定に。 土壌水分測定に。 育成環境の照度測定に。
【トラスコ品番】816-4116【測定範囲】照度(9段階)
土壌水分(5段階)
土壌酸度(14段階)/pH3.5~pH9.0
土壌温度/-9℃~50℃
【質量(g)】約70.5(電池含まず)【使用温度範囲(℃)】5~40【電源】9V電池1個【最小表示】土壌酸度:0.5、土壌温度:±1℃【本体寸法(mm)】122×63×36(プローブ/Φ5×200)【精度】土壌酸度:±0.5、土壌温度:±1℃【測定対象】照度、土壌酸度、土壌水分、土壌温度【電池寿命(連続時間)】12【オートパワーオフ】無操作状態が約4.5分続くと電源が切れます。【バックライト】無操作状態が約1.5分続くとバックライトが消えます。
お客様の声
用途: 畑の酸性度を測る満足度: 5畑がどの程度の酸性度なのか簡単に測ることができる。値段もいいと思う。
互換インクカートリッジ キヤノンBCI-326 オーム電機
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オーム電機互換インクカートリッジ キヤノンBCI-326
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.00(2)
【特長】キヤノンBCI-325/326対応の互換インクです。買ってそのまますぐ使用できます。
【適合機種メーカー】Canon
お客様の声
用途: 純正インクに代わって導入満足度: 4純正に比べリサイクルインクなど安いものは、インクが詰ったりしてプリンター自体が駄目になってしまう場合もあるのでリスクを考えると心配でしたが、このインクは使い易し問題も起きていません。

土のpH測定に使う商品」に関連する商品一覧

水槽のph測定に使う商品

水槽のph測定に使う商品

pH標準液,ハンディpH計