外部電源の増設に使うおすすめ商品

外部電源の増設に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「防水コンセント」「トグルスイッチ」「防水コネクタ」などの商品を紹介します。

フル防水コンセント(露出・埋込両用) Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)フル防水コンセント(露出・埋込両用)1個
レビュー:72件のレビュー 平均満足度4.69(72)
【極数】2P【種類】埋込コンセント/防水コンセント/露出コンセント【定格電流(A)】15【定格電圧(V)】125【形状】抜止タイプ【仕様】露出・埋込両用【コンセント個数】3個口【コンセント形状】(抜止形)2P 15A 125V
お客様の声
用途: 外部電源の増設満足度: 5OKです
NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所
販売価格(税別)
519
税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.63(16)
【特長】結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
【コンタクト形状】オス【形状】ストレート【仕様】正芯(機器側)【種類】丸型【規格】電気用品安全法【コネクタ形状】レセプタクル【材質(絶縁体)】合成樹脂【結合方式】ねじ【材質(パッキン)】合成ゴム【RoHS指令(10物質対応)】対応【結線方法】はんだ
お客様の声
用途: 外部電源取り込み満足度: 3思ったよりも小さく、電源引き込みに稍不安?ハンダ接合部分も小さく作業がやりにくそう。
防水形トグルスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)防水形トグルスイッチ Mシリーズ1個
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.74(23)
【特長】軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐摩耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 内部構造はシーソー方式を採用しています。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等の優れた特長があります。 ケースの成形材料は、UL94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果をたもちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
【端子形状】はんだ端子【付属品】六角ナット(AT-513)、防水リング(AT-516)【適合】丸ナット(AT-501)、キャップ(AT-415、AT-444)【材質】(レバー)銅合金、(ケース)ジアリルフタレート樹脂【使用温度範囲(℃)】-30~85【寸法A(mm)】15.4【耐電圧】AC1.0kV(端子・端子間)1分間以上
AC1.5kV(端子・アース間)1分間以上
【機能】防水形【取付穴径(Φmm)】6.5【接触抵抗(mΩ)】10以下(DC2~4V 100mAにて)【接点仕様】【絶縁抵抗(GΩ)】1以上(DC500V)【機械的開閉耐久性】50000回以上【電気的開閉耐久性】50000回以上(3A AC125V)、25000回以上(6A AC125V)【レバー倒れ角度(°)】25±4【電流容量】6A AC125V、3A AC250V、4A DC30V
(推奨下限電圧電流:2V 0.1A AC/DC、最小投入遮断電圧電流:1V 10mA AC/DC)
【絶縁抵抗】DC500V、1G以上【RoHS指令(10物質対応)】対応【防水性】IP67適合
お客様の声
用途: 外部電源スイッチとして満足度: 5サイズも小さく、しっかりしていて使いやすいです。
もう少し価格が安いと助かります。
フル接地防水ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
2,198
税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)フル接地防水ダブルコンセント1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.46(13)
【極数】接地2P【種類】防水コンセント【定格電流(A)】15【定格電圧(V)】125【形状】抜止タイプ【コンセント個数】2個口【結線方式】ねじなし端子式
お客様の声
用途: 融雪用外部電源の確保満足度: 5北海道では、融雪の為、防雨コンセントを使った商品が多くあります。2個付けられたら、最高です。ホームセンターなどで販売している外付けコンセントは、防雨用と一般コンセントの
併用が多いですが、2つとも防雨コンセントを付けられる商品は少なく、店頭での販売は見たことがありません。

外部電源の増設に使う商品」に関連する商品一覧

キャンピングカーの電源切り替えに使う商品

キャンピングカーの電源切り替えに使う商品

リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用,電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ