家の網戸に使うおすすめ商品

家の網戸に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「シャーシーブラック」「網戸」「網戸ネット」などの商品を紹介します。

シャーシーブラック 油性 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーブラック 油性
レビュー:1,789件のレビュー 平均満足度4.32(1789)
【特長】シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
【用途】自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
【色】【タイプ】ミスト状【乾燥時間(分)】指触乾燥10、硬化乾燥40(常温)【成分】ミネラルスピリット、プロパン、ブタン【仕様】塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
※塗り厚により塗布面積は変化します。
【種別】油性・シャーシー塗装剤【耐熱温度(℃)】約200【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 下回り塗装満足度: 5この時期は、加温が必要ですが、垂れも少なく満足しています。
仮止め 網ストッパー イノベックス(旧:ダイオ化成)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イノベックス(旧:ダイオ化成)仮止め 網ストッパー1袋(2個)
レビュー:16件のレビュー 平均満足度3.94(16)
【特長】円周上の場所により異なる厚みをもつ樹脂製の円盤状の製品です。網戸張り替えの際、網おさえゴムの代わりに仮留めに使用します。 また、この円盤の厚みが違う様々な部分を入れてみる事で、ご利用の網戸枠にあうおさえゴムの太さを確認する事もできます。
【用途】網戸張替用網戸張り替え時 ネットの仮留め便利グッズ 。
【材質】エラストマー樹脂
お客様の声
用途: 網戸取り付け満足度: 5今までクリップを使っていたのですが、網ストッパーは楽に取り外しができ良いです。
OK組立アミド(小) GIKEN(川口技研)
販売価格(税別)
9,498
税込10,448
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
GIKEN(川口技研)OK組立アミド(小)1台
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.57(7)
【特長】手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
【付属品】網張りローラー、金ノコ、網押え【取り付け工具】プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ【取付可能幅(mm)】950【取付可能高さ(mm)】960
お客様の声
用途: 家の網戸が 紛失した為満足度: 5小さい窓だった為 ホームセンターに行っても同じものが無くって
ネットで検索して 見つけました 
簡単にセット出来ました 満足です。
網戸用戸車 三協用 ハイロジック
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ハイロジック網戸用戸車 三協用1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.78(9)
【特長】網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
【用途】3K網戸・ノイスター網戸用
【径(Φmm)】23(戸車)【取付穴ピッチ(mm)】19
お客様の声
用途: 家の網戸に取り付けた。満足度: 5網戸が古く交換部品は無い物と諦めていた所でしたが、
今回、交換出来て大変助かりました。
室内物干 スキットアーム スリーシップ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
スリーシップ室内物干 スキットアーム1セット(2本)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.50(2)
【種類】室内壁付型【適合】窓枠・石こうボード対応【材質】本体アーム、取付ベース(窓枠用・石こうボード用・カバー)/ABS樹脂、取付ベース金具/SUS304、取付ビス/鉄三価クロメート、石こうボード用取付クギ/鉄【耐荷重(kg)】窓枠に取り付けの場合 8(物干竿含む)
石膏ボードに取り付けの場合 3(物干竿含む)
お客様の声
用途: 窓枠に取り付けました。満足度: 3材質がプラスチックなので、
長くは使えなさそうな気がします。

家の網戸に使う商品」に関連する商品一覧

網戸戸車交換に使う商品

網戸戸車交換に使う商品

アルミサッシ取替戸車,網戸用取替戸車