工作用パーツに使う商品

工作用パーツに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「アイボルト」「スプリング」「シリコンチューブ」などの商品を紹介します。

圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)
販売価格(税別)
40
税込44
特価
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(580種類の商品があります)
サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
レビュー:128件のレビュー 平均満足度4.51(128)
【用途】OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
【ばねの種類】圧縮コイルばね【その他】許容誤差はJIS2級【材質】ピアノ線(SWP-A)
お客様の声
用途: 工作用パーツ満足度: 4幼児用乗用玩具に5インチゲージ車輪のスプリングとして取り付けたがスプリングレートが柔らかかった。
シリコンチューブ アズワン
販売価格(税別)
198
税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
アズワンシリコンチューブ1巻(1m)
レビュー:74件のレビュー 平均満足度4.62(74)
【特長】-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
【材質】シリコンゴム【色】半透明【使用温度範囲(℃)】-60~200【使用圧力(MPa)】9.51[97]【伸び(%)】460【引張強度(MPa)】9.51[97]【硬さ(デュロメータA)】タイプA:56【熱伝導率(W/mk)】約0.2【圧縮永久ひずみ(%)】18(150℃×24h)【線膨張係数】2~3×10-4【RoHS指令(10物質対応)】対応【体膨張係数(℃)】6~8×10-4【最低使用温度(℃)】-60
お客様の声
用途: 工作用のパーツとして満足度: 5サイズなどの問題はなく、シリコン特有の黄変も少なく使いやすいです。
アイボルト(ステンレス製) TRUSCO
販売価格(税別)
679
税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
TRUSCOアイボルト(ステンレス製)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.14(7)
【特長】ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
【用途】機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。
【材質】ステンレス(SUS304)
お客様の声
用途: 工作用パーツ満足度: 51/6サイズ朝顔型連結器のピンなので、もう少し小さいと良かった。
用途: 工作パーツとして。満足度: 4特に問題なく使用できました。必要があればまた購入しようかなと思います。

工作用パーツに使う商品」に関連する商品一覧

子供の工作用部品に使う商品

子供の工作用部品に使う商品

アルカリ乾電池 角形9V,(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)