工場工具に使う商品

工場工具に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「モンキーレンチ」「万能ソケット」「タップ」などの商品を紹介します。

アルカリボタン電池 モノタロウ
販売価格(税別)
59
税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウアルカリボタン電池
レビュー:329件のレビュー 平均満足度4.42(329)
【特長】低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
【用途】ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。
【公称電圧(V)】1.5
お客様の声
用途: 工場で使用の工具等満足度: 4いつも買い置きで電池が無くなる前に準備しております。
軽量タイプモンキーレンチワイド モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ軽量タイプモンキーレンチワイド1本
レビュー:114件のレビュー 平均満足度3.95(114)
【特長】軽量、薄型で使いやすい、便利な目盛付。
【材質】炭素鋼(クロームメッキ)
お客様の声
用途: 工場の工具満足度: 5軽いのが作業楽で小さいのを使ってたのですが、此れは、その上のサイズ~♪
万能ソケット モノタロウ
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ万能ソケット1個
レビュー:87件のレビュー 平均満足度3.44(87)
【特長】いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
【全長(mm)】65【差込角(mm[inch])】9.5[3/8]【外径(Φmm)】28【材質】クロームバナジューム鋼【使用範囲(mm)】6~21
お客様の声
用途: 工場の工具満足度: 3高額感でしたがタイヤロックナットの脱着に入手、未だ使っては無いが。。。
ハンドタップ(#2中) mm SKC
販売価格(税別)
339
税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
お客様の声
用途: 工場の工具満足度: 3工作用ボルトの為に入手、商品は安価に良いと思います。
用途: 工場の工具満足度: 3もっと早く届けば~商品自体は安価ですが普通に良い工具です。
レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ いじり止め付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウレンチセット ヘックスローブ ロングタイプ いじり止め付1セット(9本組)
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.05(38)
【特長】いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
【用途】ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。
【先端形状】いじり止め穴付ヘックスローブ【セット内容】T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50【寸法L(mm)】(T10)103、(T15)115.5、(T20)130、(T25)144.5、(T27)164、(T30)175.5、(T40)187、(T45)208、(T50)233【硬度】HRC50-57【寸法l(mm)】(T10)19、(T15)21.5、(T20)24、(T25)29.5、(T27)33、(T30)35.5、(T40)39、(T45)44、(T50)49【材質(ホルダー)】PP+TPR【材質(レンチ)】Crv
お客様の声
用途: 工場工具満足度: 3こんなカラフルでなくてもよいのでは?
ホットボンド goot(太洋電機産業)
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
goot(太洋電機産業)ホットボンド1個
レビュー:22件のレビュー 平均満足度3.55(22)
【特長】ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。
本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。
安全ヒューズ内蔵
接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。
プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。
作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。
接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。
硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。
専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
【付属品】スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ【電圧(V)】100【消費電力(W)】7【定格電圧】100V AC 50/60Hz【温度(℃)】(ノズル)160【ヒーター】PTCヒーター【電源タイプ】AC電源式【危険物の類別】非危険物【被着材の素材】金属【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: 工場の工具満足度: 3もう少し安価だと助かるのですが溶スティックも3本だけは高額感が!?
用途: 工場の工具満足度: 4ボンドスティックの11mmが欲しくて大量に入手したら7mmで、ガンを買う羽目に成りました。
ウインドウ シール リムーバー モノタロウ
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウウインドウ シール リムーバー1個
レビュー:51件のレビュー 平均満足度3.43(51)
【特長】自動車のフロント及びリヤガラス等に使用されているシーリング材を切り離すために使う工具です。車体とガラスの隙間に先端を差し込んで補助のハンドルレバーを手前に引くだけです。傷付けることなく安全にシーリング材を切り離すことが可能です。コーキング剤でシールドされている場合はより便利です。
【用途】シーリング材の切り離しに
【刃長(mm)】25【刃幅(mm)】6.5(中心部)【ワイヤー長(mm)】200【本体サイズ(mm)】125×Φ25【ハンドル寸法(mm)】75×Φ18
お客様の声
用途: 工場工具満足度: 5有ったのが何処へ行ったやら~でまた入手は安価で一度の作業で元が取れます。
スーパーカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器
販売価格(税別)
349
税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
日東工器スーパーカプラ プラグ (オネジ取付用)1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.73(11)
【特長】軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
【材質(本体)】鋼鉄・アルミニウム【使用流体】空気【ねじ径】G1/4(PF1/4)【最高使用圧力(MPa)】1.0【接続方式】ワンタッチ式【取り付け形状】めねじ(平行ねじ)【ソケットorプラグ】プラグ【トラスコ品番】113-2911【質量(g)】17.7【使用温度範囲(℃)】-20~+80【材質(シール)】ニトリルゴム【バルブの有無】
お客様の声
用途: 工場工具満足度: 4扱い易く耐久性も良い。日東工器なので信頼性がある。
ジャンプ スターター モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウジャンプ スターター1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.00(7)
【特長】各種安全機能を内蔵したスマートケーブルを採用(逆接続保護・ショート保護・過放電保護・逆流保護)スマートフォンなどの充電ができるUSB端子を装備。LEDライト(非常点滅機能付き)装備
【付属品】スマートケーブル(ジャンプスタート用)、ACアダプター・DCアダプター(本体充電用)、USBケーブル(携帯電話・スマートフォン等充電用)【寸法(mm)】132×76×27【質量(g)】290(本体重量・ケーブル等の付属品を除く)【電流(A)】DC12V/400A(ピーク)、DC12V/200A(クランキング)【出力】DC12V(ジャンプスタート出力)、DC5V/2.1A・DC5V/1.0A(USB出力端子)【端子の種類】ジャンプスタート出力用端子x1(DC12V)、USB出力端子x2(出力:2.1A/1.0A)【入力】15V/1A【対応】ガソリン車3000cc以下、ディーゼル車1500cc以下【バッテリー】リチウムポリマーバッテリー【充電時間】約3~4時間(目安)【保護機能】本体内蔵保護機能:過充電・過放電、スマートケーブル内蔵保護機能:ショート・逆接続・過放電・過電流・逆電流【LED】3モード切替式(点灯・点滅・SOS信号)【動作温度(℃)】-20~60【バッテリー容量(mAh)】8000【充電方式】専用充電器を使用(ACアダプター・DC12V専用アダプター)【充電可能回数】約1000回、使用方法や使用頻度・保管状況により大きく変化します。充放電サイクル回数を保障するものではありません。【保管温度(℃)】0~45、湿度70%以下で結露の無い事【バッテリー容量(Wh)】33.3
お客様の声
用途: 工場の工具満足度: 5こんなコンパクトなジャンプスターターが!!と入手したらパワフルさに大満足です。

工場工具に使う商品」に関連する商品一覧

工場内でのエアー工具に使う商品

工場内でのエアー工具に使う商品

NFボックス,ラインカプラー 分岐用 固定式