【特長】超速乾二液型メタクリル系補修材です。
処理終了後、約1時間(気温20℃)でフォークリフトの運行が可能です。
樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(撹拌機不要)
密着力が強く、際からのはつれがない。
混合後の形状は樹脂モルタル状。
施行面積は、塗膜厚10mmで1m×26cmが目安です。
【用途】コンクリート、アスファルト、厚塗床材の剥離箇所の補修等幅広い用途に使用できます。
穴埋め・凸凹・大きな亀裂・段差修正
【色】白っぽいグレー【その他】-使用方法-
1.混合: 補修箇所を清掃後、缶に入った樹脂を骨材の入ったポリ袋に注ぎ込み、よくもんで混ぜ合わせて下さい。(1分程度)
2.処理: 補修箇所に適量を流し込んで下さい。
3.仕上り: 上部が平らになるようにコテ、ヘラ等で仕上げて下さい。
-廃棄の方法-
混合して余った材料は、硬化させた後焼却処分、又は産業廃棄物として処分して下さい。【トラスコ品番】387-1673【セット内容】樹脂容量(液状)1kg、骨材(砂のような状態)4kg【材質】樹脂:第四類第1石油類、骨材:混合硅砂【硬化時間(分)】夏期(30℃): 約40分、春秋期(20℃): 約60分、冬期(5℃): 約120分【外観】粗粒状【危険等級】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】1L【混合比】塗料:硬化剤=1:4【施工面積(m2)】0.26【可使時間(時間)】約10分(夏)、約40分(冬)【危険物の性状】非水溶性