廊下、通路の夜間照明に使うおすすめ商品

廊下、通路の夜間照明に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「センサーライト」「人感センサーライト」「ライティングレール」などの商品を紹介します。

LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ライテックス(ムサシ)LEDセンサーライト1個
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.21(14)
【特長】センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。 センサーモードでは暗い時に人が来ると人感センサーが反応し、自動点灯します。
【幅(mm)】40【高さ(mm)】165【質量(g)】80(電池除く)【奥行(mm)】39【電源】単3電池×3本(別売)【使用電球】0.1W×2【点灯時間】約30秒【センサー感知方式】焦電型赤外線人感センサー【センサー探知範囲】水平約100° 4m【電池寿命(時間)】1日約10回点灯で約200日【トラスコ品番】421-8850【タイプ】電池式【使用電池】単3形乾電池×3本(別売)【設置方式】ネジ取付【感知方式】人感+明暗【電球の種類】LED
お客様の声
用途: 階段照明に使用満足度: 4普段,階段の昇降時は天井の照明を入・切していますが、深夜などはこのセンサーライト(壁に取付)だけで昇降しています。天井の照明だと明るすぎるのと、スイッチの入・切の音が大きくて、家族が目を覚ましてしまうので、センサーライトを2個付けています。
丸型蛍光灯 ライフルック 30形 HotaluX(ホタルクス)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HotaluX(ホタルクス)丸型蛍光灯 ライフルック 30形1箱(20本)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】3波長形蛍光ランプ。
【用途】還形スタータ形
【口金】G10q【消費電力(W)】28【適合】グロースタータ:FG-1E/FG-1P【種別】30形【質量(g)】155【管径(Φmm)】29【点灯形】グロースタータ形【外径(Φmm)】225【定格寿命(時間)】6000【平均演色評価数(Ra)】84【大きさの区分】30形【定格ランプ電流(A)】0.6【電球の種類】蛍光灯
お客様の声
用途: 共用廊下灯に使用満足度: 5コストが安い。色も気温3℃程度の外部廊下に使用したが、照度低下が少ない。
引掛露出ローゼット Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: 照明設置用に満足度: 3脱衣場の照明器具設置用に使用、誰でも簡単に接続出来るのでおすすめです。
接地極付ライティングレール(直付用) 東芝ライテック
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
東芝ライテック接地極付ライティングレール(直付用)1本
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】レールへの給電が簡単です。 レールへの給電は、フィードインキャップ、ジョインタ(ミニジョインタを除く)いずれからも可能です。結線が容易なSL端子(ねじなし端子)構造です。 回路分割が簡単にできます。 ジョインタ内部の電線を両端子からリリースするだけで自由に回路分割ができます。 誤配線を防ぎます。 レール本体、ジョインタ(フィールドインキャップ、ミニジョインタを除く)には極性チェック用の突起があり、誤配線や短絡事故を未然に防ぎます。 すばやくできるレール接続。 レール相互の接続はジョインタを差し込みセット用ねじを締めれば完了です。
【定格電圧(V)】125【定格電流(A)】15
お客様の声
用途: 照明設置満足度: 5照明の設置で接地極付のレールをオーダしましたが、通常のレールは当日発送ですが、こちらの商品は、5日程度かかって発送なので前もってオーダする必要がありますね。出来ればもう少しメーカ発注分の発送日程も早くしてもらえませんかね?
ライト LEDセンサー付 丸形 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウライト LEDセンサー付 丸形1個
レビュー:89件のレビュー 平均満足度4.10(89)
【特長】背面マグネット付 暗い場所で人に反応して点灯します。 ※5ルクス以下でセンサー反応するよう設定しておりますので、5ルクス以上の明るさの場所ではセンサー反応しない場合があります。
【電球の種類】LED【付属品】ビス1本【寸法(mm)】86×95×33【スイッチ】ON-OFF-AUTO【電源】単4電池×3本(電池別売)【光源】0.3W SMD LED×1灯【使用電池】単4形乾電池×3本(別売)【センサー感知方式】人感+明暗【設置方式】ネジ取付、マグネット、スタンド【感知方式】人感+明暗【センサー感知範囲】左右約180度、上下約90度、距離3m
お客様の声
用途: 夜間階段の照明として使用満足度: 52か月程使用しているがトラブルなく確実に作動し満足している。
センサー付ライト LED モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウセンサー付ライト LED1個
レビュー:144件のレビュー 平均満足度4.02(144)
【特長】暗い場所で人に反応して点灯します。
【電球の種類】LED【付属品】ネジ×2本、アンカー×2本【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約42×57×203【センサー】反応距離/3~4m
反応角度/左右:約30°、上下:約50°
【光源】0.3WLED×2個【使用電池】単2×3本(別売)【センサー感知方式】人感+明暗【設置方式】ネジ取付【感知方式】人感+明暗
お客様の声
用途: 夜間の階段に設置使用満足度: 53個目の購入です。以前使用していた他製品のLED センサー付きライトが故障したため購入しました。この製品は明るさに非常によく反応します。また光量も大きく広がりがあり2個目から3個目に増設しました。乾電池使用も使いやすいです。どのくらい長い期間使えるかみてみたいと思います。数年後レポートします。
用途: 廊下の夜間照明として満足度: 1機能自体は、望みどおりの物でしたが、スイッチの品質が悪く、長期間使っているうちに、全くスイッチの切り替えを行わなくても、ランプが点滅したり、点灯しない事が多くあります。
もう、保証も切れているので、スイッチを短絡したら、安定して使えるようになりました。当方の使用環境では設置位置にコンセントが有るので、電池式ではなく【ACアダプター対応】も選択肢に有った方が良かったです。
用途: 廊下の夜間照明満足度: 5感度良好です。そんなに頻繁に点灯する場所ではありませんが、明るさは充分です。
壁取付用のビス、ブラケットも付随しているので助かります。
人感センサー付き LED多目的灯 アイリスオーヤマ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アイリスオーヤマ人感センサー付き LED多目的灯1台
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.36(11)
【特長】人を感知して自動でON/OFFする人感センサー付きLED屋内ライトです。近づくと点灯し、離れると消灯するので、消し忘れの心配がありません(約3分後消灯)。 クローゼットや納戸などの明りとりに最適です。省エネ&長寿命約40000時間! 付属のビスで固定するだけでOK!電気工事不要でコンセントに差してすぐに使えます。 薄型&コンパクトデザイン。壁などに引っ掛けて使えます。 演色性が高いのでクローゼット内の洋服などの色が正確に見えます。
【光色】昼白色【仕様】屋内用【材質】アルミ、ポリカ【コード長さ(m)】1.6【定格寿命(時間)】40000【平均演色評価数(Ra)】83【色温度(K)】5000【点灯時間】3分【センサー感知範囲】90°【電球の種類】LED
お客様の声
用途: 夜間 通路灯として使用満足度: 5従業員通路の照明として設置。
センサーの反応が良く、暗闇での施錠が楽にできる様になりました。
保安灯 停電時点灯機能付 神保電器
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 廊下の保安灯として満足度: 5故障したものの代わりだったので、凹んだスペースに入るかどうか心配して
いましたがぴったりで良かったです。機能も問題ないです。
ヘキサゴンソケット インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)
販売価格(税別)
769
税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケット インチサイズ1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
【差込角(mm)】12.7【全長L(mm)】50【仕様】インチサイズ
お客様の声
用途: 海外製品の保守用に使います満足度: 5大きさも手ごろでいい感じです
また、先端の強度も十分です

廊下、通路の夜間照明に使う商品」に関連する商品一覧

駐車場の夜間照明に使う商品

駐車場の夜間照明に使う商品

7W×2灯 LEDセンサーライト,住宅用EEスイッチ