戸車に使う商品

戸車に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「シリコンスプレー」「グリースメイト」「戸車」などの商品を紹介します。

シリコンルブスプレー 呉工業(クレ)
販売価格(税別)
419
税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)シリコンルブスプレー
レビュー:198件のレビュー 平均満足度4.74(198)
【特長】シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
【用途】電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。
【色】無色【使用温度範囲(℃)】-20~200【成分】ジメチルシリコーンオイル【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類
お客様の声
用途: 戸車等満足度: 5問題なく使えます
アルミサッシ取替戸車 家研販売
販売価格(税別)
409
税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
家研販売アルミサッシ取替戸車1個
レビュー:87件のレビュー 平均満足度4.66(87)
【特長】下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
【用途】網戸・小窓・高窓
【車輪径(Φmm)】13【適合】平行型(下框)【形状】Φ13丸【タイプ】丸型【耐荷重(2ヶ当り)(kg)】5【有効寸法(mm)】17以上(高さ)×7~11(内幅)【本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)】40×17×7
お客様の声
用途: 戸車満足度: 5良好
グリースメイト 呉工業(クレ)
販売価格(税別)
649
税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
呉工業(クレ)グリースメイト
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.57(35)
【特長】強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。 霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。 極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
【用途】自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。
【成分】グリース、石油系溶剤【色】淡褐色【使用温度範囲(℃)】-20~180【増ちょう剤】ウレア【基油】鉱油【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【グリス種類】ウレア系グリース【特性】極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 戸車に満足度: 5襖やサッシの戸車の潤滑に使用しました。
持続性もあり非常に快適です。
黒ナイロン車 車のみ ヨコヅナ
販売価格(税別)
54
税込59
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
お客様の声
用途: 戸車満足度: 5スムーズに戸を閉開出来た
LP戸車プラス 車のみ ヨコヅナ
販売価格(税別)
129
税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ヨコヅナLP戸車プラス 車のみ1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度5.00(6)
【材質(車輪)】LPプラス【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 戸車として使用満足度: 5戸車に使用して回転がすむになりました、音も静かになりました。

戸車に使う商品」に関連する商品一覧

引戸の戸車交換に使う商品

引戸の戸車交換に使う商品

調整戸車 FA-1000,LP戸車プラス 平型