手摺用の商品

手摺用の商品のページです。 この使い方におすすめの「手すり」「エルボ」「ステンレスパイプ」などの商品を紹介します。

ステンレス巻パイプ 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂ステンレス巻パイプ1本
レビュー:112件のレビュー 平均満足度4.46(112)
【特長】鋼管に0.1mmSUS鋼を巻き付けています。
【用途】ハンガーパイプ、物干し、手摺などに
【材質】スチール、SUS304【仕上】#400研磨(横目)【寸法許容差(mm)】±0.2
お客様の声
用途: 手すりに使用満足度: 5ホームセンターより安く購入出来て満足です。
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工
販売価格(税別)
789
税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ベンカン機工溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ1個
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.59(29)
【種別】GS【材質】SGP【形状】エルボ90°【種類】溶接式管継手【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 手摺りに使用満足度: 4満足感しています。ありがとうございます。また、購入したいと思います。
用途: 手摺満足度: 5ベンダーを使用しないで安易に加工できます。
用途: 手摺用満足度: 5全く問題ないです。 数量の多い時は1つづつ梱包しなくても良いと思います
ステンレスブラケット 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大阪魂ステンレスブラケット1個
レビュー:26件のレビュー 平均満足度3.88(26)
【材質(本体)】SUS304(ヘアライン)【付属品】タッピングビス【仕上】クリア【材質(ビス)】SUS
お客様の声
用途: 手摺満足度: 4しっかりしていて安心できると思います。とめるネジの長さがもう少し長いと、よりしっかりすると思います。
用途: 手すりに使用満足度: 3複数購入しましたが、ほとんどの商品に付属しているネジに不良品が混じってました。
本体は使用に問題無かったのでネジだけ別の物を使用しました。
エンドキャップ横穴 シロクマ
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
シロクマエンドキャップ横穴1個
レビュー:23件のレビュー 平均満足度3.87(23)
【特長】抗菌エンドキャップです。
【仕様】抗菌【付属品】A3.5×16×D6【材質】亜鉛合金
お客様の声
用途: 手摺満足度: 2少し内径が大きい感じです。ビス止めは1か所の為、ぐらつきと隙間が大きくなったので、手摺の棒にビニールテープを二巻きして取り付けました。
用途: 手すり満足度: 3丸棒との隙間が少し大きい。ミディアムオークとアンバーの色合いは良い。
用途: 手すり満足度: 2色使いが安物の仏具のような色である。もう少し渋い色にできないだろうか?
タモ集成材丸棒 BR-35W シロクマ
販売価格(税別)
4,498
税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シロクマタモ集成材丸棒 BR-35W1本
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.42(19)
【仕様】抗菌【材質】タモ集成材【耐荷重】水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体【外径(Φmm)】35【耐久性】60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
お客様の声
用途: 手すり満足度: 4特に問題はない。色合いのバラツキが少し大きいかな。
用途: 手すり満足度: 3色合いが写真より少しくすんだ色である。表面のニスが薄いのか、少しがさついた感触である。
ステンレス手すり 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪魂ステンレス手すり1本
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.50(24)
【仕上】鏡面仕上(つやあり)【材質】SUS304(18-8)ステンレス、ネジ/ステンレス【使用荷重(kg)】100【寸法E(mm)】3
お客様の声
用途: 手摺として。満足度: 4パイプ径の記載と共に、パイプの肉厚の記載も欲しかったです。
根元の溶接は、全周熔接が良かった。
自在ジョイント BR-116 シロクマ
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
シロクマ自在ジョイント BR-1161個
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.33(15)
【特長】自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
【付属品】A3.5×16×D6【仕様】らくらく施工、抗菌【材質】亜鉛合金【形状】エルボ
お客様の声
用途: 手摺満足度: 4ビス穴が3か所あったらなと、ちょっと長いビスだとぶつかる。
ステンレス(SUS304)電縫薄肉パイプ ノーブランド
販売価格(税別)
6,998
税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
ノーブランドステンレス(SUS304)電縫薄肉パイプ1本
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.50(8)
【特長】18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
お客様の声
用途: 手すり用満足度: 4リーズナブルで満足しています。電気溶接で加工して手すりを製作しましたが、以前近くの建材店から購入した品物より熱(溶接時に発生する熱)に弱い感じがする。変形しました。
スーパーメイクアップシート アサヒペン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
アサヒペンスーパーメイクアップシート1本
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】粘着剤付きですから、裏紙をはがすだけで手軽に貼れ、お部屋の模様替えができます。 裏面に目盛りが入っていますから、カットの際、容易に必要なだけ切ることができます。
【用途】収納家具:タンス・収納ユニット・茶棚・食器棚など。 ボックス・ファニチュアー:ダストボックス・フラワーボックス・ティッシュケースなど。 電化製品:冷蔵庫・スピーカーボックスなど。 ドア・建具:ふすま・ドアなど。
【粘着剤】アクリル系樹脂【生地】塩化ビニル樹脂
お客様の声
用途: 手すりに満足度: 5窓の手すりや階段の手すりの補修用に使いました。
塗装で仕上げるよりも貼るだけで非常にきれいに
仕上がります短時間ですむので助かってます。
また使いたい商品ですねありがとう御座いました。
ステンレスブラケット 首長 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大阪魂ステンレスブラケット 首長1個
レビュー:19件のレビュー 平均満足度3.79(19)
【材質(本体)】SUS304(ヘアライン)【付属品】タッピングビス【仕上】ヘアライン【材質(ビス)】SUS
お客様の声
用途: 手すりに満足度: 5車から家庭まで手すり作りで大変便利です。…ちょっとコスパ悪いけど。
カラー木目ソケット 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂カラー木目ソケット1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度2.00(1)
【材質】ZDC【形状】ソケット【付属品】取付ビス【仕上】木目調塗装
お客様の声
用途: 手摺満足度: 2木目がパイプに対して貧弱で残念でした。
自然木丸棒 BR-32A シロクマ
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
シロクマ自然木丸棒 BR-32A1本
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.78(9)
【材質】タモ【仕様】抗菌【耐荷重】水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体【外径(Φmm)】32【耐久性】60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
お客様の声
用途: 手摺り満足度: 5まもなく、義父(90)と同居のため、自宅に手摺りを設置するために購入しました。手触りが良くて義父も喜んでくれるとおもいます。
用途: 手すり満足度: 5手すりとして、掴み易く感触も良い
以上
DC A型ブラケット 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪魂DC A型ブラケット1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.70(10)
【材質(本体)】ZDC/クロームメッキ【付属品】タッピングビス【材質(ビス)】鉄/ニッケルメッキ
お客様の声
用途: 手摺満足度: 5ステンパイプの手すりを付けるために調達しました。画像で見るよりキレイでしっかりした物でした。ホームセンターよりも安く、納期も早く、満足です。