【特長】スコップ等での引きならしが容易で、プレートコンパクタ等で転圧するとよく締まります。施工後に石粉などを振りかけることで、タイヤ付着を気にせずに交通解放できます(石粉はサービス品として全ての商品に付属しています)。
およそ3ヶ月の保存が可能です。(※気温一定の場合は一年間以上保存可能)
また、2mの高さから落下しても破袋しない丈夫なアルミ蒸着袋を使用しています。
【用途】ポットホール等の路面補修、その他復旧舗装など。
【色】黒【使用方法】(1)材料を袋から補修箇所へ入れます。
(2)材料をスコップなどで敷き均します。材料は輾圧時に沈みますので、路面より少し余盛りします。
(3)施工面の車のタイヤやプレートで輾圧して完了です。【粒度】5~0mm【タイプ】全天候型【使用量】1.6cm厚×1m2/25kg入【危険物の類別】非危険物