木材のサンディング仕上げに使うおすすめ商品

木材のサンディング仕上げに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「マスク」「ベルトサンダー」「フラップホイル」などの商品を紹介します。

3層プリーツマスク モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ3層プリーツマスク1箱(60枚)
レビュー:1,002件のレビュー 平均満足度4.34(1002)
【特長】花粉防止対策にもお使いいただけます。 ゴム紐は平ゴム形状なので、耳への当たりが柔らかく、よくある耳の痛みも軽減してくれます。 粒子捕集効率(PFE)95%以上および細菌ろ過効率(BFE)95%以上カット。
【用途】掃除・花粉レベルの吸入防止。
【仕様】ゴム/平ゴム【種別】簡易マスク【材質】(本体)ポリプロピレン不織布/(ノーズクリップ)ポリエチレン/(耳ひも)ウレタン【寸法(mm)】約175×95
お客様の声
用途: 木材研磨作業満足度: 5価格が安いので気軽に使用できます。
研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm モノタロウ
販売価格(税別)
2,098
税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm1箱(10本)
レビュー:300件のレビュー 平均満足度4.44(300)
【特長】電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
【寸法(mm)】100×915【砥材】アルミナ【幅(mm)】100【適合材】金属【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 木材や樹脂の粗削り満足度: 5ザクザク削れて重宝しました。もっと早く使えばよかったですね。
用途: 木材研磨、粗仕上げ満足度: 4コストパフォーマンス良好です。
フラップホイル モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
モノタロウフラップホイル1箱(5個)
レビュー:108件のレビュー 平均満足度4.31(108)
【特長】アルミナ砥材の研磨布を使用していて適度な研削力と耐久性を併せ持ちます。 しなやかでワークへの馴染みがよいので平面はもとより曲面などでも作業が可能です。
【用途】凹凸面、曲面の研磨 細部、狭部の研磨 鋳物肌の研磨 サビ落とし 塗装前の研磨
【幅(mm)】25【砥材】アルミナ【研磨材の構造】研磨布【適合ツール】ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤【軸径×軸長(mm)】6×40
お客様の声
用途: 合板などの荒削りの仕上げ満足度: 4価格は満足出来ますが接触部が硬いせいか、切削時感覚がわかりずらい感じがしました。もう少し、しなるようなソフトな感覚があると加工しやすい用に思います。
のこやすり 神東工業
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
神東工業のこやすり1個
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.77(30)
【特長】両面使用可能! 裏表で目の粗さが違います。 鋸刃目で目づまり解消。 木工の粗けずりに向いています。
【用途】木材・新建材・PC・アルミ・軟鋼材の加工・ペンキはがし。
【刃幅(mm)】30【刃厚(mm)】12【適合材】木材・新建材・PC・アルミ・軟鋼材
お客様の声
用途: 木材の粗削り満足度: 5宣伝道理よく削れますが、ペーパー掛けも必要です。
ラバーパッド(PEX400AE用) BOSCH(ボッシュ)
販売価格(税別)
2,398
税込2,638
30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ)ラバーパッド(PEX400AE用)1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。
マジック式ペーパー用です。
適合機種:PEX400AE
【用途】一般的な研磨作業に。
【仕様】マジック式【トラスコ品番】732-7307【適合機種】ランダムアクションサンダーPEX400AE【材質】ゴム【質量(g)】115【タイプ】ハード(粗仕上げ)【外径(Φmm)】125【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 木材のサンディング満足度: 5東芝ランダムサンダーHRSー125Aのラバーパッドが磨耗して使えなく成りパーツ交換しようと探しましたが
廃番機種で見つかりません。BOSCHのラバーパッドが形状が良く似ていたので試しに購入しました。
寸法は全くコンパチで快適に使えました。パーツが標準化されている事は非常にありがたいコトですね。
リフィールロール 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
6,298
税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
3M(スリーエム)リフィールロール1箱(10ロール)
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.35(20)
【特長】手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。 表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。 サンディングブロックとあわせてお使い下さい。
【用途】生地研磨から塗面研磨まで さびとり キズとり 仕上げ等
【形状】64mm幅ロールタイプ
お客様の声
用途: 木材作業時の研磨等満足度: 5フロア部分張替時の新規フロアの幅調整時の研磨。
フロア単板張替時の下地不陸調整。
白木柱の下地処理時。等の調整研磨作業時に頻繁に使用しております。
ワトコオイル 北三
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
北三ワトコオイル
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.61(36)
【特長】亜麻仁油を主成分に塗装しやすいよう配合された、ワトコシリーズのスタンダード品。 調合ブレンドでお好みの色を作り出すことができます。
【用途】使用方法 (1)240番以上のサンドペーパーで研磨し、木地調整します。 (2)1回目は刷毛などんで充分に塗布し、15~30分放置後、ウエス(布)で拭き取ります。 (3)2回目は、1回目の約1/4程度の量を目安に塗布し、必要に応じて240~400番の耐水ペーパーでウエット研磨をします。 (4)仕上がり具合をみて、さらによく拭き取ります。 (5)拭き取り後約1時間くらいは浸透したオイルが吹き出す場合があります。ウエス(布)できれいに乾拭きしてください。 (6)乾燥するまで24時間以上が必要です。
【成分】亜麻仁油【主な用途】内装木部全般【使用場所】屋内用【希釈剤】不要【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 木材仕上げ満足度: 5量が減ってきた時の容器内の空気量を減らすパッケージングが欲しい。
空砥ぎペーパー(1枚入) FUJI STAR(三共理化学)
販売価格(税別)
77
税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
FUJI STAR(三共理化学)空砥ぎペーパー(1枚入)1枚
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.86(28)
【特長】汚れ・さわりキズ等がつきにくい。 カール(丸まること)しにくい。 水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。 空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
【寸法(mm)】230×280【基材】Cw
お客様の声
用途: 木材のサンディング、仕上げ満足度: 5四分割してマキタ仕上げサンダで使用したり、細かく切って手作業で使っています。私の知る限り空研ぎペーパーに関しては三共理化学が最も優れると思います。研磨粉が徐々に取れて行きますが、故にそれが研磨力の持続に繋がっていると思います。見た目で消耗具合も分かりやすいです。研磨粉がいつまでも残っているのに研磨力の少ない商品も多いのですが、こちらは作業効率を重視したい方におすすめです。
用途: 木材の研削満足度: 5かんなの変わりに使用できます。