木材の仮止めに使う商品

木材の仮止めに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「マスキングテープ」「両面テープ」「結束バンド」などの商品を紹介します。

ケーブルタイ 標準タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウケーブルタイ 標準タイプ
レビュー:292件のレビュー 平均満足度4.49(292)
【用途】電線ケーブルの固定や結束に。
【色】【材質】66ナイロン【種類】標準【使用温度範囲(℃)】-40~85【規格】UL規格品
お客様の声
用途: 木材の仮止め、等満足度: 5長さの不足した角材を複数つないで長さ調整するときに、タイラップを使用している。簡便に結合できて都合がいい。また、角材にダンボールを仮止めするにも都合がいい。
両面テープ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ両面テープ
レビュー:316件のレビュー 平均満足度4.45(316)
【特長】不織布を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
【用途】ネームプレートや説明板などの銘板固定用
壁紙や化粧板などの接着用
金属・木材・製本・写真などの接着用
【色】白色【テープ長さ(m)】20【テープ厚さ(mm)】0.1【使用温度範囲(℃)】0~40【基材】不織布【粘着剤】合成樹脂系粘着剤【主な用途】一般用【粘着力(N/10mm)】(ステンレス)11.0
(ABS)8.96
【特性】耐久性、耐候性
お客様の声
用途: 木材の仮止め満足度: 5テープの幅の種類が多いので助かります。普通の両面テープです。何も問題ありません
マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ
販売価格(税別)
379
税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウマスキングテープ 建築・塗装用
レビュー:200件のレビュー 平均満足度4.50(200)
【特長】●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
【用途】●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも
【テープ厚さ(mm)】0.09【伸び(%)】2.5【引張強度(N/15mm)】51.5【引張強度(N/10mm)】34.3【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 木材の仮止満足度: 5使いやすいです
防水用 強力両面テープ ニトムズ
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ニトムズ防水用 強力両面テープ
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.41(41)
【特長】しっかり密着。しっかり防水。 粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
【用途】防水シート、内装材の接着。 建築施工、板金の仮止め。 サッシまわりの防水、各種防水シールに。
【剥離紙】あり【粘着タイプ】強力【適合用途】防水・耐水・屋外、粗面【主なワーク】大面材、パーツ
お客様の声
用途: 木材の仮止め満足度: 1強い刺激臭があります。シックハウスの方がおられる場合、使用を控えたほうがいいでしょう。
アロンアルフア (プロ用No.3) コニシ
販売価格(税別)
3,998
税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コニシアロンアルフア (プロ用No.3)
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.60(20)
【特長】強力。中粘度。スピード接着。
【用途】木材、合板、集成材、化粧板の接着。 建築模型、パネルの制作に。 家具製作の仮止め、取り付けに。
【主な用途】木材、硬質プラスチック、金属【仕様】木工用【成分】シアノアクリレート系【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性【被着材の素材】金属【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: 木材の仮止め満足度: 5ごく少量でも強度があり、短時間での仮止めができるので重宝しています。
低温での使用の場合は温めて使用しています。

木材の仮止めに使う商品」に関連する商品一覧

書類の仮止めに使う商品

書類の仮止めに使う商品

養生テープ 弱粘着,塗装用マスキングテープ No.720