材料固定用の商品

材料固定用の商品のページです。 この使い方におすすめの「両面テープ」「クランプ」「バイス」などの商品を紹介します。

スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
449
税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用1巻
レビュー:55件のレビュー 平均満足度4.36(55)
【特長】JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
【用途】金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
【使用温度範囲(℃)】-20~150【規格】JISZ1541J1種【粘着タイプ】超強力【被着材の素材】金属
お客様の声
用途: 材料固定時満足度: 5今回は金属固定に使用しましたが、用途を選ばず使い勝手が非常に良いです。
強力B型クランプ モノタロウ
販売価格(税別)
769
税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ強力B型クランプ1個
レビュー:92件のレビュー 平均満足度4.37(92)
【特長】加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
【用途】溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。
【種類】シャコ万力【材質(本体)】S45C(鍛造製/熱処理あり)
お客様の声
用途: 材料の固定満足度: 5先端の皿の部分が精度よくできており、スムーズに回るため、材料側にスリップの跡がつきにくい。ネジも台形ネジに近いものとなっており、引っかかりもなくスムーズに締め付けができる。プレスタイプと比較すると高価だが、使い勝手がよく満足。
使用上問題ないが、ハンドルの片側のつぶしが少なく、通し穴にうまって引っかかることがある。
クランプ L型 標準 モノタロウ
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウクランプ L型 標準1個
レビュー:237件のレビュー 平均満足度4.18(237)
【特長】アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
【用途】工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
【種類】Lクランプ・F型クランプ【アゴの深さ(mm)】約80【材質(本体)】#45カーボンスチール(鍛造)【材質】#45カーボンスチール(鍛造)【寸法(mm)】(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8【寸法A(mm)】15.7【寸法B(mm)】7.7【締付力(kg)】70
お客様の声
用途: 材料の固定満足度: 2クランプの先の曲がりがキツくて材料に食い込む。
これがキレイなL型ならとても良いと思う。
用途: 材料固定満足度: 5使用感の良さは特に感じませんが安くて良いです。
下方圧え型トグルクランプ モノタロウ
販売価格(税別)
629
税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ下方圧え型トグルクランプ1個
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.16(50)
【特長】下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
【用途】金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
【材質(本体)】SS400(ユニクローム)【タイプ】下方圧え型【材質(ハンドル)】PVC【ベース】フランジ
お客様の声
用途: 材料の固定満足度: 3このサイズ以外にロングタイプ等の色々な種類が有れば良い
ボール盤バイス モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウボール盤バイス1台
レビュー:30件のレビュー 平均満足度3.20(30)
【特長】ボール盤での穴あけ作業に最適です。ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。強力締め付けが可能です。
【用途】加工物の締付け・固定作業用。
【材質】ねずみ鋳鉄(FC200)
お客様の声
用途: 材料固定用満足度: 5研磨、切断、に小さい材料を挟む時に使用します。小さいので持ち運びにも適してます。
永磁ホルダ モノタロウ
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ永磁ホルダ1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.69(13)
【用途】図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
【吸着力(N[kgf])】120[12]【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】25×25×25【取付用ねじ穴】M6×1.0P 深さ8mm【質量(g)】110【表面処理】塗装【ねじ穴加工】【高さ公差(mm)】±0.2【材質(磁石)】ネオジム系希土類磁石
お客様の声
用途: 材料の固定に満足度: 4革細工の皮を押さえる目的で磁力がもう少し強いことを期待して買いました。もっと値段が安くて強力なのを探し直します。
Tスロットナット(角型) ニューストロング販売
販売価格(税別)
349
税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
ニューストロング販売Tスロットナット(角型)1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【特長】ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。
【用途】フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。
【材質】S45C【表面処理】黒染め【硬度HRC】30
お客様の声
用途: 材料固定満足度: 5問題なく使用できています
ヤンキーバイス モノタロウ
販売価格(税別)
9,998
税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウヤンキーバイス1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度3.86(7)
【特長】縦横に使用できるヤンキーバイス。
【用途】締付け固定に。
【材質】FC250
お客様の声
用途: 材料の固定満足度: 5材料をしっかり固定してくれて、加工作業の強い味方です。本商品は、価格もリーズナブルでしかり仕事をしてくれます。
平型スクリューサポート モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
お客様の声
用途: 材料の固定など満足度: 550~70まで使えるものが他メーカーでなかったので便利になりました。
ステップブロック(階段型) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウステップブロック(階段型)1組(2個)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.00(7)
【材質】S45C【表面処理】四三酸化鉄皮膜【硬度HRC】32~37【熱処理】焼入
お客様の声
用途: 材料の固定など満足度: 3今回購入したサイズ以外も増やして欲しい。
ボール盤バイス モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
お客様の声
用途: 材料固定用満足度: 5思ったよりもずっしりと重く、安定感がありました。よい商品だと思います。
用途: 材料固定満足度: 5とにかくがっちりしていて、安定性は抜群です。お勧めです。

材料固定用の商品」に関連する商品一覧

工作物の固定に使う商品

工作物の固定に使う商品

六角ボルト 全ねじ(ステンレス),アンカー Cタイプ ステンレス製