検査治具に使う商品

検査治具に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「塩ビ板」「アルミアングル」「クランプ」などの商品を紹介します。

アルミアングルAL 光モール
販売価格(税別)
99
税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
光モールアルミアングルAL1本
レビュー:91件のレビュー 平均満足度4.62(91)
【用途】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
【材質】6063アルミ【色】シルバー【表面処理】アルマイト
お客様の声
用途: 検査用治具満足度: 31mを買いましたが、本来の使用目的でほしい寸法は1.2mでした。せめて50センチ刻みで1.5mがあるとありがたいです。品質はいいです。
【オーダー】塩ビ板 厚さ5mm タキロンシーアイ
販売価格(税別)
859
税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(155種類の商品があります)
タキロンシーアイ【オーダー】塩ビ板 厚さ5mm1枚
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.70(23)
【特長】耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら
【用途】ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
【厚さ(mm)】5【材質】塩ビ【色】透明【比重】1.4【全光線透過率(%)】81/75【切断方法】丸のこ切断【切断公差】0~+1【引張弾性率(MPa)】3100【体積抵抗率(Ω・m)】1017以上【線膨張率(×10-5・K-1)】7【サービス分類】オーダー・加工
お客様の声
用途: 検査ジグ満足度: 5ホームセンター系に商品が無くとても重宝しています。
アクリルではクラックが入ってしまう理由で塩ビに仕様変更されました。
加工でバリが出やすいけど、やり方で何とかなります。
下方圧え型トグルクランプ モノタロウ
販売価格(税別)
629
税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ下方圧え型トグルクランプ1個
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.16(50)
【特長】下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
【用途】金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
【材質(本体)】SS400(ユニクローム)【タイプ】下方圧え型【材質(ハンドル)】PVC【ベース】フランジ
お客様の声
用途: 検査治具満足度: 5GOOD HANDにてゴムのピンをパーツでラインアップしてほしい。
ボールバルブ(スタンダードボア) モノタロウ
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウボールバルブ(スタンダードボア)1個
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.27(52)
【材質(本体)】黄銅【最高使用圧力(MPa)】4.12(常温の水、油、ガス)【接続方式】ねじ込み形【材質(ボール)】黄銅【口径タイプ】スタンダードボア【材質(Oリング)】NBR【材質(ステム)】黄銅【材質(パッキン)】PTFE【クラス】600【バルブ種類】ボールバルブ【接続方向】ストレート
お客様の声
用途: 検査治具用満足度: 5バルブの動きも滑らかです。
【オーダー】アルミ チャンネル(A6063) ノーブランド
販売価格(税別)
2,798
税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
ノーブランド【オーダー】アルミ チャンネル(A6063)1枚
レビュー:42件のレビュー 平均満足度3.40(42)
【特長】A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
【用途】アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
【タイプ】チャンネル【比重】2.71【切断方法】鋸切断【参考準拠JIS規格】JIS H4100【サービス分類】オーダー・加工
お客様の声
用途: 検査治具満足度: 4ヤゲン台の保持用に使用。長さも指定でき、高さもバラエティーがあって買いやすいし、使い勝手もいい
トグルクランプ用 ゴム付ボルト カクタ
販売価格(税別)
319
税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
お客様の声
用途: 検査治具満足度: 5早い入荷でスムーズに仕事が進んだ。
鋳鉄製精密ヤゲン台B型機械仕上 大西測定工具
販売価格(税別)
7,198
税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大西測定工具鋳鉄製精密ヤゲン台B型機械仕上1組(2個)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.50(6)
【特長】V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
【用途】精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。
【平行度(mm)】0.05【直角度(mm)】±0.08(V溝)【種別】機械仕上【材質】FC250【型式】B型
お客様の声
用途: 検査治具満足度: 4金属パイプの検査用に使用する。インチのパイプを固定するのにちょうどいい