模型制作の塗装作業に使うおすすめ商品

模型制作の塗装作業に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「デジタルノギス」「カッターマット」「青ニス除去剤」などの商品を紹介します。

デジタルノギス モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウデジタルノギス1台
レビュー:409件のレビュー 平均満足度4.16(409)
【特長】液晶の大きなデジタル表示採用で、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能付きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 微妙な調整に便利なサムローラーも付いています。
【用途】外径測定。 内径測定。 深さ、段差測定。
【最小表示(mm)】0.01【材質】ステンレス鋼【電源】ボタン電池LR44【使用温度(℃)】0~+40【寸法E(mm)】16【繰返し精度(mm)】±0.01
お客様の声
用途: 金属模型加工満足度: 4液晶部分が大きく非常に見易くスライドもスムーズで満足しています。
カッター作業用マット モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウカッター作業用マット1枚
レビュー:130件のレビュー 平均満足度4.63(130)
【特長】カッター作業時に使用する事で作業テーブルの傷の心配がなくなります。
【色】【材質】ポリ塩化ビニル(PVC)
お客様の声
用途: 模型製作時満足度: 5両面ともマス目が入っておりしっかりとした作りです。
メーカー品と比べても遜色なく、むしろこちらの方がしっかりしていると思います。
青ニス除去剤 モノタロウ
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ青ニス除去剤
レビュー:110件のレビュー 平均満足度4.60(110)
【特長】金属切削加工時に塗布したケガキ用塗料を素早く除去します。 金型、金属部の脱脂洗浄にも適しています。
【用途】ケガキ塗料の除去、金属の脱脂洗浄
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 模型の塗装前の脱脂満足度: 5価格が手ごろで重宝しています。
ニューディスポカップ アズワン
販売価格(税別)
12
税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
アズワンニューディスポカップ1個
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.76(38)
【特長】ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。
【熱変形温度(℃)】95【材質】PP【目盛】あり
お客様の声
用途: 模型の塗装に満足度: 520、30の大きさはエアブラシでの塗装にちょうど良いです。
よくある模型用の塗料皿では小さい時に重宝してます。
作りも良く、パリ等無いので使い易い。 また買います。
ミニアチュアベアリングZZ 680番台 NSK(日本精工)
販売価格(税別)
189
税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
NSK(日本精工)ミニアチュアベアリングZZ 680番台1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.11(9)
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】両側シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: 機械保守満足度: 1商品写真はNSKで日本製だが実際に送られてきた物は全く刻印が無い
手持ちのNSKと比べるとそっくりだが少々カタチが違う様だ。
グリスの種類も違うようでガタの差も判りくい。
脱着が面倒でベアリングの質で交換周期にかなり差が出るので
生産国の表記とメーカーはきちんとして欲しい。
SW ウォーム KHK(小原歯車工業)
販売価格(税別)
949
税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
KHK(小原歯車工業)SW ウォーム1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.67(3)
【特長】低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
【種別】ウォーム【材質】S45C【公差】H7【表面処理】黒染【歯形】JIS 3形 並歯【精度等級】KHK W001 4級【歯面硬度】194HB以下【歯車基準断面】歯直角【歯切基準面】【公差L】H7
お客様の声
用途: 模型作成用満足度: 4鉄道模型の作成用に購入しました。予想していたより大きくて、少し驚きましたが、何とか利用出来そうです。模型作成用似もう少し直径が小さな物があると助かるんですがね~
樹脂板 ABSシリーズ タカチ電機工業
販売価格(税別)
459
税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
お客様の声
用途: 模型制作等に満足度: 51mm,1.5mm厚をリピート購入
まずabs製なので柔らかく加工がし易くて趣味の模型制作や部品のスペーサーなどの制作に絶大な威力を発揮してくれました
幅広い接着剤に対応しているあたりも高ポイントです
なにより模型点でプラ板を買うよりも安価でたくさん購入できます
あなたの家庭にも1枚いかがでしょうか?
39017 半袖ツナギ 桑和
販売価格(税別)
4,290
税込4,719
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
桑和39017 半袖ツナギ1着
レビュー:59件のレビュー 平均満足度4.14(59)
【特長】T/C素材の続服(作業服)登場!脇メッシュ使用で作業時でも涼しさアップ。 シワになりにくく簡単なアイロンがけでOK。
【生地】平織【仕様】樹脂ファスナー、袖ペン差し、胸ファスナーポケット、トリカット脇メッシュ、腰アコーディオン、内ポケット、右胸ポケット口マジックテープ【その他】名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
【種別】半袖つなぎ【混率(%)】ポリエステル65、綿35(150g/m2)【股下(cm)】78【質量(g/m2)】160【名入れ】【裾上げ】【職業別シーン】自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、農作業【袖丈】半袖
お客様の声
用途: 模型製作作業満足度: 5やっと、体型にあったものに出会いました。・・と喜んでます。
あと2着購入致します。
高精度 UD温・湿度計 エンペックス気象計
販売価格(税別)
2,498
税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エンペックス気象計高精度 UD温・湿度計1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.00(3)
【特長】シンプルで見やすい高精度目盛。 暮らしの快適・健康をチェックできるゾーン表示。 落としても飛び散らないアクリル透明カバーを採用。
【材質】PS樹脂【測定項目】温度・湿度【1目盛(℃)】1【1目盛】温度1℃/湿度2%【温度測定範囲(℃)】-10~40【湿度測定範囲(%)】20~90【設置方式】壁掛け【温度表示方式】アナログ【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】なし【1目盛(%)】2【校正証明書】なし
お客様の声
用途: 趣味の模型塗装満足度: 5精度は問題無く大きさも手頃で表示も見易い。
(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂
販売価格(税別)
999
税込1,099
特価
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(95種類の商品があります)
お客様の声
用途: プラスチック模型製作満足度: 5使う対象物がプラなので、材質が黄銅でも特別問題無く、更には磁気を帯びないため、私にとっては使いやすい。
エアーブラシ用エアーホース(1.5m レボII用) TAMIYA(タミヤ)
販売価格(税別)
899
税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TAMIYA(タミヤ)エアーブラシ用エアーホース(1.5m レボII用)1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】3連ジョイントやエアーブラシなどを連結するホース。 柔らかい材質で取り回しに優れ、タミヤ製をはじめとしたエアーブラシに接続可能。 ジョイントサイズはPF1/8(S)仕様。
お客様の声
用途: 模型製作の時。満足度: 5エアーを送るとき、ホースの色が黒だったりすると水滴が見えなくて、失敗したら困るので透明の方が確認しやすいです。
綿棒(先端が細いタイプ) 平和メディク
販売価格(税別)
259
税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
平和メディク綿棒(先端が細いタイプ)1個(140本)
レビュー:21件のレビュー 平均満足度3.95(21)
【特長】先がとがっているのでメンテナンス作業に最適です。
【用途】清掃、メンテナンス作業に使用してください。
【形状】先細り型【タイプ】両綿【全長(mm)】約80【備考】紙軸【球径(Φmm)】約5【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 模型の仕上げ作業に満足度: 4普通の品質。
100均で同じようなものが売っているのでもう少し安いと嬉しい
No.6000 交換用しめひも 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
3M(スリーエム)No.6000 交換用しめひも1本
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.80(5)
【トラスコ品番】437-1151【適合本体】6000シリーズ半面形面体(No.6000/2091-RL3など)【質量(g)】300【タイプ】取り替え式
お客様の声
用途: 模型制作の塗装作業。満足度: 5以前使用していた、しめひもは本体を消毒用エタノールで清掃したら、しめひものゴム部分がエタノールで侵されだめになってしまた。
以前の物は白い色の物だったが今回購入したしめひもはグレーの色、構造が変わったのか分からない。
αクロゾメスプレー TRUSCO
販売価格(税別)
2,498
税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TRUSCOαクロゾメスプレー1本(420mL)
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.00(10)
【特長】鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染着色剤(つや消し)です。黒染処理されたパーツの補修に。
【用途】鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染めに。
【色】黒色【主な用途】鉄部【主成分】樹脂、顔料【仕様】スプレー後の状態:固体状(樹脂)【トラスコ品番】121-1439【使用温度範囲】常温【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】0.09L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 模型塗装等満足度: 424時間ほど乾燥時間をかければ黒く強い塗膜が形成されます もう少し短いと良いです
KGC-10Lシリーズ吸収缶 興研
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
お客様の声
用途: 模型の塗装時満足度: 5安心して使えます、交換の時期が今一わからないかな・・
使用時間ではなく、何かマークでも出ればいいな~と思います。
ほかには問題なし。
RDG-5シリーズ吸収缶 興研
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
興研RDG-5シリーズ吸収缶
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.37(19)
【特長】高性能フィルター内蔵(区分L3)の有機ガス収集缶です。 ダイオキシン環境(レベル1・レベル2)等に対応します。
【国家検定合格番号】TN116【適合マスク】7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型【区分】L3【取付方式】外付け式【質量(g)】42.0±4.0【ダイオキシン類対策用】Lv2対応可能【種別】吸収缶【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 模型の塗装用に使用しております。満足度: 4使用時間が短い点くらいですかね。
もう少し値段が安いといいなと思います。
この辺は素人なので、なんとも言えないですけど。
ラッカーうすめ液 サンデーペイント
販売価格(税別)
11,980
税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンデーペイントラッカーうすめ液
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】ラッカー系塗料に使用するうすめ液(シンナー)です。
【用途】ラッカー系塗料のうすめ液に、用具洗いに。
【成分】有機溶剤【タイプ】シンナー(うすめ液)【種類】バージン品使用【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【油性 or 水性】油性【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】非水溶性【塗料タイプ】混合溶剤
お客様の声
用途: 模型製作等満足度: 5安価なので塗装に使ったツールの洗浄に使用しています。
トルエンを含まないため室内で使っていても気持ち悪くなることがなく比較的安心できます。
4リットル缶を使用しているのですが、4リットル缶を2000円くらいでバラ売りをしてもらいたいです。
ファイングロスG ニッペホームプロダクツ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ニッペホームプロダクツファイングロスG
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】反応硬化形ウレタン樹脂を主体とした塗料用シンナー希釈タイプの内外部用塗料です。 独自のセラミック親水化技術で、優れた低汚染性を発揮します。 一液タイプなので、希釈するだけですぐぬ塗装でき、速乾タイプのため1日に2回塗りができます。 耐光性、耐水性、耐アルカリ性に優れています。
【用途】鉄部、アルミニウム、木部、プラスチック部(FRP、硬質塩ビ)、各種外壁(サイディングボード、コンクリート、モルタルなど)などの新設、塗り替えに
【主な用途】鉄部、アルミニウム、木部、プラスチック部、各種外壁【使用場所】屋外用【特性】耐水、耐アルカリ、速乾【主成分】ウレタン樹脂【危険等級】【乾燥時間(時間)】【塗り重ね】約2以上(夏30℃)、約8以上(冬5℃)【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【希釈率(%)】【塗装方法/はけ、砂骨ローラー】塗料シンナーA/3~8(塗装1回目)
【塗装方法/エアレススプレー】塗料シンナーA/3~8(塗装1回目)
【塗装方法/はけ、ウールローラー】塗料シンナーA/5~10(塗装2回目)
【塗装方法/エアレススプレー】塗料シンナーA/3~8(塗装2回目)
【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 模型の塗装に使用満足度: 5吹き付け塗装でも問題なしです 仕上がり問題なし
コードレスグルーガン EARTH MAN
販売価格(税別)
3,798
税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
EARTH MANコードレスグルーガン1台
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.20(10)
【特長】コードが届きにくい所の作業に
5分間ヒーティング
ヒーティング後、約2分間プラグを抜いた状態で使用可能(スティック約1本分)
Φ7~7.5mmのグルースティックを使用可能
【用途】木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー、手芸などに簡単接着
【電源タイプ】AC電源式【付属品】スティック(Φ7.5×100mm)3本【材質】(本体)ナイロン66+GF30%、(トリガー)ナイロン66、(熱源コード)PVC【寸法(mm)】109×112×25【電圧(V)】AC100【定格消費電力(W)】6【融点(℃)】約85【危険物の類別】非危険物【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: 模型製作など満足度: 5「コードレスのメリット」は大きいです! 一瞬の作業、いざと言う時に一台あると“良い仕事”ができます。(※コード付き & コードレス両方あると◎)

模型制作の塗装作業に使う商品」に関連する商品一覧

ラジコン飛行機製作に使う商品

ラジコン飛行機製作に使う商品

防毒マスク R-5,サンドフレックス