水の定量給水に使うおすすめ商品

水の定量給水に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「シリコンチューブ」「ポンプ」「ホースバンド」などの商品を紹介します。

シリコンチューブ モノタロウ
販売価格(税別)
49
税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
モノタロウシリコンチューブ
レビュー:697件のレビュー 平均満足度4.41(697)
【特長】熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
【用途】一般工業用向け流体チューブとして。
【材質】シリコンゴム【色】半透明【使用温度範囲(℃)】-40~200【硬度】50±5A【伸び(%)】360
お客様の声
用途: 水の排出満足度: 5スムーズに排出できました。安いですが問題ない商品です。
電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ
販売価格(税別)
2,098
税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ電ドルポンプ ミニ 六角軸1台
レビュー:286件のレビュー 平均満足度4.15(286)
【特長】電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。 完全自給式、耐食性ポンプです。 給排水ポンプとして使用できます。 六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
【用途】建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給水・排水ができます。
【最適使用回転数(min-1[r.p.m])】1600【付属品】ホースバンド2個【使用方法】電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。【材質】プラスチック【寸法(mm)】100×55×80【シャフト径(Φmm)】6.35(六角軸)【全揚程(m)】12【ホース口径(Φmm)】15【揚水量(L/min)】10~12【使用水温(℃)】5~50
お客様の声
用途: 配管を取り外したときに出る水の排水など満足度: 5充電ドリルで簡単にでき、電気コードを引く必要がなく、手軽に使用できる。客先で使用すると感心され、注文したいという声がかなりあります。
ホースパワーバンド(スチール:3価クロメート) KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)
329
税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
お客様の声
用途: 水ホース満足度: 5思った通りの締め付け力を得られので、満足しています。
流量センサー 愛知時計電機
販売価格(税別)
21,980
税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
愛知時計電機流量センサー1台
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
【接続口径】R1/2【質量(g)】約120【温度範囲(℃)】0~+60(凍結しないこと)【最高使用圧力(MPa)】1(液体温度20℃の時)【精度】±2%RS(標準取付姿勢時)【粘度範囲(mPa・s)】0.5~1.5(液体)【計測対象】水、薬液【周囲湿度(%RH)】35~85(結露しないこと)【リード線長さ(mm)】約600【周囲温度(℃)】-10~+70【口径(mm)】10【パルス定数(mL/P)】7.69【回路電流(参考)】赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時
回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時
出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時
【仕様】RoHS指令対応品
CEマーキング品
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 水の定量給水に使用満足度: 51パルスで7.9mLですのでこれが10mLとかならカウンターで計算しやすくなるのにが本音です。水を容器内に定量入れる事に関しては満足しています。
径違いソケット ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)
販売価格(税別)
759
税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
ONK(オーエヌ工業)径違いソケット ステンレス製ねじ込み継手1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.50(6)
【材質】ステンレス(SUS304)【形状】ソケット【種類】ねじ込み継手【ねじの種類】PTネジ【RoHS指令(10物質対応)】対応【呼び圧力】10K
お客様の声
用途: 水用配管満足度: 5特に問題はない
水中ポンプ(汚水ポンプ) 寺田ポンプ製作所
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
寺田ポンプ製作所水中ポンプ(汚水ポンプ)1台
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.47(19)
【特長】ビッグなパワーとワイドな用途。 一般家庭でも使い易い様(水道ホース等に)32mmにプラスして15mm、25mmの竹の子が付属しております。
【用途】池水の循環・散水・排水に。 庭や植木の散水に。 工場などのたまり水の排水に。
【付属品】竹の子ニップル:15mm、25mm、32mm×各1【質量(kg)】5.7【ケーブル長(m)】4【残水位(mm)】35【運転可能最低水位(mm)】55
お客様の声
用途: 側溝に溜まった水の排水満足度: 4深めの側溝に溜まってしまった水の排水に利用しまいした。
かなり強力に排水できました。
スイッチが無いので、移す容器等きちんと準備しておかないと排水で水浸しになりかねないので注意です。 
最後の溜まった水が3cm位残るのですが、これが排水できるように改善していただけ最高です。
125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ) KITZ(キッツ)
販売価格(税別)
2,498
税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
KITZ(キッツ)125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ)1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.30(10)
【形状】ストレート【材質(本体)】CAC【最高使用圧力(MPa)】1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)【接続方式】ねじ込み形【使用流体】水、蒸気【ハンドル形状】丸形【材質(ジスク)】C3771BE【材質(ステム)】耐脱亜鉛黄銅棒【材質(ボンネット)】C3771BE【材質(パッキン)】非石綿【クラス】125型【バルブ種類】ゲートバルブ
お客様の声
用途: 水田の水蛇口満足度: 5現品の置き換えで注文しました。
到着するまで不安でしたが、大丈夫でした。
来年の春は、安心です。
活性炭(実験用) アーテック[学校教材・教育玩具]
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アーテック[学校教材・教育玩具]活性炭(実験用)1袋(30g)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【用途】除湿・脱臭や水の浄化に。
お客様の声
用途: 水の浄化に使用満足度: 5粒子が細かく使いやすいのですが、水の浄化にはもう少し粒子が大きくても良いと思いました。