汚泥、水道水、地下水の汲み上げに使うおすすめ商品

汚泥、水道水、地下水の汲み上げに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ポンプ」「水中ポンプ」「フート弁」などの商品を紹介します。

電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ
販売価格(税別)2,0982,308税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ電ドルポンプ ミニ 六角軸1台
レビュー:280件のレビュー 平均満足度4.14(280)
【特長】電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
【用途】水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に
【寸法(mm)】1600【材質】ホースバンド2個【ホース口径(Φmm)】電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。【最適使用回転数(min-1[r.p.m])】プラスチック【使用方法】100×55×80【シャフト径(Φmm)】6.35(六角軸)【付属品】12【全揚程(m)】15【使用水温(℃)】10~12【揚水量(L/min)】5~50
お客様の声
用途: 水道水の汲み上げ満足度: 1パワー不足を感じる。
水中汚物ポンプ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)水中汚物ポンプ
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.67(3)
【特長】汚泥や直径25mmまでの石を含んだ水の汲み上げに。軽くて、パワフルサビに強い樹脂製ボディ。長時間の運転も安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付。
【用途】土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに。
【消費電力(W)】竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m)【運転可能最低水位(mm)】3.7【粒径(mm)】4.7【質量(kg)】420【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】5.0【機能】183×178×329【運転水位(mm)】汚物用【電流(A)】(開始)140【残水位(mm)】40【付属品】40【コード長さ(m)】(最大通過)25
お客様の声
用途: 汚泥の汲み上げ満足度: 5取り扱いやすく性能も問題なく使用でき価格の点から満足してます。
位置検出用スナップフロート RF型 鶴見製作所
販売価格(税別)9,99810,998税込
特価
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
鶴見製作所位置検出用スナップフロート RF型1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【特長】1個のフロートで上限及び加減の水位を検出します。 スナップアクションによるON-OFF動作は、清水、汚水、又は浮遊汚物油脂類の混じった液でも作動します。 吊下げ長さを簡単に調節できるケーブルクランプがついています。 耐油、耐塩素ケーブルを使用しています。
【用途】ポンプの自動運転用 増水、渇水警報用
【液温(℃)】バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:ABS樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:ABS樹脂【仕上外径(Φmm)】204(フロート単体)【質量(g)】AC/DC 2【動作特性】a接点【接点】(最大制御幅)3m【材質】50VA【定格容量】50【定格出力容量(VA)】2×0.5【最大使用電流(A)】マイクロスイッチ【電流(A)】AC/DC2(誘導負荷)【耐水圧(kPa)】0~50【接点機構】(ケーブル)6.5【心数×断面積(mm2)】98
お客様の声
用途: 下水用 汲み上げ時満足度: 5現状のままで良いと思いますが、弊社下水での使用しているため、
プラスチックの硬貨が、気になります
ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所
販売価格(税別)16,98018,678税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
寺田ポンプ製作所ファミリーポンプ1台
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.30(54)
【特長】異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
【用途】工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。
【付属品】ホースカップリングナット×1
竹の子(15mm用)×1
竹の子(25mm用)×1
パッキン×1
ホースバンド(15mm用)×1
ホースバンド(25mm用)×1
※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます
【流体温度(℃)】3.5【電源コード(m)】単相【残水位(mm)】0~40【相数】20【運転可能最低水位(mm)】40
お客様の声
用途: 地下水の汲み上げ満足度: 3ホームセンターでもう少し安く売ってますので、価格がもう少し下がればいいですね。
フート弁(FTシリーズ) KITZ(キッツ)
販売価格(税別)2,1982,418税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
KITZ(キッツ)フート弁(FTシリーズ)1個
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.79(24)
【特長】ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。
【使用流体】ねじ込み形【材質(ジスク)】【接続方式】0.49(+80℃以下の静流水)【形状】ストレート【最高使用圧力(MPa)】NBR
お客様の声
用途: 井戸水のくみ上げ満足度: 5井戸ポンプから水が抜けて、ポンプを起動してもなかなか揚水が出来なかったのですが、交換後スムーズに水が出るようになり大満足です。

汚泥、水道水、地下水の汲み上げに使う商品」に関連する商品一覧

井戸水の汲み上げに使う商品

井戸水の汲み上げに使う商品

ファミリーポンプ,フート弁(FTシリーズ)