灯油の入替に使う商品

灯油の入替に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ポンプ」「灯油ポンプ」「じょうご」などの商品を紹介します。

灯油ポンプ(手動) モノタロウ
販売価格(税別)
129
税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ灯油ポンプ(手動)1本
レビュー:330件のレビュー 平均満足度3.83(330)
【適合容器内径(Φmm)】20mm以上【使用方法】給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。【材質】ポリエチレン【全長(mm)】約550【吐出し量】約6.5L/分【使用液】灯油【ホース長さ(mm)】約550
お客様の声
用途: 灯油の入れ替え満足度: 5普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います
灯油ポンプ(電動) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ灯油ポンプ(電動)1台
レビュー:321件のレビュー 平均満足度4.15(321)
【特長】ダイレクト・ドライブモーターにより、毎分約9Lの吸入・吐出量があり、給油がとてもスピーディです。 正確なストップセンサー付(自動停止装置付)オートストップタイプです。 塩ビを使用していないので、環境にやさしいエコロジー製品です。 吸油モーターが停止すると、チェックバルブの作用により、残油が吐出ホースと吸入管へ素早く戻るため、ポンプ本体の「つば部」から灯油の漏れがなく、本体や給油場所を汚すことがありません。
【使用液】灯油(JIS-1号灯油)【全長(mm)】約530【ホース長さ(mm)】約550【仕様】電子回路素子/トランジスター・ダイオード【使用温度範囲(℃)】約-5~45【吐出し量(L/min)】約9.0(灯油使用・JIS S 207流量試験方法による)【センサー】赤外フォトインターラプター【適合容器内径(Φmm)】50【使用乾電池】単3乾電池2個(別売)【駆動方式】ポンプ/ダイレクトドライブ方式【主材質】ポリプロピレン・ポリエチレン・アセタール・ABS樹脂
お客様の声
用途: 灯油の入れ替え満足度: 5単三2本の割には給油が早くて満足しています。ありがとうございました。
用途: 灯油の入れ替え使用満足度: 5これまで20Lポリ容器よりボイラー用タンクへ手押しポンプにていれ移ししていましたが今回購入したこれを使用したのですが何と楽で便利だな~と実感していますおすすめしたい商品です。
電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ
販売価格(税別)
2,098
税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ電ドルポンプ ミニ 六角軸1台
レビュー:289件のレビュー 平均満足度4.16(289)
【特長】電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。 完全自給式、耐食性ポンプです。 給排水ポンプとして使用できます。 六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
【用途】建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給水・排水ができます。
【最適使用回転数(min-1[r.p.m])】1600【付属品】ホースバンド2個【使用方法】電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。【材質】プラスチック【寸法(mm)】100×55×80【シャフト径(Φmm)】6.35(六角軸)【全揚程(m)】12【ホース口径(Φmm)】15【揚水量(L/min)】10~12【使用水温(℃)】5~50
お客様の声
用途: 灯油の入替満足度: 2ドリルポンプのレビューがあまり悪かったので、一応予備として同時購入してみました。
ドリルポンプがすぐ壊れてしまったのに対し、同じ使い方でも使用出来ています。
能力が小さいのが難点ですが、割と丈夫そうです。
アルミ太口広口 ロート KYOEI
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
お客様の声
用途: 灯油の入れ替え満足度: 5穴のサイズが18L灯油タンクに注ぎ込むのにちょうどよかったです。
ドラムポンプ 手動 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウドラムポンプ 手動1台
レビュー:37件のレビュー 平均満足度2.14(37)
【特長】オールプラスチック製ですので軽量で使い易い。
【全長(mm)】1230【使用温度範囲(℃)】約-25~70【吐出口径(Φmm)】22.6【吸入管径(mm)】25.4【吐出ホース(mm)】1330【主材質】ポリエチレン・ポリプロピレン
お客様の声
用途: 灯油の入替満足度: 1初回よりエアー吸入穴より灯油漏れ
交換するも、ひと月もしないうちに同様の故障
ホームセンターにて購入しましたが
安かろう悪かろうでは評判落としますよ
メーカーは原因把握しているはずです 早く販売中止したほうがよいですよ
ドラムポンプ(手動) 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大阪魂ドラムポンプ(手動)1個
レビュー:25件のレビュー 平均満足度3.64(25)
【特長】オールプラスチック製ですので軽量で使い易い。
【全長(mm)】約1180【使用温度範囲(℃)】約-25~70【吐出口径(Φmm)】22.5【吸入管径(mm)】25.4【吐出し量】約18.5L/分【使用液】灯油・軽油等【吐出ホース(mm)】1200【主材質】ポリエチレン・ポリプロピレン
お客様の声
用途: 灯油入れ替え満足度: 5普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

灯油の入替に使う商品」に関連するカテゴリ

灯油の入替に使う商品」に関連する商品一覧

ボイラーの灯油配管に使う商品

ボイラーの灯油配管に使う商品

オイルジョッキ(フタ+網付),異径両口フレアージョイント