灯油の移し替えに使う商品

灯油の移し替えに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ポンプ」「灯油ポンプ」「シリコンチューブ」などの商品を紹介します。

シリコンチューブ モノタロウ
販売価格(税別)
49
税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
モノタロウシリコンチューブ
レビュー:703件のレビュー 平均満足度4.42(703)
【特長】熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
【用途】一般工業用向け流体チューブとして。
【材質】シリコンゴム【色】半透明【使用温度範囲(℃)】-40~200【硬度】50±5A【伸び(%)】360
お客様の声
用途: 灯油の移し替え満足度: 5非常に使いやすいためリピート購入させていただいてます。注文してからすぐに届く点も有り難いです
灯油ポンプ(手動) モノタロウ
販売価格(税別)
129
税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ灯油ポンプ(手動)1本
レビュー:330件のレビュー 平均満足度3.83(330)
【適合容器内径(Φmm)】20mm以上【使用方法】給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。【材質】ポリエチレン【全長(mm)】約550【吐出し量】約6.5L/分【使用液】灯油【ホース長さ(mm)】約550
お客様の声
用途: 灯油の移し替え満足度: 2エアリリーフバルブをかなり緩めないと給油が止まらない。しかもバルブが固いので素早く緩められないので灯油をこぼしてしまう可能性があるのではないかと思います。
電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ
販売価格(税別)
2,098
税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ電ドルポンプ ミニ 六角軸1台
レビュー:289件のレビュー 平均満足度4.16(289)
【特長】電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。 完全自給式、耐食性ポンプです。 給排水ポンプとして使用できます。 六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
【用途】建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給水・排水ができます。
【最適使用回転数(min-1[r.p.m])】1600【付属品】ホースバンド2個【使用方法】電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。【材質】プラスチック【寸法(mm)】100×55×80【シャフト径(Φmm)】6.35(六角軸)【全揚程(m)】12【ホース口径(Φmm)】15【揚水量(L/min)】10~12【使用水温(℃)】5~50
お客様の声
用途: 灯油の移し替え満足度: 518Lタンクから1m50cm上のホームタンクへの移し替えのために購入。くみ上げ速度も説明通りで非常に満足。灯油に使用のため耐久性はわからないが万が一のために中の羽のみ別購入しておいた。6缶移し替えたが問題なし。数年は大丈夫のような気がしているが。
電動ドラムポンプ ラクオート FPシリーズ 工進
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
工進電動ドラムポンプ ラクオート FPシリーズ1台
レビュー:60件のレビュー 平均満足度4.02(60)
【特長】お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。 使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
【用途】ドラムポンプ缶からの小分けに
【タイプ】電動【ねじ径】M28(吐出部)【電源コード(m)】4【ノズル】ガンタイプ【吐出口径(mm)】25【ヒューズ】筒型ヒューズ(4A)【吐出ホース長(m)】1.5
お客様の声
用途: 灯油の移し替え満足度: 5以前乾電池の物を使ってましたが早くて楽で一般家庭では最高です。
乾電池式ドラムポンプ ラクオート 工進
販売価格(税別)
5,998
税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
工進乾電池式ドラムポンプ ラクオート1台
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.41(46)
【特長】お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
【用途】ドラムポンプ缶からの小分けに
【付属品】ノズルフック【トラスコ品番】356-8521【全長(mm)】864【質量(g)】830(付属品重量含まず)【径(Φmm)】(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20【ねじ径】M28(吐出部)【最大揚程(m)】2.0【ホース径(Φmm)】吐出/16、吸込/25【ノズル】給油/ガンタイプ【電池】アルカリ乾電池 単一形4本(別売)【電池寿命】目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)【吐出口径(mm)】25【アズワン品番】64-8314-01
お客様の声
用途: 灯油の移し替え用満足度: 5今まで、手動式のポンプを使っていましたが
手動式は、上下に動かすので蓋がポコポコとうるさかったり
18リットルを移すだけで、腕が疲れたりしていましたが
この、電動ポンプにしてから、すごくラクになりました。
給油もガソリンスタンドみたいに、楽しいです。
トーヨーオートポンプ 三宅化学
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
三宅化学トーヨーオートポンプ1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度2.77(13)
【特長】灯油ポリタンク固定式で、自動停止のセンサー付。 JIS、推奨・認定マーク付灯油タンク口径50mm用
【仕様】直付け オートストップタイプ【材質】ABS、POM、PE、PP【寸法(mm)】210×110×550【色】レッド【流量(L/min)】約7【使用電池】単1形アルカリ乾電池2個
お客様の声
用途: 灯油の移し替え満足度: 5モノタロウさんで探していましたが、単三電池の物もありましたが、レビューを見ると「電池の消耗が早い」とあったので、単一電池の物を探していたらこの商品がありました。
 ポリタンクに固定できるのもいいし、何しろ灯油の出方が強力です。あっという間にタンクが一杯になり、自動で停止するのも嬉しいです。 今まで手押しポンプでやっていましたが、空気が入ってしまい何回も煽るのが面倒でしたが、これで解決しました。 お勧めの逸品ですよ!!!。

灯油の移し替えに使う商品」に関連する商品一覧

オイルの移し替えに使う商品

オイルの移し替えに使う商品

オイルノズル,ポリキャップ用蛇口 O型