発煙筒の代わりに使う商品

発煙筒の代わりに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「発炎筒」「非常信号灯」などの商品を紹介します。

非常信号灯 モノタロウ
販売価格(税別)
799
税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ非常信号灯1個
レビュー:697件のレビュー 平均満足度4.56(697)
【特長】車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
【種類】非常信号灯【仕様】防滴型【適合】国土交通省保安基準適合品・車検対応品【材質】本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂【使用温度範囲(℃)】-10~45【電源】単四乾電池×2本(動作確認用付属)【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】38×153【本体質量(g)】100【連続使用時間(時間)】連続20時間(新品アルカリ電池の場合)【点灯方式】点滅【保存温度範囲(℃)】-20~70(乾電池はメーカー保証による)【光度(cd)】1【LED使用数(個)】9
お客様の声
用途: 発煙筒の代わりに満足度: 5日産X-TRAILの型式T-30の発煙筒が、使用期限がきれたので非常信号灯と交換しました。助手席の足元の左側に装着しました。グリップの握るところのサイズが、透明のプラスチィックをつければ大型車、外せば小型車に合うように便利になりました。エクストレイルは大型車用で装着できました。価格も安く電池を交換すれば何年も使用でき便利です。
用途: 発煙筒の代わりに満足度: 5シンプルで、使いやすく明るいです。電池も付属していて商品到着後すぐ使えます。
用途: 発煙筒の代わりとして満足度: 3直径が車載のものと違うため、足元の発煙筒ホルダーに刺さりません。電池との関係があるんでしょうがなんとかならないものか。。
非常信号灯 エーモン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーモン非常信号灯1個
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.21(14)
【特長】車検対応 国土交通省 保安基準認定品 保安基準改定 内部突起(UN-R21)に対応 赤色LEDがピカピカ点滅して夜間200m先から危険を知らせる レンズカバー部分の可動やアダプターを脱着できるので様々な車種に設置が可能 ボディに設置できるマグネット付き
【種類】非常信号灯【仕様】(底面)マグネット付き【付属品】32Φmmホルダー用アダプター、単4マンガン乾電池(動作確認用)×2本【材質】(本体/アダプター小)ABS、(レンズ/アダプター大)PC、(付属シール)紙【発光色】赤(点滅)【使用電池】単4アルカリ乾電池×2本(別売)【連続点灯時間】約20時間(アルカリ乾電池使用時)【LED】高輝度LED×9灯【防水性】IPX3相当
お客様の声
用途: 発煙筒の代わりとして満足度: 2期限切れとなった発煙筒の代わりになるかと購入しました。日産オッティ(三菱ekワゴン)の発煙筒ホルダーはサイドからはめるタイプではなく尻から差し込むタイプで、しかも径が27mmのため、スイッチ部分が引っかかり差し込むことができませんでした。やむなく取り出しやすい運転席側のグローブボックスに入れることにしました。これは車側の問題であり、自動車メーカーの設計者にはぜひ改善を求めたいものです。モノ自体は大変良いだけにその点が悔やまれます。
非常信号灯(懐中電灯付) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ非常信号灯(懐中電灯付)1個
レビュー:39件のレビュー 平均満足度4.26(39)
【特長】車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。ほとんどの車種に加工なしで搭載できる3Wayアジャスト構造になっています。LEDを9灯使用しており夜間の安全性を追求しております。底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用することが可能です。点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。
【仕様】防滴型【適合】国土交通省保安基準適合品・車検対応品【材質】本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂【種類】非常信号灯(懐中電灯付)【使用温度範囲(℃)】-10~45【電源】単四乾電池×2本(動作確認用付属)【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】38×153【本体質量(g)】100【連続使用時間(時間)】非常灯:連続20時間(新品アルカリ電池の場合)、懐中電灯:連続6時間(新品アルカリ電池の場合)【点灯方式】点滅・点灯・懐中電灯【保存温度範囲(℃)】-20~70(乾電池はメーカー保証による)【光度(cd)】1【LED使用数(個)】9
お客様の声
用途: 発煙筒の代わりに購入満足度: 2スズキキャリー(DA63T)の発煙灯の消費期限が切れたので次の車検のために購入。残念ながら、筒の透明プラスティックカバーを取り外しても、ホルダーに固定する事が出来ませんでした。真ん中の部分は細くても両サイドが太いため、ダッシュボックスに当たって差し込む事ができませんでした。細身の物を作って頂ければありがたいです。
非常信号灯 小林総研
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
小林総研非常信号灯1個
レビュー:87件のレビュー 平均満足度4.70(87)
【特長】車載発炎筒の代替装備として車検対応電子の光で夜間の大きな安全性を追及。 底部マグネットにより、クルマのボディにピタリと取付OK。 全車種の発炎筒取付金具に対応。 発炎筒のように雨を気にすることもなく、簡単、確実操作。 単四電池2個使用。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、半永久的に使用することが可能です。今まで未使用の発炎筒は消費期限が4年で、期限を過ぎたものに関しては、車検時に交換され捨てられていました。 国土交通省保安基準適合品・車検対応品。 9個の赤色LEDが激しく点滅!200m先からでもよく見えます。 従来の発炎筒の点灯時間は5分ですが、非常信号灯は20時間連続点滅するので事故処理が長引いても安心! 生活防水設計で雨天時も大丈夫。 煙が出ないのでトンネルの中でも安心。
【適合】国土交通省保安基準適合品【トラスコ品番】773-1531【種類】非常信号灯【電源】単四アルカリ電池×2本(動作確認用付属)【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】33×158【本体質量(g)】約90(乾電池内蔵状態)【連続使用時間(時間)】20【LED使用数(個)】9
お客様の声
用途: 発煙筒の代わりに購入満足度: 4従来からある発煙筒のホルダー(軽自動車)には装着させることができませんでした。 
細かなサイズの記載があれば購入するときの参考になると思います
非常信号灯 エーモン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーモン非常信号灯1本
レビュー:193件のレビュー 平均満足度4.53(193)
【特長】国土交通省保安基準適合品
発炎筒の代替品として(車検対応)
夜間200m先から視認できる強力発光
夜間の故障・事故を後続車にアピールできる
夜間のパンク修理・チェーン装備の安全確保に
マグネット付で車のボディに設置できる
【仕様】防滴型【材質】(本体)ABS、(本体金属部)スチール、(本体マグネット部)磁石、(本体シール部)PET、(付属シール)紙【質量(g)】90【種類】非常信号灯【使用温度範囲(℃)】-10~+45【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】約38×160【連続使用時間(時間)】約20(新品単4アルカリ乾電池使用時)【光源】高輝度赤色LED9個使用【使用電池】単4マンガン電池2本(動作確認用付属)
お客様の声
用途: 発煙筒の代わり満足度: 5非常に目立つ、また、磁石がついているのでたいへん便利。3度目のこ購入です。
用途: 発煙筒の代わり満足度: 4発煙筒の代わりに車に常備してます。
用途: 発煙筒の代わり満足度: 2車検対応なのかあいまい。
昼間は発煙筒ほどの効果はない。

発煙筒の代わりに使う商品」に関連するカテゴリ

発煙筒の代わりに使う商品」に関連する商品一覧

ウエス代わりに使う商品

ウエス代わりに使う商品

ペーパータオル 厚手タイプ,ショップタオル ブルーロール