工具の通販モノタロウ
使い方から探す
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
配管・水廻り設備部材
フレキシブルホース・ダクトホース
ダクトホース・ダクト管
発電機の排気管に使うおすすめ商品
発電機の排気管に使うおすすめ商品
「発電機の排気管に使うおすすめ商品」
のページです。 この使い方におすすめの
「耐熱スプレー」「ダクトホース」「変形ジョイントパイプ」
などの商品を紹介します。
販売価格(税別)
¥
1,180~
税込
¥
1,298~
当日出荷
(2種類の商品があります)
Denka(デンカ)
トヨダクト AL-N(4m)
1本
レビュー:
(11)
【特長】
施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。 ※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。
【用途】
一般空調用ダクト
【材質】
アルミニウム
【長さ(m)】
4(圧縮時1)
【温度範囲(℃)】
(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
配管・水廻り設備部材
フレキシブルホース・ダクトホース
ダクトホース・ダクト管
お客様の声
用途: 発電機の排気管として使用
満足度:
屋内に発電機を設置していることから屋外への排気ガスを排出する目的で使用した。
特に問題は無かった。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
2,598~
税込
¥
2,858~
当日出荷
から
6日以内出荷
(6種類の商品があります)
YSK(山脇産業)
変形ジョイントパイプ 外径50.8mm(鉄製、エキスバンド・スリット無し)
1本
レビュー:
(2)
【パイプ形状】
変形ジョイント
【材質】
鉄製(メッキ管)
【全長(mm)】
180
【タイプ】
エキスパンド、スリット無し
【外径D1(Φmm)】
50.8
【内径B1(Φmm)】
47.6
自動車用品
自動車補修部品
排気系・内外装部品
自動車用マフラー
車用マフラーパイプ
お客様の声
用途: 排気管の製作
満足度:
商品は期待通りで問題なし。ただ、代表写真とは似ても似つかぬ形状なので、もう少し現物に近い写真を掲載した方が良いのではないか。寸法を何度も確認して注文したものの、「もし写真のようなものが届いたらどうしよう?」と不安になるくらい、写真と現物が違う。このあたりはモノタロウの、サイトデザインの課題だと思う。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
1,498~
税込
¥
1,648~
当日出荷
(3種類の商品があります)
サンデーペイント
耐熱スプレー
1缶(300mL)
レビュー:
(112)
【特長】
高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。 フロンガスや鉛含有物を使用していません
【用途】
高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。
【成分】
合成樹脂(アクリル)
【タイプ】
スプレー
【耐熱温度(℃)】
600
【危険等級】
Ⅲ
【危険物の類別】
第四類
【危険物の品名】
第二石油類
【危険物の数量】
0.135L
【標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)】
約2
【指触乾燥時間(時間)】
約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。
【RoHS指令(10物質対応)】
対応
【危険物の性状】
非水溶性
【塗料タイプ】
シリコン
自動車用品
自動車用オイル・ケミカル
自動車用塗料
耐熱/防錆塗料
自動車用耐熱塗料
お客様の声
用途: 排気管の塗装
満足度:
他店で購入したのより安価で塗装具合は変わらないので良いと思います。
商品情報をもっと見る
「発電機の排気管に使う商品」に関連するカテゴリ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
配管・水廻り設備部材
フレキシブルホース・ダクトホース
ダクトホース・ダクト管
自動車用品
自動車補修部品
排気系・内外装部品
自動車用マフラー
車用マフラーパイプ
自動車用品
自動車用オイル・ケミカル
自動車用塗料
耐熱/防錆塗料
自動車用耐熱塗料
「発電機の排気管に使う商品」に関連する商品一覧
マフラー、エキパイの排気漏れに使う商品
ガスケット シリコン 高耐熱,ガンガムバンテージ
特に問題は無かった。