硝子工事に使う商品

硝子工事に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ワゴン」「皮スキ」「吸盤」などの商品を紹介します。

サクションリフター シングルタイプ モノタロウ
販売価格(税別)
2,798
税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウサクションリフター シングルタイプ1台
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.47(30)
【用途】冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
【付属品】吸盤保護カバー【材質】アルミ合金(ニッケルめっき)【質量(g)】470【材質(ゴム)】NBR
お客様の声
用途: ガラス工事用満足度: 5取り扱いやすさ、握り部分を、滑らかになったらいい感じ
スチールワゴン ステップストッパー付きキャスター搭載 モノタロウ
販売価格(税別)
17,980
税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウスチールワゴン ステップストッパー付きキャスター搭載1台
レビュー:49件のレビュー 平均満足度4.35(49)
【特長】工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 ステップストッパー付きで操作性向上
【用途】荷物の運搬に
【仕様】トレーにはゴム製シートが付いています。【質量(kg)】15.2【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】684×470×870(ハンドル部含)【ストッパー】あり(×2)【トレー深さ内寸(mm)】56【天板厚さ(mm)】0.8【有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】605×393×252(上段)/257(下段)【フレーム厚さ(mm)】1.6
お客様の声
用途: ガラス工事満足度: 5トラックの荷台において、下の車はつけないで工具をいれています。頑丈にできているので、重宝しています。工具がこぼれないので、どこにおいているのかすぐに判るので助かっています。
進入反射ステッカー ACE(エース)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ACE(エース)進入反射ステッカー1枚
レビュー:4件のレビュー 平均満足度3.75(4)
【特長】消防隊進入口の表示ステッカーです。
【用途】裏側のテープをはがし、そのままガラスの内側から貼り付けてください。
【取付方式】ステッカー【材質】アクリル系封入赤色板【仕様】内貼【色】赤×シルバー【サイズ】一辺200mm【仕上】カプセル
お客様の声
用途: 硝子工事満足度: 3探していたので、たすかりました。
とてもつかいやかすったです。
皮スキ Y型 大塚刷毛製造
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大塚刷毛製造皮スキ Y型1本
レビュー:3件のレビュー 平均満足度3.00(3)
【特長】ペンキはがしから頑固なサビのかき落としまで、軽快に作業できます。
【幅(mm)】75【材質(刃)】S50C(機械構造用炭素鋼)【全長(mm)】185【仕様】平刃【空気消費量(L/min)】220
お客様の声
用途: ガラス工事満足度: 3特に可も無し不可も無し そこそこ満足です。
機会があれば再度購入考えます。
布製セーフティーコード 3kg GISUKE(タカギ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
GISUKE(タカギ)布製セーフティーコード 3kg1本
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.67(3)
【特長】布製だから絡まない。
特殊縫製で安全性UP!
工具接続ワイヤー付。
【使用荷重(kg)】3以下【自然長(mm)】870【最大伸長(mm)】1760【金具】両端フック×2個
お客様の声
用途: ガラス工事満足度: 5他社の製品より長いので、使いやすい。但し長い分移動中引っ掛かり易い。
ファン(2個) 空調服500kcalシリーズ 空調服
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
空調服ファン(2個) 空調服500kcalシリーズ1セット
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.67(6)
【特長】空調服500kcal用のファン(2個セット)
【用途】空調服500Kcalシリーズ用保守パーツ
【トラスコ品番】770-5948【セット内容】ファン2個
お客様の声
用途: ガラス工事満足度: 4予備に購入、現在使用中の物は、昨年から、正味三ヶ月ぐらい使用で、カラカラ音がする時が有るぐらいで、取りあえず健在です。国産モーターの代替品が有れば良いのですが。
シリンダーガラス錠 LAMP(スガツネ工業)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
LAMP(スガツネ工業)シリンダーガラス錠1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】ガラス開き扉用
解錠時にキーが抜けなくなり、キーをつまみとして使用できます。もちろん施錠時にキーは抜けます。
左右兼用タイプ
【付属品】キー2本【材質/仕上】(本体)黄銅「真鍮」/クロームめっき
(正面プレート)ステンレス鋼(SUS304)/研磨仕上
(ロックプレート)鋼/ニッケルめっき
(六角ナット)黄銅「真鍮」/ニッケルめっき
(プラスチックワッシャ)ポリアミド/ナチュラル
(平ワッシャ・受座)鋼/クロームめっき
(キー)黄銅「真鍮」/ニッケルめっき
(ねじ)鋼/光沢クロメート処理
【質量(g)】65【対応ガラス板厚(mm)】4~6【シリンダー径(Φmm)】18【鍵違い数】25通り
お客様の声
用途: 硝子工事満足度: 5見た目もきれいで良かったです。同一キーで使用できるところがよかったです。