穀物乾燥機のメンテナンスに使う商品

穀物乾燥機のメンテナンスに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「マイクロスイッチ」「vベルト」「アイドラー」などの商品を紹介します。

農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(134種類の商品があります)
バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形1本
レビュー:156件のレビュー 平均満足度4.70(156)
【特長】VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
【用途】農業機械用
【種別】SA形【ベルト高さ(mm)】7.0【ベルト上幅(mm)】12.7【電気抵抗(Ω)】6M以下【使用限界温度(℃)】-30~90
お客様の声
用途: 穀物乾燥機のメンテナンス満足度: 5年間、約4週間程度ですが24時間稼働しますので定期的に交換しています。高品質ですので2シーズンは十分いけます。安くて有難いです。
小形基本スイッチ V omron(オムロン)
販売価格(税別)
199
税込219
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ
(570種類の商品があります)
omron(オムロン)小形基本スイッチ V1個
レビュー:86件のレビュー 平均満足度4.70(86)
【特長】熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
【用途】ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
お客様の声
用途: 穀物乾燥機のメンテナンス満足度: 5このタイプのスイッチは多種多様ですが、探していたのは、接点へ加わる力が弱いものでしたが、その力を、各商品の加圧動作を数値的に表示してくれていたため、大変助かりました、
 お陰さまで、一発で、修理完了し、農繁期に間に合いました。
VFF エンプラ・フランジアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
NBK(鍋屋バイテック会社)VFF エンプラ・フランジアイドラー1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度3.75(4)
【材質(本体)】ガラス繊維強化ナイロン66
お客様の声
用途: 穀物乾燥機のメンテナンス満足度: 5年間、約4週間程度ですが埃の多い環境で24時間連続で運転しますので数年でグリース切れします。ベアリングのみ交換出来ないのでアセンブリでの交換になりますが安いのでその方が早くて良いです。もう少し価格が安くなると有難いです。

穀物乾燥機のメンテナンスに使う商品」に関連するカテゴリ

穀物乾燥機のメンテナンスに使う商品」に関連する商品一覧

水上オートバイのメンテナンスに使う商品

水上オートバイのメンテナンスに使う商品

ガラスコート フラッシュリーβ バリューパック,超ロングノーズプライヤー