穴、ドリル穴の仕上げに使うおすすめ商品

穴、ドリル穴の仕上げに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「リーマー」「空気入れ」「六角軸」などの商品を紹介します。

ゲージ付アルミフロアポンプ GIYO
販売価格(税別)
4,998
税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
GIYOゲージ付アルミフロアポンプ1個
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.32(25)
【特長】見やすい大型ゲージが付いたアルミ製のフロアポンプです。
口金はレバーでバルブを固定する米式バルブ、仏式バルブ対応の両口タイプです。
クリップタイプの英式バルブアタッチメント付きです。
ロードバイクにも対応したハイプレッシャー仕様です。
手のひらに優しく滑りにくいラバー付きハンドルを採用しました。
【用途】自転車のタイヤ空気入れ
【最大圧力(kPa)】約1100【材質】アルミ合金/樹脂【色】シルバー【高さ(mm)】620【質量(g)】1000【表面処理】アルマイト【ホース長さ(mm)】800【適合タイヤバルブ】英式・米式・仏式
お客様の声
用途: ロードバイク及びクロスバイクの空気圧調整。満足度: 5実家で同じものを使っており、再購入です。しっかりした造りでロードバイクでも問題なく使用可能です。ゲージの精度はイマイチのようですが、この価格帯ではそこまで望むのは難しいと思います。この価格帯なら間違いなくお勧めです。
ハンドリーマー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
モノタロウハンドリーマー1本
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.31(32)
【特長】ハンドリーマは穴径の仕上げに使用されます。
【食付長さ(mm)】1(±0.3)【食付角(°)】45
お客様の声
用途: 穴の仕上げ満足度: 2自分の使用用途では精度が甘い感じを受けました。直径の公差が他社のリーマーに比べると大きい感じです。メーカー品を購入して確認したいと思います。切れ味は問題ないと思います。
六角軸 軸付砥石(金属用)GC材 サンフレックス
販売価格(税別)
619
税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サンフレックス六角軸 軸付砥石(金属用)GC材1本
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.50(2)
【特長】回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
【用途】超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
【粒度】#60【軸径(Φmm)】6.35【砥材】GC材【許容回転数(min-1[r.p.m])】5000【軸】六角軸【適合材】超硬、ガラス、石材等
お客様の声
用途: ドリル穴の仕上げ満足度: 4綺麗に仕上げが出来ますが、砥石の減りが早いような気がします。
超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)
販売価格(税別)
5,998
税込6,598
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(100種類の商品があります)
F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマ1本
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【材質】超硬K10【被削材】軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)【刃形】ストレート【全長L(mm)】60【シャンク】ストレートシャンク【コーティング】ノンコート【シャンク径d(Φmm)】4【刃長l1(mm)】27
お客様の声
用途: 焼結材の穴明け加工の仕上げ工程として使用満足度: 5かなりのいい精度です。加工公差が6μしかなかったので、こういうリーマがあって重宝しました。
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)
販売価格(税別)
2,698
税込2,968
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(148種類の商品があります)
F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー1本
レビュー:13件のレビュー 平均満足度3.92(13)
【特長】ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
【材質】ハイス(高速度鋼)HSS【シャンク】ストレートシャンク【コーティング】ノンコート【刃形】ストレート【刃径公差(mm)】0~+0.005
お客様の声
用途: 交差のある穴の仕上げ満足度: 3機械で仕上げてみて、足りない部分をこのハンドリーマで加工しています。若干大きくなりますが、交差寸法以内で加工できました。

穴、ドリル穴の仕上げに使う商品」に関連する商品一覧

ねじ穴加工に使う商品

ねじ穴加工に使う商品

スパイラルタップ,超硬ロータリーバー