管理機のオイル交換に使う商品

管理機のオイル交換に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ギアオイル」「オイルチェンジャー」「オイルジョッキ」などの商品を紹介します。

オイルジョッキ(フタ+網付) 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂オイルジョッキ(フタ+網付)1個
レビュー:613件のレビュー 平均満足度4.45(613)
【特長】フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、ノズルキャップにも網がついているので液中にある異物混入を防ぎやすい構造です。 5サイズあるので用途に合わせてお選びいただけます。
【用途】ガソリン・軽油・灯油・エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。
【仕様】こし網キャップ付【材質】PE
お客様の声
用途: 管理機等のオイル交換満足度: 4使い勝手が良い。ただ、ノズルが蛇腹なので、蛇腹にオイルが溜まる。ノズルをシリコンにして蛇腹をなくしてはいかがでしょうか。
ポイパック エーモン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エーモンポイパック1個
レビュー:288件のレビュー 平均満足度4.32(288)
【特長】吸収のよい不織布使用。エンジンオイル(廃油)を吸収できます。捨てやすい箱入り。
【用途】自動車・バイクのオイル交換時の廃油の処理に。
【袋の厚さ(mm)】0.025【材質】不織布【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 管理機のオイル交換満足度: 5処理も早く早く出来、簡単で満足しています。また、値段も安く大満足です。
オイルチェンジャー12V モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウオイルチェンジャー12V1台
レビュー:196件のレビュー 平均満足度3.63(196)
【特長】車やバイクのオイル交換が出来るDC12V用のオイルチェンジャーです。オイルタンクの上部からホースを入れオイルを抜取るため、ジャッキアップも不要で簡単にオイルの抜取りが出来ます。
【用途】オイルの抜取りに。
【付属品】ホース(6mm×1.2m、12mm×2m) 、ホースバンド×2【質量(g)】750【電流(A)】5【本体寸法(mm)】130×133×77【電源コード(m)】2【吐出量(mL/min)】1500(※オイルの状態や粘度より異なります)
お客様の声
用途: 管理機のオイル交換満足度: 5管理機のオイル交換時期が迫ってきたので、オイルチェンジャー、オイルジョキー、オイル処理ボックス、ミッションオイルを購入しました。エンジンオイル、ミッションオイルもスムーズに交換することが出来ました。
ハーヴェスト ギヤオイル90 GL-4 FKマッシモ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
FKマッシモハーヴェスト ギヤオイル90 GL-4
レビュー:95件のレビュー 平均満足度4.41(95)
【特長】各種農業機械や乗用車、トラック、建設機械のミッション(ギヤ)油として最適な高性能ギヤオイルです。 過酷な条件下でも高い極圧性を発揮し焼き付けや摩耗を防ぎます。 また酸化安定性に優れギヤケース内をクリーンに保ちます。
【SAE】90【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【API】GL-4【ベースオイル】鉱物油【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 管理機のオイル交換満足度: 3管理機のギアオイルの交換に使用。問題なく、使用しています。
モノタロウのギアオイル80W-90を4L缶で安く販売して頂けると助かります。
用途: 管理機のオイル交換満足度: 5初めてのギアオイル交換作業です。エンジンオイルはいつも交換していますが、ギアオイルは初めてです。90番の粘度の高さにとまどいましたが、無事完了しました。安価に購入できて助かりました。
コンパクトシリコンジョウゴ DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)
549
税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)コンパクトシリコンジョウゴ1個
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.59(22)
【特長】初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
【材質】シリコン製【高さ(mm)】55~130(未使用時~使用時)【外径(Φmm)】17(差し込側)、80(注入口側)
お客様の声
用途: 管理機のオイル交換満足度: 5狭い所への給油に使用しています。使いやすくて大満足です。
ハーベストトラクターオイル80W FKマッシモ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
FKマッシモハーベストトラクターオイル80W
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.08(12)
【特長】各種農機具機械のミッション(ギヤ)油、油圧作動油及び湿式ブレーキ油、湿式クラッチ油に兼用できる経済性に優れたオイルです。 強力な油膜形成により過酷な作業条件下においてもギヤの焼き付け、摩耗を防ぎ常にベストコンディションを保ち農業機械の寿命を伸ばします。 また優れた摩擦特性で湿式ブレーキの作動を円滑にし、低速・高速及び低油温のいずれにおいてもブレーキ鳴き防ぎます。
【SAE】80W【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【API】GL-4【ベースオイル】鉱物油【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 管理機のオイル交換満足度: 3以前にも使用して、問題がなかったので、再度、購入しました。

管理機のオイル交換に使う商品」に関連する商品一覧

耕運機のオイル交換に使う商品

耕運機のオイル交換に使う商品

オイルジョッキ(フタ+網付),エンジンオイル SN/CF(相当) 10W-30