粉体のふるい分け作業に使うおすすめ商品

粉体のふるい分け作業に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「防護服」「マスク」「ふるい」などの商品を紹介します。

保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
モノタロウ保護服 つなぎ 使い捨て フード付
レビュー:302件のレビュー 平均満足度4.34(302)
【特長】背ウエストゴム入、袖口ゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入、縫い目は内縫い。 軽量で通気性に優れています。 簡単な汚れ防止に安価で便利です。
【用途】工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業
【仕様】洗濯不可【種別】つなぎ【材質】ポリプロピレン【構造】1層【機能】通気性【質量(g/m2)】60
お客様の声
用途: 粉体の作業に仕様満足度: 5この値段なので文句なく、気軽に使用できていいですね
ソフトーク超立体マスク ふつうサイズ 日本製 ユニ・チャーム
販売価格(税別)
1,990
税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユニ・チャームソフトーク超立体マスク ふつうサイズ 日本製
レビュー:59件のレビュー 平均満足度4.42(59)
【特長】マスクを付けたままでも会話がしやすいです。 口元に空間があり、息がしやすいです。 耳の部分がソフトで耳への負担が少ないです。
【用途】食品加工工場、飲食店や小売業のバックヤードやキッチン、店頭などでの唾液の飛沫防止に。
【種別】簡易マスク【材質】(カップ部分)ポリオレフィン、(耳かけ部分)ポリエステル・ポリオレフィン【縦(mm)】135【横(mm)】152【生産国】日本
お客様の声
用途: 清掃・粉体作業時満足度: 4殆ど隙間が無く、長時間かけていても耳の付け根が痛くならない。
ただ、鼻の部分が少し隙間が開くので気になるところです。
若干値段が上がってもよいので鼻の部分にノーズワイヤーが入っていたら
最高のマスクになると思います。
静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S ミドリ安全
販売価格(税別)
6,698
税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
ミドリ安全静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S1足
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.76(21)
【特長】超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
【足幅】3E【形状】ローカット【種類】静電セーフティーシューズ【材質(アッパー)】人工皮革/メッシュ【材質(ソール)】EVA、合成ゴム【標準質量(g/片足)】315(26.0cm)【機能】超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収【JIS規格】JSAA B種 認定【材質(先芯)】樹脂【耐圧迫性荷重(kN)】4.5±0.1【材質(インソール)】EVAカップインソール【甲被タイプ】マジックタイプ【靴タイプ】スニーカー
お客様の声
用途: 粉体塗料の生産満足度: 5購入したばかりですが 現時点で 軽くて履き心地良し 今まで使用してきたどの安全靴よりも足が疲れない 帯電防止等の機能全てにおいて最高ですね デザインもOK 何十年と安全靴と付き合ってきましたがこれが一番良い おすすめです なんせ商品レビューなんて書いたことのない私が書く気なったぐらいです
あとはどのぐらい長持ちするかですね
ステンレスふるい 200Φ×45 サンポー
販売価格(税別)
5,490
税込6,039
特価
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
サンポーステンレスふるい 200Φ×451個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度2.00(1)
【特長】ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
【内径(Φmm)】200【内高(mm)】45【材質(枠)】SUS304【使用上の注意】塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
お客様の声
用途: 粉体のふるい分け作業満足度: 2ふるい自体には全く問題なく使用できます。
いつからか、パッキンの質が非常に悪くなり、納品時から切れている事もありました。
今は別途パッキンを購入して使っています。
タイベック(R)ソフトウェアIII型 旭・デュポン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
旭・デュポンタイベック(R)ソフトウェアIII型1着
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.67(3)
【特長】防護性能、耐久性と快適性の理想的なバランスを提供します。 抜群のバリア性、丈夫さ、快適性、低発塵性、不純物混入なし、帯電性、反撥性・撥水製に優れた性能を発揮します。 素材のタイベック不織布は0.5ミクロン以上の粉塵に対し、99.2%の高い防護製を有しています。 空気中に舞う粉塵のサイズは、通常5~10ミクロンであるため、この程度の微粒子では100%バリアします。 タイベック不織布には帯電防止加工が施されていますので、静電気による粉塵の付着を防ぎます。 縫い目にテープを接着し、さらにバリア性を高めました。
【用途】消防(救助隊)、警察(放射性汚染物質の処理、警備)、アスベスト除去、焼却炉の解体(ダイオキシン)、セメント製造、建設業、汚染場所の清掃、工場視察、ガラス繊維および鉱物繊維の取扱い、漁業、工場内の清掃、鉛の除去作業、メンテナンス、医療関連(検死および死体の取扱い)、金属加工、ペイントスプレー作業、石油化学産業、製薬業、印刷業、廃棄物の取扱い、獣医・畜産業、農薬散布、食品加工、その他
【色】【種別】つなぎ【規格】JIS規格【製法】フラッシュスパン【引張強度】縦3.6kg/inch 横3.9kg/inch【引裂強度(kg)】縦1.0 横1.0【粒子捕集効率(%)】アスベスト97.3、バクテリア99.86、結晶シリカ99.7、塩化カリウム(0.5~0.7μm)99.2【JIS規格】JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)【目付(g/m2)】41(平均値)【透気度(s/100mL)】6
お客様の声
用途: 粉体作業に使いました。満足度: 5中の服は全く汚れません。
石炭灰でしたが、問題無しです。
下は長靴履いていて大丈夫だったんですが、
手はゴム手の間に入ってしまうので、手袋の形になってるといいですね。
18-8共柄茶こし(シングル) シンドー
販売価格(税別)
279
税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: 粉体のふりかけに満足度: 5期待通りの商品。大きさの選択できることも良かった。
ステンレスふるい 200Φ×60 サンポー
販売価格(税別)
6,898
税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
サンポーステンレスふるい 200Φ×601個
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.57(14)
【特長】ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
【内径(Φmm)】200【内高(mm)】60【材質(枠)】SUS304【使用上の注意】塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
お客様の声
用途: 粉体のふるい分け作業に使用満足度: 2ステンレスのメッシュ、ふるい自体は使用上問題ない。
ただ、付属しているゴムパッキンの質がかなり悪い。
パッキン自体がいびつなもの、最初から切れているものもある。
パッキンを必要とするならば別途購入しないといけない。
フェイスカバーフード(クラス100) ゴールドウイン
販売価格(税別)
2,898
税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ゴールドウインフェイスカバーフード(クラス100)1枚
レビュー:1件のレビュー 平均満足度2.00(1)
【仕様】2/3ツイルボアレス構造織物【材質】プリータ(R)Ⅱ(ポリエステル100%(導電繊維を4.5mm幅織込))【グレード】クラス100
お客様の声
用途: 粉体塗装満足度: 2粉塵マスクは口の部分をカットして使用したが、写真では見えなかったが耳の部分が網になっている為、耳の中が粉まみれ『泣』
タイベック(R)製防護服 アゼアス
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アゼアスタイベック(R)製防護服1着
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.14(37)
【特長】防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
【用途】建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工
【色】【仕様】袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い【種別】つなぎ【材質】タイベック(R)(高密度ポリエチレン)【区分】使い捨て【RoHS指令(10物質対応)】対応【ポケット】あり【縫い目形式】内縫い
お客様の声
用途: 粉体工場内作業満足度: 5夏以外は毎回使用している。夏は暑いので粉塵の濃いときに使用。

粉体のふるい分け作業に使う商品」に関連する商品一覧

切り粉、切断切粉の掃除に使う商品

切り粉、切断切粉の掃除に使う商品

エアーダスター ノンフロン,ハンドマグネットキャッチャー