耕運機修理に使う商品

耕運機修理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「vベルト」「プラグ」「オイルシール」などの商品を紹介します。

スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)
408
税込449
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(C~)1個
レビュー:310件のレビュー 平均満足度4.83(310)
【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
お客様の声
用途: 耕運機修理満足度: 5直ぐに送ってくれとても満足です。
タンク サビ取りクリーナー モノタロウ
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウタンク サビ取りクリーナー1本(1L)
レビュー:530件のレビュー 平均満足度4.58(530)
【特長】繰り返し使用可能なので経済的です。 またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。 最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。 無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。 中性の洗剤です。
【用途】鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。
【成分】水、添加剤、界面活性剤、メタノール【タイプ】中性【希釈倍率】最大20倍(繰り返し使用可能)【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 耕運機修理満足度: 5耕運機のガソリンタンクに使用しました。手頃な価格で綺麗になって助かった。
オイルシール TC型 NOK
販売価格(税別)
519
税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
お客様の声
用途: 耕運機の修理に使用満足度: 5オイルシールを探していたところ同規格のものがありました。
メーカー品なので品質も安心できます。
交換後もオイル漏れなくとても良いです。
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ
(311種類の商品があります)
三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ1本
レビュー:267件のレビュー 平均満足度4.78(267)
【特長】特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
【用途】農業機械用Vベルト
【ベルト高さ(mm)】9.5【ベルト幅(mm)】16.5【電気抵抗(Ω)】6M以下【使用限界温度(℃)】-30~+90
お客様の声
用途: 耕運機の修理満足度: 5Vベルトの種類が沢山あるのにビックリしました。でも欲しかった番号が見つかり、しかも当日発送!大変助かりました。
ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1 SUZUKID(スズキッド)
販売価格(税別)
2,298
税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
SUZUKID(スズキッド)ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1
レビュー:57件のレビュー 平均満足度4.51(57)
【特長】ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
【用途】自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
お客様の声
用途: 耕運機の修理満足度: 5機械に付属していたオリジナルのワイヤーに比べて、たいへん安定した溶け込みで使いやすい。今後も購入していきたい。
スナップリングプライヤ軸用直爪 トップ工業
販売価格(税別)
3,398
税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
トップ工業スナップリングプライヤ軸用直爪1丁
レビュー:6件のレビュー 平均満足度3.67(6)
【特長】オール鍛造品、一体成形です。
耐久力・耐荷重性抜群です。
先端部は逆テーパー加工により、リングを確実にキャッチします。
【種類】スナップリングプライヤ【軸穴種別】軸用【爪形状】直爪【仕様】シャフト用ストレート(軸用直爪)
お客様の声
用途: 耕運機修理満足度: 4使いやすいが他の工具と紛れてしまい見つけにくかった
ラジエターホース19MM DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)ラジエターホース19MM1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.50(6)
【特長】ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。
【圧力(MPa[kgf/cm2])】0.3[3]【材質】ステンレス(ホースジョイントパイプ本体)【内径(Φmm)】19【外径(Φmm)】28
お客様の声
用途: 耕運機の修理満足度: 5迅速な対応ありがとうございます
修理も問題なく完了しました
プライミングポンプ マキタ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 耕運機の修理満足度: 5来週中に交換する、元気に機械が動くと思います。
CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ1.5mm アキツ
販売価格(税別)
98
税込108
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
アキツCR(クロロプレンゴム)シート 厚さ1.5mm1枚
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.43(7)
【特長】耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
【厚さ(mm)】1.5【材質】汎用クロロプレンゴム(CR)【硬度】60(タイプA)【耐熱温度(℃)】100【厚さ公差(mm)】±0.2【耐油性(%)】120【耐寒温度(℃)】-40
お客様の声
用途: 耕運機の修理満足度: 5キャブのガスケットとして使用しました。
1.5㎜はちょっと厚すぎたかな。1mmの方がよかったかも。
カッティングプロッターで容易に切れたので、フランジ型も簡単に作れたので満足です。
ポンプ 京セラインダストリアルツールズ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
京セラインダストリアルツールズポンプ1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.71(7)
【適合機種】エンジンチェンソー ES-29シリーズ・ES-32シリーズ・ES-38シリーズ
お客様の声
用途: 耕運機の修理満足度: 5簡単に交換出来ました。他には特にありません。ありがとうございました。
食器洗い機洗浄中 小林製薬
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
小林製薬食器洗い機洗浄中1個(2個)
レビュー:5件のレビュー 平均満足度5.00(5)
【特長】粉末タイプの洗剤を庫内にふりかけ標準コースで運転するだけ。
庫内のヌメリや雑菌をまるごと洗浄・除菌
オレンジオイルを配合し、洗い上がりのニオイもすっきり。
ビルトインタイプの食器洗い乾燥機にも使用可能。
【使用場所】キッチン【商品タイプ】本体【アズワン品番】64-1135-41
お客様の声
用途: 耕運機の修理満足度: 5食洗機の中から煙が出て、こびりつきが部品に付着していたようです。メ-カ-にときどき食洗機自体も洗浄した方が長持ちしますとアドバイスをいただき、探したところこちらにたどり着きました。1か月に1回は忘れずにやろうと思います。

耕運機修理に使う商品」に関連する商品一覧

コンバイン修理に使う商品

コンバイン修理に使う商品

深溝玉軸受 6000番台 開放形,二方型ホース継手