自動車のアウターハンドル稼働部に使うおすすめ商品

自動車のアウターハンドル稼働部に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「crc556スプレー」「グリーススプレー」「グリス」などの商品を紹介します。

クレ5-56 呉工業(クレ)
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
呉工業(クレ)クレ5-56
レビュー:540件のレビュー 平均満足度4.54(540)
【特長】防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
【用途】あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
【成分】鉱物油、防錆剤、石油系溶剤【使用温度範囲(℃)】-20~70【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 稼働部の潤滑油として使用満足度: 4特に不満無し
リチウムグリーススプレー モノタロウ
販売価格(税別)
289
税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウリチウムグリーススプレー
レビュー:820件のレビュー 平均満足度4.45(820)
【特長】スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
【用途】ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。
【グリス種類】リチウムグリース【成分】リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン【色】黄淡色【使用温度範囲(℃)】-20~120【危険等級】【危険物の類別】第二類【危険物の品名】引火性固体
お客様の声
用途: 稼働部の潤滑満足度: 5安くて問題なく使えます!!この先もモノタロウさんのこれで行きたいですね
多目的グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)
販売価格(税別)
3,198
税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
SUPER LUBE (スーパールーベ)多目的グリース
レビュー:55件のレビュー 平均満足度4.53(55)
【特長】合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。
H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。
特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。
自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。
抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。
絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
【用途】各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)
各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑
スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般
樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部
アルミダイカスト金型スライド部
自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)
建設機械類
芝刈り機、農耕機等
漁船、フィッシング等海や川での用途に
食品関連機器・装置
医薬品産業器具・装置
抗菌グリースとして
NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング
バルブコック(粘度注意)
精密機械部品の潤滑
印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)
プラスチック製品の潤滑
パッキンの保護
電子機器の絶縁・接点用グリースとして
【荷重摩擦指数(kg)】81.73【融着荷重(kg)】400【粘度】2(NLGI)【色】半透明白色【使用温度範囲(℃)】-40~232【使用目的】グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑【滴点(℃)】260以上【離油度(%)】0【NLGIグレード】GC-LB
お客様の声
用途: 自動車のアウターハンドル稼働部満足度: 5プラスチック部品への使用だったので既存のグリースでは不安だったところ、こちらの製品は説明書きに「樹脂部品にも」とちゃんと記載してあったので安心して使えました。仕事で使う上ではこういった言い切ってくれる説明が安心出来ます。

自動車のアウターハンドル稼働部に使う商品」に関連する商品一覧

可動部の潤滑に使う商品

可動部の潤滑に使う商品

シリコンルブスプレー,長期潤滑グリーススプレー