自動車のリレー交換に使うおすすめ商品

自動車のリレー交換に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「リレー」「リレープライヤー」などの商品を紹介します。

リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウ
販売価格(税別)
579
税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウリレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用1個
レビュー:237件のレビュー 平均満足度4.39(237)
【特長】大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
【用途】DC12V車専用です。
【消費電流(mA)】12V約150【定格電圧(V)】12
お客様の声
用途: ハーネス用リレー満足度: 320Aにしては、ボディが大き過ぎる。 カプラーは、ブラックにすべき。
リレープライヤー モノタロウ
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウリレープライヤー1個
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.22(23)
【特長】リレーボックス内で干渉しないよう、先端が薄く縦型になっています。
【用途】自動車のリレーの取り外しに。
【材質】クロムモリブデン(本体)、PVC(グリップ)【全長(mm)】230【質量(g)】120【開口幅(mm)】6.5~118
お客様の声
用途: 自動車のリレー交換満足度: 5先が細くて使いやすいです。 形もとてもいいと思います。
ISOマイクロリレー RC-5 ミツバサンコーワ
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ミツバサンコーワISOマイクロリレー RC-51個
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.23(30)
【特長】小型・軽量でISOマイクロ端子配列のパワーリレーです。
【用途】汎用(ランプ・モータ・ソレノイド抵抗等)
【定格電圧(V)】12【定格電流(A)】20
お客様の声
用途: 車のリレー満足度: 2ピン配列の絵がどっちから見た絵か分からない。リレーを手に持ってピン側を見た図なのか?受け側のコネクターに挿す時のリレーを上から見た図なのか・・・? 特にRC-5103Pはピンの1と2に意味があるから品物を入手してテスターで計るまで分からない。
リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用 モノタロウ
販売価格(税別)
829
税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウリレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用1個
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.38(42)
【特長】大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。 スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
【用途】DC24V車専用です。
【消費電流(mA)】24V約150【定格電圧(V)】24
お客様の声
用途: 自動車用汎用リレー満足度: 54Pタイプの標準的な車両内実装リレーなら、配線加工なしにそのままささります。純正などでは割高でしょうから、その点でコストパフォーマンスは高いですね。

自動車のリレー交換に使う商品」に関連する商品一覧

自動車のカプラー交換に使う商品

自動車のカプラー交換に使う商品

中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556,接点グリス