自宅の駐車場に使用する商品

自宅の駐車場に使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「車止め」「サンシェード」「段差プレート」などの商品を紹介します。

段差プレート 車用 ストレート ゴム製 モノタロウ
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ段差プレート 車用 ストレート ゴム製1個
レビュー:315件のレビュー 平均満足度4.58(315)
【特長】高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
【用途】車庫前の段差などに
【タイプ】ストレート【付属品】連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚【材質】天然ゴム+SBR+ナイロン繊維【色】【エコマーク認定】認定【ボルト穴径(Φmm)】約10【エコマーク認定番号】23 128 018
お客様の声
用途: 自宅駐車場満足度: 5リサイクルゴムの製品と言う事ですが
程よいクッション性かと思います。
プラスチック製品と違って動きもほとんど
ありません。
まだ先の耐久性とかは分かりませんが
今のところ何の問題もなく使用しています。
用途: 自宅駐車場満足度: 5ゴムでできていて重量も多少あるのでずれることもなく使用できてます。プラスティックより劣化が少ないかと思います。
用途: 自宅の駐車場に使用満足度: 5必要としていた段差とほぼ同じサイズがあり、長年駐車場に入るときに感じていた不快感が全くなくなりました。
ゴム製ということもあり、夜の車の出入り音も近所の方には全く不快に感じることもないと思っています。
モノタロウ商品で15%オフで買えたこともかなりの納得商品です。
サンシェード (日除けカバー) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウサンシェード (日除けカバー)1枚
レビュー:214件のレビュー 平均満足度4.14(214)
【特長】太陽光を反射し車内温度の上昇低減や車内インテリアの色あせを防止します。また折り畳んで収納可能です。ガラスに貼付ける吸盤付きですぐに使用可能です。
【用途】車内の日除け。
【付属品】吸盤2個(Φ38mm)【材質】本体:アルミ蒸着ポリプロピレンフィルム・ポリエチレンクロス
縁部:ポリプロピレン不織布
吸盤:ポリスチレン系樹脂
【質量(g)】215【寸法・サイズ(mm)】幅1450×高さ700(最大値)【ハトメ内径(Φmm)】13
お客様の声
用途: 自宅駐車場満足度: 5自動車用品店の物と比べ、遜色なくしっかりと作られています。値段も安く大満足です
カーストッパー 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂カーストッパー1本
レビュー:108件のレビュー 平均満足度4.36(108)
【特長】簡単設置の軽量設計。
廃タイヤ再生ゴム使用。
耐久性抜群の車止め。
ゴム製だから万が一つまずいても安全です!
【用途】一般駐車場、集合住宅などに最適です。
【質量(kg)】3.5【材質(本体)】再生ゴム【本体寸法(mm)】500×140×100
お客様の声
用途: 自宅の駐車場用として満足度: 5近所のホームセンターにはコンクリートの枕木みたいなものしか置いていなかっ
たので、こちらでこれを見つけて購入しました。私はスポーツとして自転車やオー
トバイに乗っているので、タイヤの表面には気を使います。ですので、コンクリー
トの枕木のような真四角の形状のものにタイヤをぶつけるのには少々抵抗があり、
その点、この商品ですとタイヤが当る部分が斜めになっていて、タイヤ表面に優
しい感じがします。 良い商品だと思います。
用途: 自宅駐車場満足度: 5コンクリの上にアンカーなしで、接着だけで使用していますが、まったく問題ありません。
用途: 自宅駐車場に使用しました。満足度: 5今まで使用していた簡易車止めが破損したために、購入しました。堅牢で良いです。また、再生ゴムなのでエコにも協力です。
ミニ段差プレート アイリスオーヤマ
販売価格(税別)
2,498
税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アイリスオーヤマミニ段差プレート1個
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.40(20)
【特長】歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。
水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。
付属のボルトで横連結が可能です。 3段階の高さ調節が可能です。
【適合高さ(mm)】40・50・60【材質】ポリプロピレン【幅(mm)】600【奥行(mm)】150【トラスコ品番】413-0898【色】グレー【質量(g)】840【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】600×150×40
お客様の声
用途: 自宅の駐車場満足度: 52・4・6cmで高さ調整できるので、左右の調整が出来ました。
3W×2灯LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ライテックス(ムサシ)3W×2灯LEDソーラーセンサーライト1台
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.14(7)
【特長】電気代0円、電源のないところにも。 広範囲を明るく照らす。3W×2灯で明るい480Lm。 コンセントの無い場所に設置でき、LEDで省エネ・長寿命。昼は蓄電、夜は照明・防犯に。
【用途】倉庫や物置に。ベランダ・テラスに。ガレージに。
【電球の種類】LED【設置場所】屋内、屋外用(防雨タイプIP44)【保護等級】防雨タイプ IP44【全光束(Lm)】480【付属品】クランプ台×2、ネジキャット×2、蝶ナット×2、L型ボルト×2、プラスチック製プラグ×4、エリアマスク ×1、電球色レンズ ×1、取り付けネジ(本体用)×2、取り付けネジ(パネル用)×2【質量(g)】(本体)320(クランプ除く)、(ソーラーパネル)230(クランプ除く)【電源】充電池(ニッケル水素電池)【機能】昼夜切替:OFF/昼(周囲が明るくても暗くても点灯)/夜(周囲が暗い時のみ点灯)【電球】3W×2高輝度白色LED(設計寿命約4万時間)【取付け方法】ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付【蓄電池電圧(V)】3.6【センサー探知範囲】水平約140°、最大約6m【設置方式】ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付【蓄電池容量(Ah)】1200【耐水性】防沫タイプ【本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)】(本体)155×185×135、(ソーラーパネル)196×98×50【灯数】2灯【点灯時間】約5秒・約15秒・約15秒の点滅
お客様の声
用途: 自宅駐車場満足度: 2取り付けがむずかしくて未だ付けてません
なにか簡単に取り付けし易い構造を考えて下さい。
防犯ミラーマグネットタイプ 光
販売価格(税別)
2,598
税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
防犯ミラーマグネットタイプ1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.08(12)
【特長】角度調節、着脱がワンタッチの強力マグネットタイプです。 磁力がつかない場所でも、スチール製補助プレートでしっかり固定できます。
【型式】丸型【仕様】マグネットタイプ、屋内外両用【付属品】スチール製補助プレート(粘着テープ付)【トラスコ品番】305-7071【寸法(幅W×高さH)(mm)】148×240【材質(ミラー)】ガラス【材質(枠)】ABS樹脂【像の大きさ(曲面R)】120
お客様の声
用途: 自宅駐車場満足度: 2マグネット付きは良かったですが、少し小さすぎました。もう少し大きいタイプの良かったみたいです。
エコストップ サンセルフ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
サンセルフエコストップ1本
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.17(6)
【特長】環境に配慮したリサイクル車止め。 視認性に優れたオリジナルカラー、反射プレート付。 作業性に優れた軽量設計。 耐久性に優れた再生材料を使用。
【用途】一般家庭の駐車場、大型商業施設の駐車場に
【材質】再生ゴム、再生プラスチック【質量(kg)】約3.8【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】560×150×100
お客様の声
用途: 自宅の駐車場に使用満足度: 4自宅駐車場用でアスファルト舗装に3台分6本使いました。黄色の車止めの在庫がなかったので緑色にしました。思いのほか鮮やかで見やすく大変満足してます。レビューでは色むらや仕上げの粗さが指摘されていましたが合格点です。アンカーの材質はグラインダーに当てた時にとても柔らかい色で…ボクは必ずグラインダーの火花で材質チェックしています。念の為10.5mmのコンクリートドリルで12cmほどハンマードリルであけて300gのハンマーでコツコツと釘打して仕上げました。釘の材質は無理がききませんのでそうっと気長に打ってください。釘の材質で星4つとしました。
組込型グレーチング 並目 KC型 片岡産業
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
片岡産業組込型グレーチング 並目 KC型1枚
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.71(7)
【種類】U字溝【長さ(mm)】995【形状】並目 プレーン【タイプ】U字溝・側溝用【ピッチ】並目【ピッチ(mm)】33【アングル寸法(mm)】40×40×5
お客様の声
用途: 自宅の駐車場に使用満足度: 5耐重量が2tとなっておりますが、家の四輪駆動車で斜めに駐車場に入った際に、バーが少し斜めに曲がりました。駐車場は道路から高めに設置されていることと、入庫の角度も影響したと思われます。1.5tの車では問題ありませんので、車重が2t車以上なら、やはり圧接型が良いでしょうね。追加で購入した圧接型は問題ありません。
10cm段差用プレート(ストレート) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ10cm段差用プレート(ストレート)1個
レビュー:91件のレビュー 平均満足度4.44(91)
【特長】車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面形状を加工しているので車の乗り入れも容易でスリップがしにくいです。 付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。
【用途】100mm段差用
【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】600×270×95【材質】PP【付属品】連結用ボルト(M8×35L)×2本、ナット2個、ワッシャー4個【適合】普通乗用車【幅(mm)】600【質量(kg)】1.9【色】【高さ(mm)】95【タイプ】ストレート【奥行(mm)】270【耐荷重(t)】1.5(均等荷重時)
お客様の声
用途: 自宅駐車場にて使用満足度: 5価格が魅力で購入致しましたが、しっかとした品質で量販店と相違なくとても良いと思います。
梱包状況も省資源化されとても大満足です。

自宅の駐車場に使用する商品」に関連する商品一覧

自宅の物置に使用する商品

自宅の物置に使用する商品

錆止めスプレー,軽量ラック 120kg