3W×2灯LEDソーラーセンサーライト

3W×2灯LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ)
(7件のレビュー)

電気代0円、電源のないところにも。
広範囲を明るく照らす。3W×2灯で明るい480Lm。
コンセントの無い場所に設置でき、LEDで省エネ・長寿命。昼は蓄電、夜は照明・防犯に。

用途倉庫や物置に。ベランダ・テラスに。ガレージに。 電球の種類LED 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44) 保護等級防雨タイプ IP44 全光束(Lm)480 付属品クランプ台×2、ネジキャット×2、蝶ナット×2、L型ボルト×2、プラスチック製プラグ×4、エリアマスク ×1、電球色レンズ ×1、取り付けネジ(本体用)×2、取り付けネジ(パネル用)×2 質量(g)(本体)320(クランプ除く)、(ソーラーパネル)230(クランプ除く) 電源充電池(ニッケル水素電池) 機能昼夜切替:OFF/昼(周囲が明るくても暗くても点灯)/夜(周囲が暗い時のみ点灯) 電球3W×2高輝度白色LED(設計寿命約4万時間) 取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 蓄電池電圧(V)3.6 センサー探知範囲水平約140°、最大約6m 設置方式ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 蓄電池容量(Ah)1200 耐水性防沫タイプ 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)(本体)155×185×135、(ソーラーパネル)196×98×50 灯数2灯 点灯時間約5秒・約15秒・約15秒の点滅 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24775302 S-65L
15,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24775302
2018-10-22
用途:
駐輪場、外倉庫前の照明

明るさは十分でした。取り付けに関しては付属のクランプがありがたいです。贅沢言えば、ソーラー固定の穴が四箇所なのでネジも4本入っているとよりしっかり固定できるかと。

1人が参考にしています
対象商品:
24775302
2018-11-19
用途:
導線として
株式会社 阿北自動車教習所 様 (教育・研究機関)

取付が非常に簡単で明るさも十分な明るさです。とても満足しております。

対象商品:
24775302
2018-01-10
用途:
駐車場の照明に使用
株式会社上尾製凾 様

駐車場の荷卸しの際、照明が欲しく、
電源工事もなく付けられ、価格も安価で、十分な明るさ、照明時間で
非常に気に入っております。

対象商品:
24775302
2018-01-07
用途:
駐車場の明り取りに

会社のトラックの駐車は電源がないので、ソーラー式のセンサーライトを購入。現在も使用中ですが、2年程使用で壊れたので買い替えです。
3Wなので現在よりは明るいかと思います。

対象商品:
24775302
2017-11-18
用途:
玄関の防犯照明
豆っ珈 様

2代目の購入です。取り付けも簡単で明るさも十分です。ライトの可動域がもう少し広ければもっと満足できます。

対象商品:
24775302
2017-01-12
用途:
物置に設置
ケイ・アイ化成株式会社 様 (製造業)

夕方、物置の前で荷物の出し入れをするので設置しました。ライトが二つあるのでとても明るくて良いです。

対象商品:
24775302
2017-01-24
用途:
自宅駐車場
株式会社 電立 様 (製造業)

取り付けがむずかしくて未だ付けてません
なにか簡単に取り付けし易い構造を考えて下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする