自転車のワイヤーに使う商品

自転車のワイヤーに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「シリコングリス」「ワイヤーカッター」「ワイヤーロック」などの商品を紹介します。

シリコングリースメイト 呉工業(クレ)
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)シリコングリースメイト
レビュー:76件のレビュー 平均満足度4.42(76)
【特長】フッ素樹脂配合により、耐熱、耐寒、耐水性に優れたシリコーン系スプレーグリース -50℃~250℃までの広範な温度域で安定して使用できます。 ゴム、プラスチックにも使用できます
【用途】ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部(パッド、ピストン)、各種ケーブル類の潤滑。 釣具・玩具・カメラ・三脚・時計・OA機器・オーディオデッキのインジェクトダンパーなどの可動部分および駆動系各部の潤滑。 中トルク箇所、プラスチック・ゴム製パーツ(ブッシュ、プラスチックギヤなど)、温度範囲が広い部分(高温下で使用する換気扇など)や耐寒・耐水性が必要な箇所(冷凍庫内)の潤滑。
【グリス種類】シリコーングリース【使用温度範囲(℃)】-50℃~250℃【主成分】シリコーングリス【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 自転車のワイヤーに満足度: 5ケーブルの潤滑効果は十分に感じられます。耐久性はわかりませんが、6ヶ月毎くらいにチェックすると良いと思います。安いです。
ワイヤーケーブル&スポークカッター モノタロウ
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウワイヤーケーブル&スポークカッター1個
レビュー:159件のレビュー 平均満足度4.54(159)
【特長】アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
【切断能力(mm)】(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
お客様の声
用途: 自転車ワイヤーに満足度: 5使用工程は同じ、某有名自転車メ-カ価格の1/3以下
ナンバーセットワイヤーロック PALMY
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
PALMYナンバーセットワイヤーロック1個
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.64(36)
【特長】ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。 ポップなカラーで施錠をアピールします。 バンド付き。
【タイプ】ダイヤルワイヤー錠【ワイヤー長(mm)】700【キー方式】ダイヤル式【太さ(mm)】12
お客様の声
用途: 自転車のワイヤー満足度: 5他社よりも安いので毎回此方で購入してます。
問題なく使えますよ。
ブレーキ用インナーキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)
販売価格(税別)
179
税込197
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ALLIGATOR(アリゲーター)ブレーキ用インナーキャップ1セット(4個)
レビュー:64件のレビュー 平均満足度4.78(64)
【特長】豊富なカラーが揃ったアルミニウム製ブレーキ用インナーキャップです。
【サイズ】Φ1.6mmインナーケーブル用【材質】アルミニウム
お客様の声
用途: 自転車のワイヤーに満足度: 5良いです
シリコーングリス K-CON(キタコ)
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
K-CON(キタコ)シリコーングリス1本(5g)
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.68(38)
【特長】シリコーン系グリス。 高分子シリコーンパウダーを配合。低温から高温まで幅広く使用出来るシリコーングリス。
【用途】ゴムシール、バッテリーターミナル等
【成分】シリコーンオイル・リチウム石けん【温度範囲(℃)】-50~180【液色】透明【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 自転車のワイヤーに満足度: 5ほとんど使わないので、これくらいの量が無駄がなくていいです。

自転車のワイヤーに使う商品」に関連する商品一覧

自転車のステムボルトに使う商品

自転車のステムボルトに使う商品

六角穴付ボルト 小頭 (ステンレス),ステンレスカラーボルト(M5×20)