自転車の錆止めに使う商品

自転車の錆止めに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「防錆スプレー」などの商品を紹介します。

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ1本(420mL)
レビュー:213件のレビュー 平均満足度4.31(213)
【特長】長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
【用途】機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。
【成分】鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタン【タイプ】低臭【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】210mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 自転車の錆止め満足度: 5自転車カバーが、すぐ破けるので、錆止めスプレーのみにしてみようと、思いついた。
サビチェンジャー 武蔵ホルト
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
武蔵ホルトサビチェンジャー1本(70mL)
レビュー:112件のレビュー 平均満足度4.59(112)
【特長】面倒なサビ取り作業なし。サビに直接塗るだけで赤サビが黒いサビ止め皮膜に変化し、サビの進行を抑えます。その上に塗装する事も可能です。
【特性】サビ止め【質量(g)】70【危険物の類別】非危険物【使用可能材質】
お客様の声
用途: 自転車の錆止め満足度: 4自転車の防錆用に購入しました。概ね満足しております。
ナイフの黒錆化にも用いましたが、残念ながらナイフには向いてませんでした。酢と紅茶の方がうまくいきます。
透明さび止めスプレー 油性さび止め塗料(つやあり) カンペハピオ
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カンペハピオ透明さび止めスプレー 油性さび止め塗料(つやあり)1本(300mL)
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.36(14)
【特長】[透明で乾きが速い] 乾きが速い鉄部用さび止めスプレー塗料。透明仕上げ [光沢があるツヤありタイプ] 金属表面のサビや変色をガード! [そのままでも下塗りでも可] ラッカー / 水性塗料 / 油性塗料 を上塗りすることもできます。
【用途】[各種金属製品のさび止め] 自転車 / バイク / 門扉 / ドア / サッシ など 素材:メッキ / 銅 / 真鍮(しんちゅう) / 鉄 / アルミ / 銀 など ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / 床面 / 食器類 / 刃物類 など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [特殊処理をした素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 [高温部] 風呂釜 / ストーブの反射板 / レンジ [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚
【色】透明【乾燥時間(分)】約15(冬期/約1時間)【塗り面積(m2)】0.9~1.4(2回塗り)【建築基準法】対応塗料/F☆☆☆☆【主な用途】鉄、真ちゅう、銅、アルミ【危険等級】【アズワン品番】64-1152-49【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】0.12L【油性 or 水性】油性【特性】速乾、さび止め【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 自転車の錆止め満足度: 5透明で塗ったのが全然わからなく、きれいです。

自転車の錆止めに使う商品」に関連する商品一覧

バイク、自転車の錆止めに使う商品

バイク、自転車の錆止めに使う商品

ロングライフクーラント JIS,透明さび止めスプレー 油性さび止め塗料(つやあり)