船舶のサビ落としに使うおすすめ商品

船舶のサビ落としに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「カップブラシ」「サビ落とし」「ニードル」などの商品を紹介します。

ヒネリカップブラシ モノタロウ
販売価格(税別)
799
税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウヒネリカップブラシ
レビュー:156件のレビュー 平均満足度4.33(156)
【特長】電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
【用途】スチール用
【材質】鋼線【外径(Φmm)】75【ねじ径】M10×P1.5【毛丈(mm)】20【線径(Φmm)】0.5【ねじピッチ】1.5【最高回転数(min-1[r.p.m])】12500【全高(mm)】約45【ねじ径(mm)】10【金具径(mm)】60【適合材】スチール
お客様の声
用途: 古びた鉄柵等ののさび取り満足度: 5このひねりは、錆びた鉄柵の錆びのすみずみ。までよく取れる。あとは耐久性はまだわからない。
ニードル 汎用 モノタロウ
販売価格(税別)
4,898
税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウニードル 汎用1箱(100本)
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.54(13)
【特長】特殊鋼使用の為強靭で長寿命です。各種メーカーに対応可能な汎用性の高いニードルです。
【用途】空圧・電動タガネ用のニードルです。
【長さ(mm)】180
お客様の声
用途: 船舶のサビ落とし等満足度: 5ある程度曲がったり折れたリするが耐久性は良い方だと思います。
液体サビ落とし 鈴木油脂工業(SYK)
販売価格(税別)
4,598
税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
鈴木油脂工業(SYK)液体サビ落とし1本(4L)
レビュー:114件のレビュー 平均満足度4.32(114)
【特長】錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
【用途】浸漬用サビ取り剤
【主な用途】サビ落とし【仕様】燃焼性/なし
揮発性/低い
【成分】リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水【使用方法】原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。
ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。
かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。
いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
【タイプ】濃縮【pH】1.05(20℃)【引火点(℃)】なし【外観】無色透明液体【危険物の類別】非危険物【使用可能材質】
お客様の声
用途: 船舶船体のさびとり満足度: 1海水による鉄分の黄ばみ、まったくとれません。

船舶のサビ落としに使う商品」に関連する商品一覧

サビ取りに使う商品

サビ取りに使う商品

防錆潤滑剤,研磨ディスク アルミナ