船舶エンジンのオイル交換に使う商品

船舶エンジンのオイル交換に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ポンプ」「オイルチェンジャー」などの商品を紹介します。

電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ
販売価格(税別)
2,098
税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ電ドルポンプ ミニ 六角軸1台
レビュー:289件のレビュー 平均満足度4.16(289)
【特長】電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。 完全自給式、耐食性ポンプです。 給排水ポンプとして使用できます。 六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
【用途】建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給水・排水ができます。
【最適使用回転数(min-1[r.p.m])】1600【付属品】ホースバンド2個【使用方法】電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。【材質】プラスチック【寸法(mm)】100×55×80【シャフト径(Φmm)】6.35(六角軸)【全揚程(m)】12【ホース口径(Φmm)】15【揚水量(L/min)】10~12【使用水温(℃)】5~50
お客様の声
用途: 船舶エンジンのオイル交換満足度: 5オイル交換のとき廃油がペール缶が一杯になるのもはやかっです
あと耐久性がどこまでなのか使ってってみます
壊れたらまた買うかな、楽だし
タフネル オイルブロッター高吸着タイプ (シート) エム・エーライフ
販売価格(税別)
26,980
税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エム・エーライフタフネル オイルブロッター高吸着タイプ (シート)1箱(100枚)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.25(4)
【特長】使いやすいハンディサイズ。 浮上油の回収から現場の美化まで多目的に活躍します。 自重の12倍以上の油吸着力があります。
従来品(BLタイプ)よりも軽量になりました。
【用途】オイル用。
【色】ホワイト【厚さ(mm)】4【材質】ポリプロピレン(PP)【タイプ】シートタイプ【対応】オイル専用【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 船舶エンジンのオイル交換満足度: 5もう少し毛羽立ちが少ないと助かります。エンジンに繊維がつくのが気になります。
オイルチェンジャー 手動式 ポータブル モノタロウ
販売価格(税別)
9,398
税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウオイルチェンジャー 手動式 ポータブル1台
レビュー:90件のレビュー 平均満足度3.79(90)
【特長】車体をリフトアップすることなくエンジンから廃棄オイルを抜き取ることができます。
不要オイルを抜いた後に、透明オイルシリンダーから目視で潤滑系統操作及びメンテナンス状態を確認することが出来ます。
オイルシリンダーの目盛りを確認し、廃棄オイルの量を記録しておけば、次に新しいオイルを注入する際の参考になります。
オイルパイプがオイルパンの底まで届く為、最後まで廃棄オイルを抜き取ることが出来ます。
工具不要で作業性もアップ。手や衣服を汚しません。
【タンク容量(L)】9【適合】レベルゲージ穴径が6mmより大きい自動車・バイク【タイプ】負圧式【作動方式】手動用【チューブ全長(m)】1.1
お客様の声
用途: 船舶エンジンのオイル交換時満足度: 4自動車に限らず、船舶のエンジンでは今や定番になった感がある。

船舶エンジンのオイル交換に使う商品」に関連する商品一覧

発電機のエンジンリフレッシュに使う商品

発電機のエンジンリフレッシュに使う商品

F-1 フューエルワン,イリジウムIXプラグ