落ち葉の掃除に使う商品

落ち葉の掃除に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「フレコンバック」「ちりとり」「ブロアー」などの商品を紹介します。

角型袋 自立式 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ角型袋 自立式
レビュー:293件のレビュー 平均満足度4.17(293)
【特長】普段は畳んで持ち運び、現場で簡単に広げて自立させる事ができる角型バッグです。丈夫なベルト付き。
【用途】現場作業、建築現場、造園作業、農作業など。
【材質】PP【商品タイプ】淡緑【色】本体
お客様の声
用途: 落ち葉の掃除満足度: 5はいた落ち葉を入れる際にとても重宝しています。
自立するのでとても便利です。
充電式ブロワ マキタ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ充電式ブロワ
レビュー:19件のレビュー 平均満足度3.84(19)
【特長】風速80m/sでパワフル吹き飛ばし!
集じんも可能!ダストバッグ付!
【ブロワ最大風量(m3/min)】14.4【充電時間(分)】3【集塵量(L)】0~2.6【質量(kg)】80【ブロワ風速(m/s)】2【バッテリー電圧(V)】風量「強」:約10分、風量「中」:約20分、風量「弱」:約60分【バッテリー容量(Ah)】22【連続使用時間(分)】リチウムイオンバッテリ【集塵機真空度(kPa)】0~5.4[0~550水柱]【バッテリー】1.7(バッテリ含む)
お客様の声
用途: 落ち葉の掃除。満足度: 5想像以上の”風力”で、満足してます。これから冬に向けて、落ち葉などの掃除で活躍を期待します。
HACCP対応 HGアーバンチリトリ CONDOR(山崎産業)
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
CONDOR(山崎産業)HACCP対応 HGアーバンチリトリ1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.71(7)
【特長】管理区域ごとに清掃ツールを明確に分類して使用(ゾーニング)できます。
高温滅菌・薬品消毒に対応した衛生管理ツールです。
【高さ(mm)】三つ手ちりとり【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(本体)(ハンドル柄)(先ゴム)ポリプロピレン(PP)【幅(mm)】337【種類】532【材質】326【奥行(mm)】337×326×532
お客様の声
用途: 落ち葉掃除満足度: 5容量が多く、かさばる落ち葉を大量にとることができる。
高さもあり、風で飛ぶこともないので使いやすい。
材質がプラスチックなので、軽くて錆の心配がない。
やしばホーキ テラモト
販売価格(税別)849934税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
テラモトやしばホーキ1本
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.47(19)
【特長】コシが強く落葉などの掃除に最適です。
【材質】柄:天然木、毛:ヤシの葉脈
お客様の声
用途: 落ち葉の掃除満足度: 4芝生に落ちている枯葉が簡単に掃けるのでとてもよいです。
ブロワバキューム 京セラ(旧RYOBI電動工具)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
京セラ(旧RYOBI電動工具)ブロワバキューム
レビュー:13件のレビュー 平均満足度3.85(13)
【特長】新設計ファンにより、騒音や振動を低減 なめらかに起動するソフトスタート付 必要な時だけパワーUPできるパワーモードスイッチ付 二重絶縁構造 集じん機構付
【粉じん捕集効率】カーボンブラシ:711KH【ダストバック(L)】1050【適合】10:1【消費電力(W)】25
お客様の声
用途: 落ち葉掃除に使用満足度: 3想像したより吸引力が弱いため、あまり使用する
機会がありません。
枝葉ちり取りフゴ エルモ
販売価格(税別)2,1982,418税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エルモ枝葉ちり取りフゴ1個
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.22(23)
【特長】造園業者、公園・道路管理業者様御用達 厚地の生地を使っているので丈夫で耐久性に優れています 開口部にはプラスチック芯が入っているので閉じずに作業性に優れます
【用途】落ち葉や剪定後の枝葉の清掃に 公園や庭の清掃作業の軽減に
【間口(mm)】ポリプロピレン(ラミネート加工)【材質】57【高さ(mm)】430【奥行(mm)】57【耐荷重(kg)】59【質量(g)】20
お客様の声
用途: 落ち葉の掃除満足度: 5今まで小さなちりとりと熊手を使って掃除していましたが、このちり取りフゴを使うと
手間がだいぶ省ける為重宝しています。
エンジンブロワ HiKOKI(日立工機)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HiKOKI(日立工機)エンジンブロワ
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.63(38)
【特長】排気量、小形・軽量ボディでも1クラス上の風量・風速を実現!! 落ち葉や刈り草を一気に吹き飛ばす! 低排出ガスのPureFireエンジン搭載。 排出ガス2次規制に対応。
【点火プラグ】354×205×335【排気量(mL)】(気化器)ダイヤフラム【仕様】直噴管、円すい噴管、両口ボックススパナ(13×19mm)【燃料混合比】3.9【風量(m3/min)】23.9【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】12.5(直噴管装着時)【燃料タンク容量(L)】76.0(円すい噴管装着時)【風速(m/s)】0.52【付属品】混合燃料25~50:1
(無鉛ガソリン:2サイクル専用オイル(JASO規格 FC級オイル))
【質量(kg)】チャンピオンCJ-6
お客様の声
用途: 落ち葉の掃除に満足度: 5吹き出し口が細いものがついていると広い範囲に強い風が出ると思う
用途: 落ち葉の掃除満足度: 5価格も手頃で風力もおもったより強く気に入りました。
用途: 落ち葉掃除満足度: 4強力でコスパも良く申し分ない。最初にノズルを付けるときにビスを緩めて取りつけていたが先端のノズルが付かないので逆だと分かった。正しく付け直しても先端ノズル(円すい噴管)が奥まで入らないので固定できずに困ったがとりあえずガムテで固定して作業を終えた。時間があるときに取りつける予定。
 コスト的には無理だと思うが「落ち葉集め」をオプションでも装着できるようにして欲しい。
ミニ竹ほうき 八ツ矢工業
販売価格(税別)659725税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
八ツ矢工業ミニ竹ほうき1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度3.85(13)
【特長】ハンドタイプの竹箒
【種類】H450×W70×D70【全長(mm)】450【寸法(mm)】145【質量(g)】竹ホウキ
お客様の声
用途: 落ち葉掃除満足度: 2止め具が2箇所あり持ち手の止め具がとれて、抑えが不足で飛び出てくる事がある。その都度、持ち手方向から押し込めなければ行かない状態。使用頻度によっては分解すると思われる!
自立式クロス袋 林商事
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
林商事自立式クロス袋1枚
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.46(28)
【特長】FRP芯(強化プラスチック)採用で自立可能。 底面の吊りベルトで反転ラクラク。 ラミネート加工で水洗いOK。 頑丈な二重底。 使用後は折り畳んでコンパクトに収納。
【用途】増改築の資材や廃材に。抜草や落葉拾いに。野菜や果物などの収穫に。イベントやレジャーに。
【材質】ポリプロピレン、FRP【商品タイプ】本体
お客様の声
用途: 落ち葉等掃除に満足度: 3自立式袋は各社から様々な製品が出ていますが、
自立の為の骨組みの材質や配置は製品ごとに異なり、
使用感に大きな違いがあります。
特にスチール製の骨を使っているタイプは使用中に
変形してしまったりするので絶対に避けたいものです。
なので商品説明に骨の仕様を明記していただきたい。
この製品の場合、FRP製の骨は縦方向の4辺にのみ入っており、
開口部の4辺はロープが縫い込まれているタイプです。
このため他社製の、口にもFRP芯が入っているタイプ
(日本マタイのガーデンBAGなど)と比較して
自立性が劣り口の形が崩れやすいので落ち葉の投入に
手間取ることがあるのですが、
総FRP芯の物のように古くなると骨が飛び出すといったトラブルは
起きにくいという利点もあり、
一長一短ですね。
畳み方は紙袋の畳み方に似たタイプで、総FRPタイプよりも少し手間取りますし、
ロープの反発力のせいで少し収まりが悪い感じがします。
本体やベルトの生地は比較的厚めで丈夫そう。
ちりとり捨楽 テラモト
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
テラモトちりとり捨楽1個
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.36(25)
【特長】市販のごみ袋をセットするだけでちりとりに早変り。落ち葉など一度に大量のごみを回収でき、満杯になってもくず入れへごみを移し変えることなく、袋ごと楽に捨てられます。 しっかり自立する、スリムなフレームタイプのちりとりですので、ちょっとした隙間でも収納でき、使いたい時すぐに対応できます。 セットしやすい袋止め:ごみ袋を本体フレーム内側から折り返し、袋止めをセットするだけの簡単作業でいつでも使用可能です。
【材質(グリップ)】ライトグリーン【材質】袋止め:ポリプロピレン【色】ポリプロピレン(再生樹脂)100%【材質(ベース)】塩化ビニール【材質(フレーム)】塩化ビニール
お客様の声
用途: 落ち葉掃除満足度: 5この季節、敷地内の落ち葉掃除に苦労していました。
ちりとりからゴミ袋に移す手間が省けて、効率が倍ぐらい良くなったと感じています。
使用初めの袋が空の状態では風向きを考えないといけませんが、それでも腰をかがめることがなくなったので大助かりです。
充電式ブロワ マキタ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ充電式ブロワ
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】36V プロ用園芸工具の新しいカタチ。
パワフル、排ガスゼロ、低騒音、低振動
騒音が気になる場所でも強力吹飛ばし!
ワンタッチスイッチ。快適に連続運転可能。風量「強/弱」もワンタッチ切替え。
ロングノズル。先端を絞り込み、エンジンブロワと同等の風速を実現。
ショルダーベルト付。
【バッテリー電圧(V)】36【ブロワ風速(m/s)】2.2【質量(kg)】「強」:4.4、「弱」:2.6【カーボンブラシ呼び番号】「強」:93、「弱」:57【バッテリー容量(Ah)】60【バッテリー】リチウムイオンバッテリ(BL3622A)【作業量(目安)】430【ブロワ最大風量(m3/min)】2スピード【充電時間(分)】風量「強」:約13分、風量「弱」:約29分【仕様】3.1(バッテリ1.3含む)
お客様の声
用途: 落ち葉の掃除満足度: 5パワーがあって、煙も出なくて、そんなに重くないので使いやすい。
電池をトリマーと共用できるのも便利である。
ブロワバキューム(10m延長コード付き) ナカトミ
販売価格(税別)8,9989,898税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナカトミブロワバキューム(10m延長コード付き)1台
レビュー:5件のレビュー 平均満足度3.60(5)
【特長】落ち葉や刈り草などの吹き飛ばし、吸い込みに1台2役。
【用途】造園業、清掃業等
【付属品】ダストバック、肩掛けベルト、10m延長コード【絶縁方式】950【ダストバッグ容量(L)】二重絶縁【消費電力(W)】45
お客様の声
用途: 落ち葉の掃除に満足度: 4音は凄いですが、吸い込みの調整をすれば静かにもできます。吸い口が大きいので、大量の落ち葉が多い場合はお掃除には楽そうです。

落ち葉の掃除に使う商品」に関連する商品一覧

保育園の掃除に使う商品

保育園の掃除に使う商品

乾湿両用掃除機,フィルターセット 掃除機用