充電式ブロワ

充電式ブロワ マキタ
(1件のレビュー)

36V プロ用園芸工具の新しいカタチ。
パワフル、排ガスゼロ、低騒音、低振動
騒音が気になる場所でも強力吹飛ばし!
ワンタッチスイッチ。快適に連続運転可能。風量「強/弱」もワンタッチ切替え。
ロングノズル。先端を絞り込み、エンジンブロワと同等の風速を実現。
ショルダーベルト付。

バッテリー電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)2.2 ブロワ最大風量(m3/min)「強」:4.4、「弱」:2.6 ブロワ風速(m/s)「強」:93、「弱」:57 充電時間(分)60 バッテリーリチウムイオンバッテリ(BL3622A) カーボンブラシ呼び番号430 仕様2スピード 作業量(目安)風量「強」:約13分、風量「弱」:約29分 質量(kg)3.1(バッテリ1.3含む) 内容量1台
注意
※専用部品(オプション)のBL3626(注文コード35125063)と付属されている充電器(DC36WA)は適合致しません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41419892 MUB360DWBX バッテリ(BL3622A×2本)、充電器(DC36WA)、ロングノズル、ショルダーベルト
70,800
 
 
取扱い終了
41419901 MUB360DWB バッテリ(BL3622A)、充電器(DC36WA)、ロングノズル、ショルダーベルト
50,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41419892
2017-11-01
用途:
落ち葉の掃除
橋田厩舎 様

パワーがあって、煙も出なくて、そんなに重くないので使いやすい。
電池をトリマーと共用できるのも便利である。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする