車、軽トラ、バイクのオイル漏れ対策に使うおすすめ商品

車、軽トラ、バイクのオイル漏れ対策に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「液状ガスケット」「オイル漏れ止め剤」「ラドウェルド」などの商品を紹介します。

ストップリーク エンジンオイル用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウストップリーク エンジンオイル用1本(350mL)
レビュー:260件のレビュー 平均満足度4.15(260)
【特長】4サイクルのガソリン車・ディーゼル車のエンジンオイル漏れ止め及び予防用
【用途】エンジンオイル交換時に、エンジンオイル4Lに対し本製品を1本(容量4Lの場合は、350ml分を減らしてご使用ください。)、4L以下等に対しては本製品を10%添加して下さい。
【適合車】ガソリン・ディーゼル車【成分】潤滑油基油(鉱油)、エステル系合成油、添加剤【色】淡褐色【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】350mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: バイクオイル漏れ対策満足度: 5乗った後にエンジンガードからオイルが少し垂れるのでダメ元でこれを入れたら、止まりました。買って良かったです。
用途: 軽トラのオイル漏れ対策満足度: 4オイル交換で2回に1回くらいの頻度で使用しています。以前少し柔らかめのオイルを使用したところ、タイミングベルト付近でオイル漏れが発生したのですが、これの商品を使用して、今のところ漏れが収まったようです。引き続き様子を見てきたいと思います。
液状ガスケット1207B スリーボンド
販売価格(税別)
3,198
税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
スリーボンド液状ガスケット1207B1本(100g)
レビュー:48件のレビュー 平均満足度4.67(48)
【特長】粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
【用途】その他一般シール剤
【トラスコ品番】374-8669【種類】無溶剤タイプ(シリコーン系)【使用温度範囲(℃)】-60~200(250)【液色】黒色ペースト状【主成分】シリコーン【比重】1.01(25℃)【伸び(%)】425(硬化後)【引張強度(MPa[kgf/cm2])】1.5(15)(硬化後)【硬度(JIS A)】30(硬化後)【粘度(25℃)(Pa・s[P])】100(1000)【剪断接着力(MPa[kgf/cm2])】0.9(9)(硬化後)【反応形態】脱アセトン【表面乾燥時間(min)】7【スランプ流動性】非流動性【取り外し性】【硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])】25℃:10(100)以上
80℃:10(100)以上
150℃:10(100)以上
【未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])】クリアランス0.1mm:0.33(3.31)
クリアランス0.2mm:0.18(1.8)
クリアランス0.5mm:0.07(0.7)
【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【危険物の数量】0.1kg
お客様の声
用途: バイクのオイル漏れ対策など満足度: 5エンジン等に使用するので信頼出来るこちらの商品をずっと使っています。もう少し安くなってくれるとありがたいです。
タペットカバーパッキン(単品) OHNO(大野ゴム工業)
販売価格(税別)
579
税込637
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
OHNO(大野ゴム工業)タペットカバーパッキン(単品)1個
レビュー:114件のレビュー 平均満足度4.59(114)
【特長】昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
お客様の声
用途: 車のオイル漏れ対策時満足度: 5オイル漏れもとまり、満足です。後は耐久性に次第です。
RADWELD Holts
販売価格(税別)
899
税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HoltsRADWELD
レビュー:71件のレビュー 平均満足度4.49(71)
【特長】ラジエーターにあいた小さな穴が補修できます。成分中に含まれる、超微粒子ファイバーとレジンの働きで、穴を塞ぎます。外気に触れた部分だけが硬化するので、ラジエーター内部の残留成分は、目詰まりすること無く循環します。永久補修型で、クーラントを入れ替えても効果が維持します。事前に予防剤として注入しておけば安心です。 使用目安/冷却水10Lに対して125mL
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: ユンボのクーラント漏れ対策満足度: 530年以上前からラジエーターが漏れたら応急処置にこの銘柄を使用してます 一度効果を出したら再度漏れることはないので 安心して使用できます 次に漏れた時はもちろんラジエーターオーバーホールです

車、軽トラ、バイクのオイル漏れ対策に使う商品」に関連する商品一覧

オイル漏れ対策に使う商品

オイル漏れ対策に使う商品

オイルシール,ストップリーク エンジンオイル用