車の燃費向上に使う商品

車の燃費向上に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「アルミテープ」「ガソリン添加剤」などの商品を紹介します。

導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
3M(スリーエム)導電性アルミ箔テープ AL-50BT
レビュー:56件のレビュー 平均満足度4.43(56)
【特長】厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
【用途】電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け
【粘着力(N/cm)】3.4【剥離紙】シリコーン処理紙【接触抵抗(Ω)】(25×25)mm2/0.01【粘着剤厚さ(mm)】銀色/0.08
お客様の声
用途: 車の燃費向上満足度: 4市販品より信頼性のある、こちらの導電性アルミテープを試したくて購入しました。これから貼って、効果を試したいと思います。
インプロン FALCON
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
FALCONインプロン1本(200mL)
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.38(40)
【特長】バルブシート潤滑&燃焼室洗浄剤 鉛添加剤と同等以上の潤滑性能を持っていますので、無鉛ガソリンに添加して使用しますと有鉛ガソリン同様のバルブリセッション防止効果を発揮します。 本品の主原料は米国環境保全局に登録されており安全な製品です。 清浄剤を配合していますので、プラグ、バルブ、燃料噴射ノズル等の汚れを除去してエンジン性能を守ります。 スパーク能力を回復します。 排気ガス中のCO、HC等が減少します。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】200mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 車の燃費向上満足度: 32回給油ぐらいは、効果があるように感じます。ガソリンタンク内に成分がなくなると滑らかさの体感は薄れますが、燃費の良い状態は、しばらく続いているようです。
エンジン内部洗浄剤(ガソリン車専用) カストロール
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カストロールエンジン内部洗浄剤(ガソリン車専用)1缶(200mL)
レビュー:149件のレビュー 平均満足度4.46(149)
【特長】燃料系統からエンジンまでしっかり洗浄するエンジン内部清浄剤。 満タン時に燃料タンクに入れるだけで、燃費の回復のみならず、エンジンの燃焼効率を高め、排ガスをクリーンにします。 配合された特殊PEAが発揮するコーティング効果により汚れの再付着を防止します。
【用途】二輪および四輪の4サイクルガソリン車専用
【適合車】ガソリン車【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】200mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 車の燃費向上満足度: 5だんだん燃費が良くなってきました!アクセルを軽く踏むだけですーっとスピードが出ますよー!エンジンの音も静かになりました!1ヶ月に1本使ってみようと思います!また買うぞー!!
用途: 車の燃費向上満足度: 5だんだん燃費が良くなってきました!アクセルを軽く踏むだけですーっとスピードが出ますよー!エンジンの音も静かになりました!1ヶ月に1本使ってみようと思います!また買うぞー!!