車軸のベアリングに使うおすすめ商品

車軸のベアリングに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ベアリング」「ベアリングユニット」「ワイパー替えゴム」などの商品を紹介します。

深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)
259
税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ
レビュー:192件のレビュー 平均満足度4.82(192)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】両側シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: トライクバイクの車軸のベアリング満足度: 5オイルレスなので使いやすい
スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017) 岩田製作所
販売価格(税別)
579
税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
岩田製作所スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017)1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.44(9)
【材質/処理】アルミ(A2017)【種別】セパレート【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 車軸に装着満足度: 3価格は安いが同社SUSのものと同じサイズがないのは不便。
ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
特価
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット無給油式1個
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.79(29)
【特長】ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
【形状】ピロー形ユニット【軸穴種別】円筒穴形(止めねじ付)
お客様の声
用途: ゴーカート車軸満足度: 5スムーズな回転で、非常に良い。
深溝玉軸受 6800番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)
669
税込736
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6800番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)1個
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.84(25)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】両側非接触シール形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: 車軸のベアリングで使用してます満足度: 5非接触ゴムシールですが、最低限のシール性があり、回転抵抗の影響も最小限なため、妥当性の高い部品だと思います
外車用ワイパーラバー(替えゴム) SWF
販売価格(税別)
2,598
税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
SWF外車用ワイパーラバー(替えゴム)1本
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.13(40)
【特長】BMW・メルセデス・ポルシェ・フォルクスワーゲン・シトロエン・ルノーなどの純正OEMメーカーで欧州で最も使用されています。
お客様の声
用途: audi A3SPのリアスワイパー(2011年式)で使いました満足度: 5GOOD!定期的に交換します。
単列深溝玉軸受 6300番台  Z NSK(日本精工)
販売価格(税別)
366
税込403
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6300番台 Z1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度5.00(6)
【特長】単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
【シールド形状】片側シールド形【軌道輪形状】深溝玉軸受【外輪タイプ】フラット【軌道輪列数】単列【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【荷重方向】ラジアル【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: 車軸に使用満足度: 5別に問題なし。