軽トラのエアコンに使うおすすめ商品

軽トラのエアコンに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「エアコンガス」「エアコンオイル」「トング」などの商品を紹介します。

カーエアコン用 冷媒ガス HFC-134a モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウカーエアコン用 冷媒ガス HFC-134a
レビュー:1,222件のレビュー 平均満足度4.65(1222)
【用途】カーエアコン用冷媒ガス
【成分】C2H2F4【純分(%)】99.7以上(min)【酸分(%)】0.0001以下(max)【ねじ径】M14×1.25【水分(%)】0.005以下【準拠規格】JIS K1560-1994
お客様の声
用途: 大型車輌エアコンガス充填満足度: 5価格が高いメーカー品と全く遜色なく、大変満足している。
電装店で行って貰うと5000円以上(工賃込み)取られ、経営に役立っている。
ABS おやつトング 田辺金具
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
田辺金具ABS おやつトング1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】全長 :205材質 :ABS樹脂耐熱温度:80℃。指を汚さずにスナック菓子が食べられます。使用しないときは、先を閉じてロックする事が可能です。フックが付いているので、食べかけの菓子袋を閉じて一緒に保管することができます。
【材質】ABS樹脂【全長(mm)】205
お客様の声
用途: おやつタイム満足度: 5スナック菓子を食べるとき、手が汚れるのが嫌で箸を使っていたのですが、掴みにくかったりするのと、長さも足らず、困っていました。モノタロウさんのHPには何でも揃っていて、私の理想のトングがありました!
しっかり掴めて、使い終わったあと閉じることができる仕様が素晴らしいです。しかも、食べかけのスナックの袋の口の止め金としても使えるという、まさに一石3鳥の道具。プラスチックなので綺麗に洗えて清潔に保てるのもいいですね!
エアコンオイル モノタロウ
販売価格(税別)
419
税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウエアコンオイル1缶
レビュー:490件のレビュー 平均満足度4.62(490)
【特長】R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
【用途】カーエアコン用
【成分】合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a【容量(mL)】134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10【タイプ】蛍光剤なし【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】10mL【ねじサイズ】M14×1.25【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 軽トラのエアコンの充填満足度: 5ガスチャージ時に使用いたしました。
すんなり投入出来て安心感もありますね。
また、リピートすると思います。
カーエアコン用冷媒HFC-134a エア・ウォーター
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エア・ウォーターカーエアコン用冷媒HFC-134a1缶(200g)
レビュー:71件のレビュー 平均満足度4.72(71)
【特長】エアコン冷媒の補充用ガスです。 HFC134aを使用しています。
【対応冷媒種別】HFC-134a【成分】CH2FCF3【水分(%)】0.005以下【酸分(%)】0.0001以下【純分(%)】99.7以上【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 軽トラのエアコンにガス充填満足度: 5リピート購入しました。
普通に使えて、コスパがいいですね。またリピートする予定です。

軽トラのエアコンに使う商品」に関連する商品一覧

軽自動車のエアコンに使う商品

軽自動車のエアコンに使う商品

エアコンフィルター 脱臭・抗菌仕様,キャビンフィルター