重量物の吊り上げに使う商品

重量物の吊り上げに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「アイボルト」「スリングベルト」「ワイヤー」などの商品を紹介します。

ポリエステルスリング モノタロウ
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
モノタロウポリエステルスリング1本
レビュー:280件のレビュー 平均満足度4.41(280)
【特長】ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
【種別】両端アイ形【材質】ポリエステル
お客様の声
用途: 重量物の吊り上げ満足度: 5価格が他社製品に比べて安いし、使用上の何の問題はないです。
サツマロック玉掛ワイヤー スリーエッチ
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
スリーエッチサツマロック玉掛ワイヤー1個
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.85(20)
【特長】トゲなし、引き抜き簡単。 フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
【種別】両端アイ(ロック加工)【材質】スチール(メッキ)【種類】両端アイ(ロック加工)
お客様の声
用途: 重量物吊り上げ満足度: 5何の問題もなく使用しており良い品です。
アイボルト 足長(鉄/生地) 大阪魂
販売価格(税別)
629
税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
お客様の声
用途: 重量物吊り上げに満足度: 3ふつうのものでした。ただ値段が少し高い気がしました。
ブルースリング(JIS3等級・両端アイ形) テザック
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
テザックブルースリング(JIS3等級・両端アイ形)1本
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.72(32)
【特長】ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。 見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
【用途】金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等
【種別】両端アイ形【色】ブルー【使用温度(℃)】100以下【JIS規格】JIS B 8818規格品
お客様の声
用途: 重量物 吊り上げ時満足度: 5特にありませんが、使用後の伸びの少ない方がいい。
用途: 重量物の吊り上げに満足度: 5産業機器の吊り上げに使用。
素材も強そうで、安心して使えた。水分に強そうなので水や油がかかる場所でも
意識せず使えるのは助かるし便利。
三脚ヘッド タコマン
販売価格(税別)
8,998
税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タコマン三脚ヘッド1個
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.77(30)
【特長】丸太かパイプを3本ご用意ください。 スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。 脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
【用途】電設・管工事・造園・老木の抜根等
【適合パイプ肉厚(mm)】1.9以上
お客様の声
用途: 重量物の吊り上げ。満足度: 5フライスのヘッド交換の際にチェーンブロックを使うため購入しました。
狭いスペースでも三脚を組んで作業出来たので助かりました。
コンドー規格シャックル(SCシャックル) コンドーテック
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
お客様の声
用途: 重量物の吊り上げ満足度: 1以前スリーエッチを買ったが品質が悪くて使えず、今回コンドーテックを初購入。2個中1個が手で回らないし、もう1個もシブい。ドブメッキなのにメネジ部はメッキ後に加工しているようで…。錆びて回らなくなると困るのでドブメッキ品を購入したのにメネジにメッキされてないのはダメだろ?まあ作りが悪くて錆びる前に手では回らないけど…。ちゃんとしたのがほしいんだけど、どこ(メーカー)の何(型式)を買えばいいんだ?
ハンドウインチ スリーエッチ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
スリーエッチハンドウインチ1台
レビュー:8件のレビュー 平均満足度5.00(8)
【定格荷重(kg)】500【トラスコ品番】375-1031【ブレーキ】オート(解除付)【質量(kg)】3.5【種類】オートブレーキ式【ワイヤー径(Φmm)】4~6【手引力(kg)】13~27【ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)】5mm×18m【比率】4.25:1(ギヤ)【自重(kg)】3.5
お客様の声
用途: 重量物の吊上げ満足度: 5巻き取り速度も速く満足です。
三脚ベース タコマン
販売価格(税別)
5,298
税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
タコマン三脚ベース1セット(3個)
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.71(14)
【特長】単管パイプで組んだ3脚は、接地面が非常に不安定です。 又、脚部の広がり防止用のロープを結ぶためにも、3脚ベースを是非ご利用下さい。 Φ48.6mm単管パイプを奥まで差し込んで、スパナと付属の六角レンチで締め付けるだけ!
【質量(kg)】2【許容荷重(t)】1
お客様の声
用途: 重量物の吊り上げ。満足度: 5三脚ヘッドと一緒に購入しました。
使い勝手も良好です。

重量物の吊り上げに使う商品」に関連する商品一覧

物の上げ下ろしに使う商品

物の上げ下ろしに使う商品

ARケミカルセッター(MUタイプ),小型軽量チェンブロック C-21