金属研磨作業時に使う商品

金属研磨作業時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「トワロン」「防塵マスク」「グラインダー」などの商品を紹介します。

防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS2 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
2,698
税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
3M(スリーエム)防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS21箱(10枚)
レビュー:214件のレビュー 平均満足度4.59(214)
【特長】排気弁付で呼吸が楽なカップ型。
のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。
ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
【用途】溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
【形状】カップ型【仕様】排気弁付【トラスコ品番】373-9767【サイズ】レギュラー【区分】DS2【質量(g)】14【タイプ】使い捨て【種類】使い捨て式【入数(枚)】10【粒子捕集効率(%)】98【国家検定合格番号】TM438号【使用限度時間(h)】11【吸気抵抗(Pa)(平均実測値)】32【排気抵抗(Pa)(平均実測値)】29【国家検定番号/支持方式】TM438号【頭ひも】オーバーヘッド【ひもタイプ】お面式【指定防護係数】10
お客様の声
用途: 金属研磨作業時満足度: 5非常によい製品です
眼鏡をしてマスクをしますので大変に便利です
ディスクグラインダ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウディスクグラインダ
レビュー:150件のレビュー 平均満足度4.19(150)
【特長】先端工具の砥石や刃物を換えることで、金属やコンクリートの研磨、切断と幅広く活躍するディスクグラインダーです。AC電源なので、安定したパワーを発揮します。ハンドルも付いてますので安定した作業が可能です。
【用途】金属のバリ取り・研磨・研削等。
【仕様】二重絶縁【付属品】フランジレンチ、ハンドル、砥石用カバー【質量(kg)】1.8【消費電力(W)】670【最大出力(W)】850【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】11000【定格電流(A)】6.9【定格周波数(Hz)】50/60【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】約278×115×107【砥石寸法(Φmm)外径】100【砥石寸法(mm)厚さ】6【砥石寸法(Φmm)穴径】15【胴径(Φmm)】58【定格時間(分)】30【材質(ボディ)】樹脂【ねじサイズ】(スピンドル)M10
お客様の声
用途: 金属の研磨作業満足度: 2これまでは他のメ-カ-品を、使用していましたがコスパの面でこちらを購入、使いやすかったので、今まで数台購入して使用していますが、故障がある程度使用して壊れるのは仕方ないのですが、故障個所が本体内部モータ-冷却用ファンが使用中に凄い音でバラバラになります。複数人で使用し、古くなれば使用中に落とすなどの衝撃などがあったんだろうと思いましたが、さほど使用期間もないグラインダーの”内部のファン”もバラバラになりました。今回と同じ破損が 2、3台目なので
部品が飛び散り、大怪我の危険があるので他の商品に買い替えます。
トワロン TOWA(東和コーポレーション)
販売価格(税別)
479
税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TOWA(東和コーポレーション)トワロン1双
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.77(30)
【特長】引き裂きに強く、塩化ビニル製に比べて低温でも柔らかさを保ちます。 嫌な臭いを抑える防臭加工を施しています。 指、手のひらのスベリ止め加工でグリップ性に優れています。
【用途】農業、林業、建設、土木、運輸、倉庫、園芸、家庭内作業など
【材質】天然ゴム(裏メリヤス)綿【色】ブラウン【厚さ(mm)】1.2【入数(双)】1【機能】防臭
お客様の声
用途: 金属研磨作業満足度: 4割高。
デニム腕カバー 両口ゴム ユニワールド
販売価格(税別)
479
税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユニワールドデニム腕カバー 両口ゴム1双
レビュー:26件のレビュー 平均満足度3.69(26)
【特長】腕の汚れが気になる作業時に大活躍!腕の事故防止
【用途】園芸・ガーデニング・事務作業等
【材質】綿100%【色】インディゴ【サイズ】フリー【幅(cm)】14.7【長さ(cm)】37.7
お客様の声
用途: 金属研磨作業時満足度: 2着け心地があまりよくなく、ゴムも締め付けがきつく思ってた感じと少し違いました
トリポリ 700g モノタロウ
販売価格(税別)
529
税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウトリポリ 700g1個
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.33(54)
【特長】下地研磨用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
【用途】鉄、ステンレス、アルミニウム、一般金属仕上げ用。
【寸法(mm)】210×60(45)×40【質量(g)】700【種別】固形研磨剤【適合材】鉄、ステンレス、アルミニウム、一般金属
お客様の声
用途: 金属研磨作業満足度: 5今までのトリポリ〔総研ブランド〕より単価がリーズナブルなので使用頻度が多いので助かっております。
防じんマスク No.8205-DS2 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
3,598
税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
3M(スリーエム)防じんマスク No.8205-DS2
レビュー:65件のレビュー 平均満足度4.48(65)
【特長】経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。
型くずれしにくいカップ型。
ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。
【用途】溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
【質量(g)】11【種類】使い捨て式【粒子捕集効率(%)】95以上【使用限度時間(h)】9【仕様】国家検定 DS2 合格品(第TM421号)【形状】カップ型【サイズ】レギュラー【区分】DS2【タイプ】使い捨て【寸法(縦×横)(mm)】125×135【国家検定合格番号】TM421【吸気抵抗(Pa)(平均実測値)】34【排気抵抗(Pa)(平均実測値)】34【頭ひも】オーバーヘッド【ひもタイプ】お面式【指定防護係数】10
お客様の声
用途: 金属の研磨作業満足度: 3可も不可もなく無難な商品です。メーカー品なので安心感があります。
ニトリル手袋α200枚入ブルー SARAYA(サラヤ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SARAYA(サラヤ)ニトリル手袋α200枚入ブルー1箱(200枚)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.50(2)
【特長】ラテックス手袋のような『しなやかさ』、細かな作業に適した『フィット感』、バリア性能に優れた『耐久性』を兼ね備えたニトリル手袋ですので、業務用として幅広い用途でお使いいただけます。
【厚さ(mm)】指先:0.05、掌:0.05(平均)【全長(mm)】240【色】ブルー【入数(枚)】200【機能】耐久性【粉有無】粉無【エンボス加工】エンボスなし
お客様の声
用途: 金属の研磨作業満足度: 2医療用は高いので今回はこれにしましたが、すぐに破れます。
PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCO
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
TRUSCOPA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm)1パック(5本)
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.33(3)
【特長】焼入れ鋼、調質材用。
WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
【用途】[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)
適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))
【粒度】60【適合材】炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など【軸径(Φmm)】6【材質(軸)】スチール(S45C)【適合工具】トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
お客様の声
用途: 金属研磨作業時満足度: 5先端面の使用ですが、良く金属研磨されます。
インパクトドリルで使用するので、六角軸も有るといいかなと思います。
キーレスドリルチャック ANEX
販売価格(税別)
969
税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ANEXキーレスドリルチャック1セット
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.00(12)
【特長】小型軽量タイプのドリルチャック。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石で研磨作業も可能。
【トラスコ品番】469-7685【全長(mm)】70【質量(g)】104【対辺寸法(mm)】6.35 六角軸
お客様の声
用途: 金属研磨作業時満足度: 5コンパクトで使いやすいですね。
フラップホイル (直径80×幅30mm) イチグチ
販売価格(税別)
1,788
税込1,967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
イチグチフラップホイル (直径80×幅30mm)1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】管内部・曲面・平面を研磨するホイル
アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。
ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。
鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
【用途】鉄、ステンレスの研削研磨
塗装前の研磨
キズ取り
パイプの内面研磨
溶接前のクリーニング
サビ落とし
小さなバリ取り
表面研磨
エッジ、穴回りの丸め
溶接後のヤケとり
【直径×幅W(mm)】80×30【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】15000【砥材】アルミナ【研磨材の構造】研磨布【適合ツール】ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤【軸径×軸長(mm)】6×40【適合材】鉄、ステンレスなど【RoHS指令(10物質対応)】対応【グリーン購入法】適合
お客様の声
用途: 金属研磨作業満足度: 5以前利用していた工具屋さんだと最大60パイで幅も25で作業しにくい事がありましたが、この商品は大きさ、幅があり作業時間短縮にもつながり最高です。
防じんマスク DS1 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ防じんマスク DS11箱(20枚)
レビュー:353件のレビュー 平均満足度4.18(353)
【特長】モノタロウ自慢の国家検定「DS1」認定マスクです。
使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
【種別】使い捨て防じん【形状】カップ型【区分】DS1【種類】使い捨て式【入数(枚)】20【吸気抵抗(Pa)】45以下(メーカー基準値:40以下、実測平均値:25.5)【粒子捕集効率(%)】80.0以上(メーカー内基準値:85%以上、実測平均値:94.96)
(0.075μmまで対応可能)
【国家検定合格番号】TM420【使用限度時間(h)】9【排気抵抗(Pa)】45以下(メーカー基準値:40以下、実測平均値:24.0)【質量(g/枚)】約7.6【ひもタイプ】お面式【指定防護係数】4
お客様の声
用途: 金属研磨作業満足度: 5粉塵のある作業場ですが、鼻や口の周りが汚れず助かっています。
値段も安いので、気兼ねなく使えます。
仕上用軸付サイザルホイール ヤナセ(柳瀬)
販売価格(税別)
7,998
税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヤナセ(柳瀬)仕上用軸付サイザルホイール1箱(5本)
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.33(3)
【用途】ステンレス、アルミ、その他の仕上げ研磨に。 ヤケ取りに。鏡面仕上げ前研磨に。 コットンホイール研磨前の研磨に最適です。
【軸径(Φmm)】6【厚さ(mm)】25【最高使用周速度(m/s[m/min])】16【適合材】ステンレス、アルミなど【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 金属研磨作業満足度: 5今まではこの様な商品が取引工具屋さんでは手に入らず軸付バフを特注で作ってもらい使用していました。その為単価が高く先端の軸が出ているため最終工程で傷を作り頭を抱えていたのが、この商品だと頭の部分〔軸〕が隠れてていて頭部分も使用出来るし、なにより大きさが3種類もあり色々な大きさの品物を仕上げる事が出来最高です。改善点は強いて言えばちよっと物に引っかかる、端を仕上げているとバフがバラバラに剥がれてしまってスグ小さくなってしまう点です。それ以外は全て満足です。
マジックディスク モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウマジックディスク1パック(5枚)
レビュー:146件のレビュー 平均満足度3.97(146)
【特長】番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。 ペーパー目がでにくい。 マジック面がクッションになり、仕上げる際に多少の面だしの調整作業ミスの修復も可能です。
【用途】金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。
【砥材】A(アルミナ)【種別】マジック式【形状】ディスクタイプ【外径(Φmm)】125
お客様の声
用途: 金属研磨作業満足度: 5今までの他のメーカーの物より良い気がします。
今度からはコレです。
箱入りが有ると助かります。

金属研磨作業時に使う商品」に関連する商品一覧

研磨作業時に使う商品

研磨作業時に使う商品

綿特日本一軍手 10ゲージ,ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし