金網の塗装に使うおすすめ商品

金網の塗装に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ワイヤーブラシ」「黒染め」「黒ワニス」などの商品を紹介します。

ワイヤーブラシ 手付型 モノタロウ
販売価格(税別)
119
税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウワイヤーブラシ 手付型1本
レビュー:96件のレビュー 平均満足度4.41(96)
【特長】ワイヤーをメッキしているのでさびにくい
【用途】さび落とし・研磨用
【材質(ブラシ部)】ワイヤー【寸法A(mm)】20
お客様の声
用途: 金網清掃に使用満足度: 3金網にこびり付いてしまう汚れを落とすために購入。消耗品なので安く購入できてよかった。強度は価格なり。
黒ワニス 三彩化工
販売価格(税別)
9,398
税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
三彩化工黒ワニス1缶(15kg)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】アスファルトを基にした歴史のある塗料です。 自動車のシャーシ、ホイルハウス、ロッカーパネル等の下周り部分、機械器具、パイプ、鋳造品等への塗装により、耐水性、防食性に優れた皮膜を形成します。
【特性】耐水【使用方法】(1)被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を取り除いて下さい。
(2)刷毛塗り、スプレー塗り、浸漬塗装が可能です。塗料の粘度は石油系溶剤にて調整して下さい。
(3)常温乾燥ですが、40~50℃の強制乾燥も可能です。
【色】【塗り面積(m2)】80~100g【比重】0.92±0.02【主な用途】アスファルト【指触乾燥時間(分)】30(20℃)【外観】黒色粘調液体【硬化時間(時間)】8(20℃)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 金網の塗装満足度: 5コストパフォーマンスも満足しています。素早い対応にも感謝しています。
αクロゾメスプレー TRUSCO
販売価格(税別)
2,498
税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TRUSCOαクロゾメスプレー1本(420mL)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度3.89(9)
【特長】鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染着色剤(つや消し)です。黒染処理されたパーツの補修に。
【用途】鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染めに。
【色】黒色【主な用途】鉄部【主成分】樹脂、顔料【仕様】スプレー後の状態:固体状(樹脂)【トラスコ品番】121-1439【使用温度範囲】常温【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】0.09L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 金網の塗装作業満足度: 5以前にも同じ商品を使用したことがありますが、塗膜も良く耐久性もありました。

金網の塗装に使う商品」に関連する商品一覧

スチール棚の塗装に使う商品

スチール棚の塗装に使う商品

サビ転換塗料,ラバーチッピング