鉄骨タッチアップに使う商品

鉄骨タッチアップに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「刷毛」「錆止め」などの商品を紹介します。

刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ
販売価格(税別)
129
税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ刷毛 万能タイプ 筋違
レビュー:814件のレビュー 平均満足度4.43(814)
【特長】水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
【用途】万能用
【形状】筋違【種類】刷毛【材質(毛)】山羊毛、化繊【主な用途】万能用(多用途)【毛色】白色
お客様の声
用途: 鉄骨タッチアップ満足度: 4消耗品なので安価で有難い、使いやすい、手ごろなサイズ、丈夫、
錆止めスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
519
税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ錆止めスプレー1本(300mL)
レビュー:432件のレビュー 平均満足度4.20(432)
【特長】さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
【用途】鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに
【特性】速乾、錆止め【仕様】JISK 5621塗料使用【タイプ】速乾さびどめスプレー【主な用途】鉄、トタン【危険等級】【使用場所】屋内外【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】150mL【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】約1.2~1.6【指触乾燥時間(時間)】約30分(冬期:約60分)(20℃)【半硬化乾燥時間(時間)】約60分(冬期:約2時間)(20℃)【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 鉄骨のタッチアップ等満足度: 5なかなか使い勝手の良いスプレーです。ごく稀ですがノズルが詰まって
出ない物が在りますが他のノズルと交換して使用してます。
さび止めスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウさび止めスプレー1本(300mL)
レビュー:86件のレビュー 平均満足度2.99(86)
【特長】速乾性がよく錆止め効果が優れたスプレーです。スプレー式なので簡単・手軽に錆止めが出来ます。
【用途】フェンス、シャッター、門扉、鉄柱などの鉄部、鉄製品の錆止め用下塗り。
【塗り面積(m2)】1.2~1.6(畳約0.7~0.9枚分)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】135mL【半硬化乾燥時間(分)】夏期:30 冬期:60【特性】速乾、さび止め【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 鉄骨のタッチアップ満足度: 2噴出しにムラがあり少し使いにくいかな・・・・・・・
ライトスプレー ベネテック
販売価格(税別)
18,980
税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ベネテックライトスプレー1台
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.00(2)
【特長】移動に便利な低飛散HVLP塗装機(コンプレッサー・ホース不要) 引き金で吐出量の調節が可能! 仕上がり良く小規模塗装に最適! ノズル先端で噴射パターン変更
【用途】鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ
【セット内容】ライトスプレー本体、粘度計【使用方法】1、お好みのスプレーパターンサイズに応じて、試し吹きをする。
2、ガンの位置を垂直にし、表面より5~15cm離します。
3、一定の速度で平行に吹付けます。
4、最初は薄く吹付けし、一度乾燥させた後少し厚めに塗装します。
【寸法(mm)】290×120×280【質量(kg)】1.6【タイプ】HVLP【周波数(Hz)】50/60【電源(V)】100/300W【定格電流(A)】3.0【最大吐出量(mL/min)】塗/240【カップ容量(mL)】700【ノズル口径(Φmm)】1.8【塗料粘度】最大30din/sec
お客様の声
用途: 鉄骨タッチアップ満足度: 5ムラなく塗れて、使いやすいです。
徳用万能刷毛100本入り インダストリーコーワ
販売価格(税別)
12,980
税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
インダストリーコーワ徳用万能刷毛100本入り1箱(100本)
レビュー:5件のレビュー 平均満足度2.60(5)
【特長】価格訴求の万能刷毛!
【玉厚(mm)】8~13【形状】筋違【種類】刷毛【材質(毛)】山羊毛、化繊【主な用途】多用途用(万能用)【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 鉄骨タッチアップ満足度: 1前々回位の購入から毛が抜けるごっそり抜ける
今まで安価で良かったが、ここまで毛が抜けると使いものにならない!!!

鉄骨タッチアップに使う商品」に関連する商品一覧

鉄骨のさび止めに使う商品

鉄骨のさび止めに使う商品

錆止めスプレー,速乾さび止めペイント 油性さび止め塗料(つやけし)