雨対策に使う商品

雨対策に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「シート」「シートカバー」「ワイパーブレード」などの商品を紹介します。

グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ
販売価格(税別)
329
税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウグラファイトワイパーブレード 保護カバー付き1本
レビュー:2,737件のレビュー 平均満足度4.48(2737)
【特長】高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
【用途】自動車の交換用ワイパーブレードとして
【取り付け形状】Uクリップ(9×3)【適合種別】右ハンドル専用【材質(ゴム)】天然ゴム(グラファイトコーティング)【交換方法】※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。【商品タイプ】グラファイト
お客様の声
用途: 雨対策満足度: 4車検より15ヶ月してヘタリが出てきたので交換しました。
高い物は、すぐには交換できませんが安いので気にしなくて助かっています。
♯4000UVシルバーシート モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ♯4000UVシルバーシート1枚
レビュー:469件のレビュー 平均満足度4.19(469)
【特長】紫外線(UV)、耐候性に優れる。 #4000なので、厚く、しっかりしていて、耐久性が強い。
【用途】屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。
【厚さ(mm)】約0.3【厚さ】#4000【形状】折りたたみタイプ【色】シルバー【材質(シート)】ポリエチレン【ハトメピッチ(mm)】約900【材質(ハトメ)】アルミ【特性】耐UV、耐候【ハトメ】アルミハトメ
お客様の声
用途: 雨対策満足度: 4もう少し強度が欲しい
防汚シートカバー ポリエステル製 フロント用 モノタロウ
販売価格(税別)
679
税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ防汚シートカバー ポリエステル製 フロント用1枚
レビュー:579件のレビュー 平均満足度4.13(579)
【特長】撥水・防汚加工を施したシートカバーです。ゴム入りなので取り付けも簡単! 背もたれ面と座面の間にズレ止めがあり使いやすい!
【用途】フロントシート用のシートカバー
【色】黒色【仕様】前席用【材質】ポリエステル(PVC加工)【幅(mm)】(背もたれ部)約700
(座席部)約580
【寸法(mm)】(ヘッド部)約330×約620【全長(mm)】約1345
お客様の声
用途: 雨対策満足度: 4助手席の皮シート保護のために使用。雨の日は傘でシートが濡れるのでこれがあれば安心です
超ガラコ SOFT99
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99超ガラコ1本(70mL)
レビュー:111件のレビュー 平均満足度4.57(111)
【特長】従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。 年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
【タイプ】塗り込みタイプ【トラスコ品番】478-7820【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】アルコール類【危険物の数量】70mL【特性】耐砂塵【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: 雨対策満足度: 3思ったほど、耐久連続性があるとは思えなかった。使用方法が、良くなかったのかも、下処理がうまくできていないと効果が得られないのかもしれないと感じた。
超強力シリコート 替えゴム PIAA
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
PIAA超強力シリコート 替えゴム
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.45(29)
【特長】ワイパーの大本命。雨を水玉に変え、クリアな視界を確保。ワイパーの常識を変えたベストセラーアイテム。
わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。
あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。
お客様の声
用途: 雨対策満足度: 5きれいにふき取りますので、今回で2回目の購入です、
用途: 雨対策満足度: 5純正以上に良い商品でした。今後も購入させていただきます
自動車養生カバー アイリスオーヤマ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アイリスオーヤマ自動車養生カバー1枚
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.09(11)
【特長】塗装・作業現場で雨やホコリから車を守る養生カバーです。 センターマーク付きで使いやすいゴム入り。 すそ周りのばたつきを防ぎます。
【材質】ポリエチレン【厚さ(mm)】0.03
お客様の声
用途: 雨対策として。満足度: 3平ボディのトラックに使う予定ですが、まだ雨が降ってないので効果は判りません。 思った通り薄いので段ボールなどでひっかっかっても破れそうです。 簡易的なものと考えて買いました。
スノコと併用して使うつもりです。
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 三ツ星ベルト
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
特価
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ
(325種類の商品があります)
三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形1本
レビュー:8件のレビュー 平均満足度5.00(8)
【特長】e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
【ベルト形】A【ベルト上幅(mm)】12.5【ベルト高さ(mm)】9.0【材質(ベルト)】ゴム【タイプ】ラップドノッチドタイプ【種類】Vベルト【角度(°)】40
お客様の声
用途: 雨対策満足度: 5今まで以上に良い商品でした。今後も購入させていただきます
ダブルジェットガラコ耐久強化 SOFT99
販売価格(税別)
899
税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SOFT99ダブルジェットガラコ耐久強化
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.28(29)
【特長】新機構のダブルジェットノズルと、従来品より向上したガス圧の力で、超飛距離スプレーを実現。 パワフルな噴射力で風の影響も受けにくく、大きなフロントガラスも約3秒でコーティングできます。 撥水力の耐久性も従来品と比較し、約50%アップし、効果が長期間持続します。 キャップ部分は、ガス抜き対応になっており、使用後取り外しも可能なので、分別廃棄にも便利です。
【用途】自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス用)の撥水用
お客様の声
用途: 雨対策満足度: 5ガラスに塗りつけるタイプより長期間は残りませんが雨ごとにスプレーで問題なしです。
♯3000ブルーシート モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
モノタロウ♯3000ブルーシート1枚
レビュー:403件のレビュー 平均満足度4.44(403)
【特長】#3000と厚く防水タイプ。 コンパクトで棚置きしやすい。 ブルーシートは全てハトメがあります。
【用途】レジャー、アウトドアに。 野積みカバーとして。 雨から積荷を護るために。 日曜大工用のシートに。
【厚さ】#3000【材質】(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン【形状】折りたたみタイプ【色】【ハトメピッチ(mm)】約900【折込】10×10(1インチ角内)【引裂強度(N)】タテ約201×ヨコ約195【引張強度(N)】タテ約715×ヨコ約629【ハトメ内径(mm)】Φ約13
お客様の声
用途: 雨対策満足度: 4薄く感じましたでも雨対策としては申し分ないです・・・
バイクカバーLT BYGAROO
販売価格(税別)
2,598
税込2,858
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
BYGAROOバイクカバーLT1枚
レビュー:14件のレビュー 平均満足度3.93(14)
【特長】オックス生地のエントリーグレードとなります。150Dオックス生地を採用し、耐久性と、コストパフォーマンスを両立させた商品です。
前後ともアイレット付。
【付属品】収納袋【材質】オックス150D
お客様の声
用途: 雨対策満足度: 5しっかりとした作りで安心しました。
SPシールド TNK工業(SPEEDPIT)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
TNK工業(SPEEDPIT)SPシールド1個
レビュー:14件のレビュー 平均満足度3.86(14)
【特長】紫外線カットシールドで日焼けによるシミ・ソバカスを防止。
ハード加工で傷がつきにくく乱反射を追放し安全運転。
3次元曲面シールドだから見やすく目にもやさしい。
お客様の声
用途: 雨対策満足度: 5今まで以上に良い商品でした。今後も購入させていただきます
ガラコミラーコートZERO SOFT99
販売価格(税別)
779
税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99ガラコミラーコートZERO1個(40mL)
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.09(46)
【特長】目に見えないナノレベルの超微細な連続突起により、水滴がミラーに留まることができない、超撥水性能を実現。 さらに、極限まで薄く均等で平滑な被膜を形成するので、水や汚れのひっかかりを大幅に軽減。これにより、超撥水性、耐久性が飛躍的に向上。 従来のポンプ式ではなく、エアゾール式なのでムラのない均一な被膜が短時間で簡単に施工できます。
【用途】自動車用サイドミラー(ガラス製)の撥水用
【タイプ】スプレータイプ【トラスコ品番】820-6921【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】アルコール類【危険物の数量】32mL【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: 雨対策満足度: 5手軽に使えるのでおすすめできます。事故をおこしてからでは遅いので、お守りのつもりで今後も使用していきます。実際の効果のほどは、施工前と施工後では、くらべものにならないほど、視界良好になりもす。
スーパーレイン・X 「THE BIG」 錦之堂
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
錦之堂スーパーレイン・X 「THE BIG」1本(105mL)
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.59(51)
【特長】長期間の雨弾き効果!40km/hから雨を弾き、耐久性能を従来品の約2倍にパワーアップしました。 ワイドなフェルト面ですばやく、一度塗りで強力な撥水被膜ができる塗り込みタイプです。 従来品の50%増量タイプですので、1本で長期間使えます。
【タイプ】塗り込みタイプ【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】アルコール類【危険物の数量】0.105L【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: 雨対策満足度: 5量が多く、安いので大量購入しました。

雨対策に使う商品」に関連する商品一覧

野良猫対策に使う商品

野良猫対策に使う商品

ネコ専用のみはり番,有刺鉄線バーブユニクロ